クリーンブースは、クリーンルームの中でさらに清浄化されたスペースを確保するために使われます。組み立てが簡単な簡易クリーンブースは、半導体工場や食品工場などでの需要が多い製品です。軽量で消費電力が少ないため、取り扱いしやすい上にコストダウンにも役立ちます。組織培養や殺菌検査に利用できるのが、紫外線殺菌灯つきのクリーンブース。コンパクトな仕様も魅力で、限られたスペースのほこりを除去したい時に利用可能です。通常のクリーンブースとして使えるだけでなく、ブラックライトを使用して試料の反射物質をチェックできる製品もあります。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2000x2000x2200-2500mm 簡易ブース(透明) エスコ2000x2000x2200-2500mm 簡易ブース(透明)エスコ(1件のレビュー)
45,100税込49,610
1個
欠品中
仕様支柱幅(mm):30×30材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装)質量(kg)14.5収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400アズワン品番64-7945-72使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
HEPAフィルター アズワンHEPAフィルターアズワン(2件のレビュー)
11,600税込12,760
1台
当日出荷
トラスコ品番493-1912適合本体PS01-ADアズワン品番3-1423-11
グローブバッグ 5枚入 アズワングローブバッグ 5枚入アズワン
11,100税込12,210
1袋(5枚)
当日出荷
簡易的なガス置換作業に適しています。
仕様サンプル出入れ口: 340mm付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個材質PE(ポリエチレン)使用時寸法(mm)580×430×430注入口(気体)約Φ8アズワン品番2-4120-11
簡易型フード アズワン簡易型フードアズワン
37,620税込41,382
1台
当日出荷
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)寸法(mm)700×500×500質量(kg)約10アズワン品番3-117-01TGK品番3-117-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
卓上型脱臭ブース用フィルター アズワン卓上型脱臭ブース用フィルターアズワン
26,433税込29,076
1枚
当日出荷
仕様交換用繊維活性炭フィルター(1枚入)、繊維活性炭フィルター付きトラスコ品番828-6637アズワン品番3-2021-11
折りたたみ簡易型フード アズワン折りたたみ簡易型フードアズワン
36,100税込39,710
1個
当日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)700×500×550アズワン品番3-391-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
研究室用チェア TLシリーズ アズワン研究室用チェア TLシリーズアズワン
32,300税込35,530
1台
当日出荷
材質背・座面/スチール・ビニールレザー貼り(ウレタン)、脚/スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター/Φ50mmゴム製単輪寸法(mm)(脚部)545×545昇降方式ガスシリンダー式
トレー レール付 伸榮産業トレー レール付伸榮産業
10,980税込12,078
1台
20日以内出荷
保管庫、ボックスのオプションとなります。
適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
簡易クリーンスペース 新光化成簡易クリーンスペース新光化成
44,980税込49,478
1個
欠品中
使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
材質軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム寸法(mm)700×500×500質量(kg)1
網棚 スライドレール付 伸榮産業網棚 スライドレール付伸榮産業
12,980税込14,278
1台
20日以内出荷
保管庫、ボックスのオプションとなります。
適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
カラーボーイ用消耗品 排気フィルター アンデックスカラーボーイ用消耗品 排気フィルターアンデックス
11,980税込13,178
1箱(10枚)ほか
6日以内出荷
調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boyの消耗品です。排気フィルター AD-20001. CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(小)※正面用 サイズ:260mm×640mm×25t 5枚組 CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(大)※下面用 サイズ:570mm×640mm×25t 5枚組 合計10枚組2. CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(小)※正面用 サイズ:260mm×640mm×25t 10枚組 CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(大)※下面用 サイズ:570mm×640mm×25t 10枚組 合計20枚組3. CB-2W(ワイドタイプ)用排気フィルター サイズ:745mm×790mm×25t 5枚組4. CB-2W(ワイドタイプ)用排気フィルター サイズ:745mm×760mm×25t 10枚組
用途【用途】・アンデックス 調色用スプレーキャビン カラーボーイ用消耗品 交換用排気フィルター仕様保塵量:527(g/m3)、補修率:85%材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)t25±4.0品番フィルター:AD-2000風速(m/s)2.5関連資料製品カタログ(1.82MB)作動時圧損(Pa)75~250
透明ターポリンシート e-sheet アズワン透明ターポリンシート e-sheetアズワン
19,980税込21,978
1巻(5m)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。 各種防炎認定を取得しています。
材質基布/ポリエステル、表面/PVC抵抗(Ω)表面固有:10^11/cm2幅×厚さ(mm)2030×0.25目合い15mm幅
ビニールシート 厚手タイプ W1000シリーズ アズワンビニールシート 厚手タイプ W1000シリーズアズワン
13,300税込14,630
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
材質PVC幅(mm)1000透明長さ(m)1
ステンレス製導電ワゴン 組立式 SDWシリーズ アズワンステンレス製導電ワゴン 組立式 SDWシリーズアズワン
29,000税込31,900
1台
当日出荷
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
材質(本体) SUS430キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き棚板耐荷重(kg)20/段取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
卓上集塵器 アズワン卓上集塵器アズワン
31,900税込35,090
1個
翌々日出荷
研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
仕様0.4μm 70%以上、0.7μm 80%以上の粒子を捕集、中性能フィルターユニット材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明電源AC100V 50/60Hz最大静圧(kPa)0.34/0.48処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体)アズワン品番4-2074-02ファンシロッコファン
ピュアスペースmini アズワンピュアスペースminiアズワン
11,400税込12,540
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡易型フードSM-2用交換カバー アズワン簡易型フードSM-2用交換カバーアズワン
11,484税込12,632
1枚
当日出荷
種別SM-2用交換カバーアズワン品番3-117-11
遮光ブース用壁面シート ホーザン遮光ブース用壁面シートホーザン
37,980税込41,778
1個
40日以内出荷
遮光ブース用の壁面シート。
適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2
遮光ブース用出入口シート ホーザン遮光ブース用出入口シートホーザン
44,980税込49,478
1個
40日以内出荷
遮光ブース用の出入口シート。
適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2.3
ブース用壁面シート ホーザンブース用壁面シートホーザン
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
ブース用の壁面シート。
適合機種CL-911・Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2
ブース用出入口シート ホーザンブース用出入口シートホーザン
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
ブース用の出入口シート。
適合機種CL-911・Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2.3
カラーボーイ用付属品 アンデックスカラーボーイ用付属品アンデックス
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boyの付属品です。◆テストピース台◆排気ダクトエルボ型アタッチメント◆排気ダクト フレキシブルダクト 1m◆排気ダクト フレキシブルダクト 2m◆排気ダクト フレキシブルダクト 3m◆排気ダクト フレキシブルダクト 5m
用途【用途】・アンデックス 調色用スプレーキャビン カラーボーイ用付属品及びオプション部品関連資料製品カタログ(1.82MB)
微差圧計 ホーザン微差圧計ホーザン
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
温湿度測定機能付のデジタル微差圧計 CL-905、CL-905-A、CL-909 標準付属品
付属品ACアダプター、USBケーブル(3m)、シリコーンチューブ(1m×2本) 付適合機種CL-905/CL-905-A/CL-909測定範囲0~35.0/0~50.0/30~80(Pa/℃/%RH)質量(g)55外形寸法(mm)85(W)×43(H)×60(D)(突起部含まず)消費電力(W)0.4定格電圧(V)DC5使用環境0~50/0~100(℃/%RH)(結露なきこと)
ピュアスペースmini 160×160×101 出荷前点検検査書付 アズワンピュアスペースmini 160×160×101 出荷前点検検査書付アズワン
42,500税込46,750
1個
10日以内出荷
<01S>:ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行うことができます。<01/mini>:天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様サイズ(mm):160×160×101●風量:約0.15m3/min●風速:約0.25m/s●フィルター種類:HEPA●HEPAフィルターサイズ:120×120×30mm●HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●プレフィルターサイズ:120×120×5mm●本体材質:ABS樹脂●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 18/16W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約1.2kg●※HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●※ピュアスペースminiは抗菌・防臭HEPAではありません。アズワン品番3-6807-01-22校正証明書点検・検査書
折りたたみ簡易型フード OKF700シリーズ アズワン折りたたみ簡易型フード OKF700シリーズアズワン
49,400税込54,340
1個
当日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)タイプ制電カバー表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9サイズ(mm)700×500×550アズワン品番3-391-02
不燃透明ターポリン プライキャンバス G-1025シリーズ 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)不燃透明ターポリン プライキャンバス G-1025シリーズ広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
42,980税込47,278
1巻
8日以内出荷から11日以内出荷
柔軟、軽量な不燃ターポリンです。 防炎性、耐寒性、帯電防止性、柔軟性に優れます。 工場・クリーンルームの間仕切り、カーテンに適します。
材質基材/ガラスクロス、表層/PVC厚さ(mm)0.27タイプ不燃半透明透過率(%)全光線:85、直光線:1
透明ターポリンシート e-sheet アズワン透明ターポリンシート e-sheetアズワン
23,500税込25,850
1巻(5m)ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。 帯電防止機能とUVカット機能を有します。 各種防炎認定を取得しています。
材質基布/ポリエステル、表面/PVC抵抗(Ω)表面固有:10^11/cm2
ビニールシート 厚手タイプ W915シリーズ アズワンビニールシート 厚手タイプ W915シリーズアズワン
11,200税込12,320
1枚(1m)ほか
6日以内出荷
材質PVC透明
ワイヤレス ダストコレクター RO-DCWシリーズ Rooroワイヤレス ダストコレクター RO-DCWシリーズRooro
17,980税込19,778
1台
17日以内出荷
充電式なのでワイヤレスで使用でき、プラスチックなどの微細な粉を集塵します。2段階のパワー調節ができ、ハイパワーモードでも音が気になりません。フィルターは引き出して水洗い可能です。
付属品フィルター×2枚、ACアダプター寸法(mm)240×185×60電源AC100~240V 50/60Hz 0.6A消費電力ノーマルモード/24W、ハイパワーモード/36W回転数ノーマルモード/3000rpm、ハイパワーモード/4500rpm充電時間(時間)約3アズワン品番4-2113-01稼働時間(時間)約3.5(ノーマルモードのみ使用の場合)
ステンレス製導電ワゴン 組立式 導電マット付 SDWシリーズ アズワンステンレス製導電ワゴン 組立式 導電マット付 SDWシリーズアズワン
37,600税込41,360
1台
当日出荷
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
材質(本体) SUS430キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き耐荷重(kg/段)20取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
卓上集塵器 中性能フィルターユニット用交換フィルター アズワン卓上集塵器 中性能フィルターユニット用交換フィルターアズワン
14,000税込15,400
1個
翌々日出荷
仕様中性能フィルターユニット用交換フィルターアズワン品番4-2074-11
塩ビ製簡易ビニールフード 新光化成塩ビ製簡易ビニールフード新光化成
45,980税込50,578
1個
17日以内出荷
金属を排除したビニールフードです。 組立式なので不要時は分解して収納できます。 正面のカーテンは跳ね上げ式です。 GPは手袋付なので庫内作業も可能です。
寸法(mm)500×700×500H塩ビ角パイプ30角カバー軟質PVC透明
天板簡易型クリーンブース用 アズワン天板簡易型クリーンブース用アズワン
16,900税込18,590
1個
8日以内出荷
型番簡易型クリーンブース用アズワン品番62-2988-56
イオンガン ソンジェイオンガンソンジェ
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
小型軽量で手元作業での精密部品の除電に適しています。LEDライト付きでパーティクルが容易に確認できます。
アズワン品番3-6052-01
ピュアスペースmini アズワンピュアスペースminiアズワン
30,500税込33,550
1個
当日出荷
小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min(mini:0.15m3/min)供給します。<01S>ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時のふき取りも容易に行うことができます。<01/mini>天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
種別160×160×101アズワン品番3-6807-01
ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ コトヒラ工業ファンフィルタユニット用HEPAフィルタコトヒラ工業
36,980税込40,678
1枚
3日以内出荷
殺菌酵素フィルタ アズワン殺菌酵素フィルタアズワン
45,900税込50,490
1個
当日出荷
フィルターサイズ(mm)200×200×50アズワン品番1-7883-13
接続テープ ホーザン接続テープホーザン
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番810-7557
間仕切りカーテン ホーザン間仕切りカーテンホーザン
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
トラスコ品番810-7556アズワン品番1-8714-13
前面扉板のみクリーンブース卓上900型用 アズワン前面扉板のみクリーンブース卓上900型用アズワン
31,980税込35,178
1個
16日以内出荷
型番クリーンブース卓上900型用アズワン品番62-2990-14
クリーンブース