クリーンブース :「ac100v ファン」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーザン陽圧ブース
クリーンルーム並みの陽圧を設定可能な簡易ブース。陽圧を伴った清浄空間を手軽に実現できます。CL-909にはファンフィルターユニット、ブースが含まれております。
質量(kg)55(シート:14+フレーム:27.5+FFU13.5) 消費電力(W)64/60(50 / 60Hz) 定格電圧(V)AC100 50 / 60Hz 圧力陽圧:2~15.5Pa(50Hz)、3~22Pa(60Hz)(ダンパ4カ所全開~全閉時) 材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 厚さ0.3mm フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 風速(m/s)0.4 / 0.5(50 / 60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×850~2530 材質(フレーム)アルミ合金 吐出量(m3/min)9.0/10.5(50 / 60Hz) 容積(m3)3.74~11 捕集効率(%)99.97以上(0.3μm) 換気回数(回/h)144~49(50Hz)、168~57(60Hz) (縮小時~拡張時) 取扱説明書(14.4MB) 作動音(dB)61~51(50Hz)、70~44(60Hz)
1個
689,800 税込758,780
6日以内出荷

思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)64/60(50/60Hz) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 捕集効率(%)0.3μm/99.97以上 吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz) 風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時) 質量(kg)95.5(シート:19.5+フレーム:49+FFU:27) 容積(m3)ブース:29.7 換気回数(回/h)37(50Hz)、42(60Hz) 清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×3000×850~3300 仕様FFU搭載数:2台
1個
1,698,000 税込1,867,800
41日以内出荷

思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)64/60(50/60Hz) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 捕集効率(%)0.3μm/99.97以上 吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz) 風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時) 質量(kg)150(シート:26+フレーム:70+FFU:54) 容積(m3)ブース:50 換気回数(回/h)43(50Hz)、50(60Hz) 清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)4000×2500×1540~5000 仕様FFU搭載数:4台
1個
2,798,000 税込3,077,800
41日以内出荷

思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)64/60(50/60Hz) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 捕集効率(%)0.3μm/99.97以上 吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz) 風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時) 質量(kg)98.5(シート:18.5+フレーム:53+FFU:27) 容積(m3)ブース:28.4 換気回数(回/h)38(50Hz)、44(60Hz) 清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×2200×1490~4300 仕様FFU搭載数:2台
1個
1,798,000 税込1,977,800
41日以内出荷

思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)64/60(50/60Hz) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 捕集効率(%)0.3μm/99.97以上 吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz) 風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時) 質量(kg)76.5(シート:13.5+フレーム:36+FFU:27) 容積(m3)ブース:18.2 換気回数(回/h)60(50Hz)、69(60Hz) 清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2500×2200×850~3300 仕様FFU搭載数:2台
1個
1,398,000 税込1,537,800
41日以内出荷

思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)64/60(50/60Hz) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 捕集効率(%)0.3μm/99.97以上 吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz) 風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時) 質量(kg)65(シート:10.5+フレーム:27.5+FFU:27) 容積(m3)ブース:11 換気回数(回/h)98(50Hz)、115(60Hz) 清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000(米国連邦規格209E) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×1390~2500 仕様FFU搭載数:2台
1個
1,198,000 税込1,317,800
41日以内出荷

部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム 厚さ(mm)0.3(シート) 質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz吐出:9.0/10.5 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530 フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 消費電力(W)(50/60Hz)64/60 風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時) 清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 容積(m3)ブース:3.74~11 捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
1個
719,800 税込791,780
41日以内出荷

ホーザン陰圧ブース
現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース(ドラフトブース) CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置を低コストで導入が可能 部屋間の移動が容易な全高上下型陰圧ブース ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4カ所にある三角形のダンパで調整可能。折りたたみ可能なフレームで、キャスターによる移動も可能。 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。
用途感染症(コロナウイルス、インフルエンザ、結核、SARS等)対策の陰圧室を低コストで導入できます。CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置として使用可能。 付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム 厚さ(mm)0.3(シート) 質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、57(シート14+フレーム29.5+FFU13.5)/ブース 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz排気:10.8/12.8 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530 フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 消費電力(W)(50/60Hz)64/60 容積(m3)ブース:3.74~11 捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
1個
809,800 税込890,780
41日以内出荷

ホーザン陰圧ブース
現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース。 ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。 HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4ヶ所にある三角形のダンパで調整可能。 折りたたみ可能なフレームで、キャスター付きで移動も簡単です。
仕様【陰圧】0.5~19Pa(50Hz)、1~20Pa(60Hz) 質量(kg)【ファンフィルターユニット】12(HEPA/プレフィルター装着時)、【ブース】39.5 消費電力(W)64/60 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 風量(m3/min)【排気】10.8/12.8(50/60Hz) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×850~2500×2200 材質(フレーム)アルミ 容積(m3)3.74~11 シート厚さ(mm)0.3 捕集効率(%)0.3μm:99.97以上 換気回数(回/h)171~59/203~70(縮小時~拡張時)
1個
749,800 税込824,780
6日以内出荷