フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。
ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。
ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。
内部にはLED×1基付いています。
仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t
材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28
LED色白
LED40W1灯×1基
容量(VA)(AC100V/1Φ)約20VA
フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。
ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。
ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。
内部にはLED×1基付いています。
材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28
LED40W1灯×1基
LED色白
清浄度クラス10000
集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)
ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。
クリーン度が必要な光学実験・検査に最適です。
用途大学や研究機関、工場など
仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルカーテン0.3t、(換気回数)50回
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
外形寸法(mm)1500×2000×2000
風量(m3/min)50Hz/60Hz3.0/5.0
風量(m3/min)3.0/5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×2000×2000
電気容量AC100V 1Φ 約50VA
清浄度クラス10000
材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28
集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)
容量(VA)(AC100V/1Φ)約50VA
換気回数(回/h)50回
清浄度面積(m2)3
1台
¥339,800
税込¥373,780
20日以内出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。