絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ホーザン(40)
  • 伸榮産業(9)
  • コトヒラ工業(7)
  • 日本無機(4)
  • アンデックス(4)
  • 日本エアーテック(3)
  • エスコ(2)
  • 新光化成(2)
  • ケニス(2)
  • Rooro(2)
  • 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)(2)
  • SNOL(2)
  • キャニオン(1)
  • UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](1)
  • 三商(1)
  • 越智工業所(1)
  • CHEMTRONICS(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HEPAフィルター アズワンHEPAフィルターアズワン(2件のレビュー)
11,600税込12,760
1台
当日出荷
トラスコ品番493-1912適合本体PS01-ADアズワン品番3-1423-11
グローブバッグ 5枚入 アズワングローブバッグ 5枚入アズワン
11,100税込12,210
1袋(5枚)
当日出荷
簡易的なガス置換作業に適しています。
仕様サンプル出入れ口: 340mm付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個材質PE(ポリエチレン)使用時寸法(mm)580×430×430注入口(気体)約Φ8アズワン品番2-4120-11
簡易型フード アズワン簡易型フードアズワン
37,620税込41,382
1台
当日出荷
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)寸法(mm)700×500×500質量(kg)約10アズワン品番3-117-01TGK品番3-117-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
簡易型クリーンブース アズワン簡易型クリーンブースアズワン
68,600税込75,460
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
研究室用チェア TLシリーズ アズワン研究室用チェア TLシリーズアズワン
32,300税込35,530
1台
当日出荷
材質背・座面/スチール・ビニールレザー貼り(ウレタン)、脚/スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター/Φ50mmゴム製単輪寸法(mm)(脚部)545×545昇降方式ガスシリンダー式
クリーンベンチ CTシリーズ アズワンクリーンベンチ CTシリーズアズワン
154,000税込169,400
1台
当日出荷から31日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
折りたたみ簡易クリーンブース(窓付き) アズワン折りたたみ簡易クリーンブース(窓付き)アズワン
72,600税込79,860
1個
翌々日出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
卓上型脱臭ブース用フィルター アズワン卓上型脱臭ブース用フィルターアズワン
26,433税込29,076
1枚
当日出荷
仕様交換用繊維活性炭フィルター(1枚入)、繊維活性炭フィルター付きトラスコ品番828-6637アズワン品番3-2021-11
折りたたみ簡易型フード アズワン折りたたみ簡易型フードアズワン
36,100税込39,710
1個
当日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)700×500×550アズワン品番3-391-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ アズワン折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズアズワン(1件のレビュー)
71,500税込78,650
1個
当日出荷
必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
ウェハートレーSCCセット H-22シリーズ アズワンウェハートレーSCCセット H-22シリーズアズワン
2,100税込2,310
1式
当日出荷から翌々日出荷
セット内容トレー・カバー・スプリング×各1個
折りたたみ簡易型除塵フード OKJF700シリーズ アズワン折りたたみ簡易型除塵フード OKJF700シリーズアズワン
55,900税込61,490
1個
当日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、容易に作業が行えます。 フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らしません。 掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。 簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)タイプ制電カバー径(Φmm)(ダクト)38表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9サイズ(mm)700×500×550アズワン品番3-392-02
ビニールシート 厚手タイプ W1000シリーズ アズワンビニールシート 厚手タイプ W1000シリーズアズワン
13,300税込14,630
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
材質PVC幅(mm)1000透明長さ(m)1
卓上集塵器 アズワン卓上集塵器アズワン
31,900税込35,090
1個
翌々日出荷
研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
仕様0.4μm 70%以上、0.7μm 80%以上の粒子を捕集、中性能フィルターユニット材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明電源AC100V 50/60Hz最大静圧(kPa)0.34/0.48処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体)アズワン品番4-2074-02ファンシロッコファン
卓上集塵器 アズワン卓上集塵器アズワン
67,900税込74,690
1個
当日出荷
研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
仕様本体材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明電源(V)AC100 50/60Hz最大静圧(kPa)0.34/0.48処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体)本体サイズ(mm)240×358×250アズワン品番4-2074-01ファンシロッコファン
卓上型ドラフト アズワン卓上型ドラフトアズワン
172,000税込189,200
1セット
翌々日出荷
アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。
セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)質量(kg)21.2電源AC100V 50/60Hz消費電力93/110W風量(m3/min)6.7/5.8電源コード(m)1.8(2Pプラグ)本体サイズ(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む)アズワン品番3-4060-01静圧(kPa)0.36/0.5
ピュアスペースmini アズワンピュアスペースminiアズワン
10,800税込11,880
1個
当日出荷
透明ターポリンシート e-sheet アズワン透明ターポリンシート e-sheetアズワン
19,980税込21,978
1巻(5m)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。 各種防炎認定を取得しています。
材質基布/ポリエステル、表面/PVC抵抗(Ω)表面固有:10^11/cm2幅×厚さ(mm)2030×0.25目合い15mm幅
クリーンブース ブラックカーテンタイプ B7シリーズ  クラス10000 抗菌防臭HEPAフィルター付 アズワンクリーンブース ブラックカーテンタイプ B7シリーズ クラス10000 抗菌防臭HEPAフィルター付アズワン
364,000税込400,400
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:セイデン(R)クリスタル(表面抵抗値:10^10Ω(導電塗工面)電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wの電源容量がが必要です(起動時))電源コード(m)5(3Pプラグ)
グローブボックスCGB 交換用手袋 アズワングローブボックスCGB 交換用手袋アズワン
6,290税込6,919
1個
翌々日出荷
型番交換用手袋アズワン品番62-2990-81
ステンレス製導電ワゴン 組立式 SDWシリーズ アズワンステンレス製導電ワゴン 組立式 SDWシリーズアズワン
29,000税込31,900
1台
当日出荷
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
材質(本体) SUS430キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き棚板耐荷重(kg)20/段取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
折りたたみクリーンルーム用防塵ブース アズワン折りたたみクリーンルーム用防塵ブースアズワン
78,700税込86,570
1個
当日出荷
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む))電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.7(2Pタイプ)フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルターアズワン品番3-629-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
アクリルクリーンフード アズワンアクリルクリーンフードアズワン
68,100税込74,910
1個
翌々日出荷
仕様吹出風量:約1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、フード材質:PMMA(アクリル)質量(kg)8型番AA1-ADモーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター本体サイズ(mm)500×350×474吹出風速約0.5m/sアズワン品番1-7615-21
簡易型フードSM-2用交換カバー アズワン簡易型フードSM-2用交換カバーアズワン
11,484税込12,632
1枚
当日出荷
種別SM-2用交換カバーアズワン品番3-117-11
卓上型クリーンブース 516×405×600mm アズワン卓上型クリーンブース 516×405×600mmアズワン
164,000税込180,400
1台
当日出荷
コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質ヘッドファン部/PVC厚さ3mm、フード部/PMMA(アクリル)厚さ8mm、底板/PMMA(アクリル)寸法(mm)516×405×600質量(kg)13.5電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約1以上電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)LED5W×1本アズワン品番3-4053-21吹出風速(m/s)約0.5以上
コンパクトクリーンブース アズワンコンパクトクリーンブースアズワン
187,000税込205,700
1台
欠品中
LED照明採用で省電力化を図っています。堅牢なステンレス本体に高性能フィルターファンユニットをセットしたパーソナルタイプのクリーンブースです。局所的に清浄な環境が必要な用途に適しています。ファンから吹き出すエアは0.3μm以上の塵埃を99.97%以上カットします。紫外線殺菌灯を装備していますので、殺菌検査や組織培養・無菌実験に適しています。
材質本体/SUS304、扉/ポリカーボネート、室内装備:LED照明灯5W×1本・紫外線殺菌灯15W×1本寸法(mm)700×500×740質量(kg)21フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター、集塵効果:99.97%以上(0.3μm粒子)、吹出風量:約1m3/min以上、吹出風速:約0.5m/s以上、電源:AC100V 50/60Hz、電源コード長:1.8m(2Pプラグ)アズワン品番3-4049-31
ピュアスペースmini 160×160×101 出荷前点検検査書付 アズワンピュアスペースmini 160×160×101 出荷前点検検査書付アズワン
42,500税込46,750
1個
10日以内出荷
<01S>:ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行うことができます。<01/mini>:天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様サイズ(mm):160×160×101●風量:約0.15m3/min●風速:約0.25m/s●フィルター種類:HEPA●HEPAフィルターサイズ:120×120×30mm●HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●プレフィルターサイズ:120×120×5mm●本体材質:ABS樹脂●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 18/16W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約1.2kg●※HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●※ピュアスペースminiは抗菌・防臭HEPAではありません。アズワン品番3-6807-01-22校正証明書点検・検査書
簡易クリーンブース アズワン簡易クリーンブースアズワン
199,000税込218,900
1個
22日以内出荷
特殊交換膜を通過するのは酸素と二酸化炭素のみで汚染された空気やチリを外部に排出することはありません。 約10分未満でクラス10,000(US209D)、約20分でクラス100に到達します。 ワンタッチ組立、特殊交換膜取付は5分程度で完了します。 緊急用の隔離スペースとしても使用できます。 ランニングコストが軽減できる簡易クリーンブース
材質カーテン/ポリエステル210D(生地)、フレーム/スチール質量(kg)約9サイズ(mm)2100×2100×1800アズワン品番4-4563-01
折りたたみ簡易型フード OKF700シリーズ アズワン折りたたみ簡易型フード OKF700シリーズアズワン
49,400税込54,340
1個
当日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)タイプ制電カバー表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9サイズ(mm)700×500×550アズワン品番3-391-02
折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ アズワン折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズアズワン
218,000税込239,800
1個
欠品中
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。 フィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
仕様ファンユニット1台・イオナイザー付き材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mmタイプ制電カバー電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)消費電力86/88W電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター風量(吹出)約1m3/minオゾン発生量0.05ppm未満(正面50mm)表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9吹出風速約0.5m/sイオンバランス±30V以内集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)除電時間(秒)5以下サイズ(mm)700×500×550(765)アズワン品番3-390-06イオン発生方式直流高圧コロナ放電式
折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ アズワン折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズアズワン
80,500税込88,550
1個
当日出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVCサイズ(HEPAフィルター)200×200×50mmタイプ制電カバー電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター風量(吹出)約1m3/min表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9吹出風速約0.5m/s集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
折りたたみ簡易型クリーンブース 溶菌・酵素フィルター付 OKCSKシリーズ アズワン折りたたみ簡易型クリーンブース 溶菌・酵素フィルター付 OKCSKシリーズアズワン
116,000税込127,600
1個
当日出荷
不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・溶菌し、二次汚染を防止します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。 必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース 簡単組立式!
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVCサイズ(HEPAフィルター)200×200×50mmタイプ制電カバー電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、溶菌・酵素HEPAフィルター風量(吹出)約1m3/min表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9吹出風速約0.5m/s集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
透明ターポリンシート e-sheet アズワン透明ターポリンシート e-sheetアズワン
23,500税込25,850
1巻(5m)ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。 帯電防止機能とUVカット機能を有します。 各種防炎認定を取得しています。
材質基布/ポリエステル、表面/PVC抵抗(Ω)表面固有:10^11/cm2
ビニールシート 厚手タイプ W915シリーズ アズワンビニールシート 厚手タイプ W915シリーズアズワン
11,200税込12,320
1枚(1m)ほか
6日以内出荷
材質PVC透明
クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ  クラス1000 アズワンクリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ クラス1000アズワン
385,000税込423,500
1台
28日以内出荷から40日以内出荷
シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ アズワン卓上型クリーンフード Z-TTシリーズアズワン
181,000税込199,100
1個
当日出荷から30日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。
材質(ユニット)ABS樹脂全高(mm)1345(ユニット含む)材質(シート)帯電防止ビニールシート厚さ(mm)0.3仕様パイプ:静電パイプ+メタルジョイント風量(m3/min)1電源AC100V 50/60Hz 36/38W電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
パイプ式ブース KCB-1520シリーズ アズワンパイプ式ブース KCB-1520シリーズアズワン
169,000税込185,900
1セット
30日以内出荷
導電性パイプを使用していますので、静電気が発生しにくい構造です。集塵機等と組み合わせることで、効果的な粉塵回収が行えます。
仕様カーテン:セイデンFブラックカーテン(厚み0.3mm)寸法(mm)1500×1500×2000カーテン:ブラック材質(本体)フレーム:導電性ABS樹脂被覆鋼管(Φ28mm)、ジョイント:熱間圧延鋼板メタルジョイント電源コード(m)5(3Pプラグ)LED40形・1灯アズワン品番1-1041-12
クリーンブース 殺菌・酵素HEPAフィルター付き 2000×2000×2000mm アズワンクリーンブース 殺菌・酵素HEPAフィルター付き 2000×2000×2000mmアズワン
557,000税込612,700
1台
30日以内出荷
殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを採用していますので、フィルターに捕集されたカビや細菌等の微生物を死滅させ、クリーンブース内への二次汚染を防止します。有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。パイプの溝にビス(M4)をセットすることで、内部・外部に棚や機器等を固定できます。透明帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは着脱が容易で取り替え可能です。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
材質本体・フレーム/アルミニウムパイプ50mm、側面・天井カバー/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、アジャスター/ステンレス(SUS304)、ファンフィルターユニット本体/ABS樹脂全長(mm)2135外形寸法(mm)ブース:2000×2000×2000電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約67風量(m3/min)10電源コード(m)長さ5 3Pプラグ付き清浄度クラス1000(ISOクラス6)相当アズワン品番3-1353-01
クリーンブース ビニールカーテンタイプ 7シリーズ アズワンクリーンブース ビニールカーテンタイプ 7シリーズアズワン
314,000税込345,400
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)電源コード(m)5(3Pプラグ)
クリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ アズワンクリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズアズワン
344,000税込378,400
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)電源コード(m)5(3Pプラグ)
クリーンブース