クリーンブース :「作業用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡易的なガス置換作業に適しています。
仕様サンプル出入れ口: 340mm
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個
材質PE(ポリエチレン)
使用時寸法(mm)580×430×430
注入口(気体)約Φ8
アズワン品番2-4120-11
1袋(5枚)
¥11,100
税込¥12,210
欠品中
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
風量(m3/min)約1
風速(m/s)約0.5
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
フィルターサイズ(mm)200×200×50
電源220-240V(ファンユニット1台あたり)
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速約0.5m/s
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、容易に作業が行えます。
フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らしません。
掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。
簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC
寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
タイプ制電カバー
径(Φmm)(ダクト)38
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
サイズ(mm)700×500×550
アズワン品番3-392-02
1個
¥55,900
税込¥61,490
翌々日出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
フィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
仕様ファンユニット1台・イオナイザー付き
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
消費電力86/88W
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
オゾン発生量0.05ppm未満(正面50mm)
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速約0.5m/s
イオンバランス±30V以内
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
除電時間(秒)5以下
サイズ(mm)700×500×550(765)
アズワン品番3-390-06
イオン発生方式直流高圧コロナ放電式
1個
¥198,000
税込¥217,800
翌々日出荷
コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質ヘッドファン部/PVC厚さ3mm、フード部/PMMA(アクリル)厚さ8mm、底板/PMMA(アクリル)
寸法(mm)516×405×600
質量(kg)13.5
電源(V)AC100 50/60Hz
風量(m3/min)約1以上
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
LED5W×1本
アズワン品番3-4053-21
吹出風速(m/s)約0.5以上
1台
¥164,000
税込¥180,400
当日出荷
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
寸法(mm)600×548×500
材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約36/38(50/60Hz)
内寸法(mm)520×360×360
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
風速(m/s)(排気口) 約0.4 (60Hz時)
集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-5882-23
コンセント有り(庫内)
1台
¥161,000
税込¥177,100
18日以内出荷
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)、(扉)PMMA(アクリル)
寸法(mm)900×553×780
質量(kg)約29
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)820×500×560
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-7618-02
コンセント有り(庫内)
1台
¥327,000
税込¥359,700
24日以内出荷
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304
寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む))
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン品番3-629-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥78,700
税込¥86,570
当日出荷
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。
不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・溶菌し、二次汚染を防止します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース
簡単組立式!
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、溶菌・酵素HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速約0.5m/s
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
材質(本体) SUS430
キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き
棚板耐荷重(kg)20/段
取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
材質(本体) SUS430
キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き
耐荷重(kg/段)20
取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。