クリーンブース :「排気用ホース」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本 材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175 質量(kg)12 消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110 電源AC100V 50/60Hz 最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5 電源コード(m)2(2Pプラグ) 最大消費電力(W)100/120(50/60Hz) 最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9 外寸法(mm)524×225×248 アズワン品番3-4066-02
1セット
122,000 税込134,200
翌々日出荷