クリーンブース :「温度制御」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下のペルチェ素子で0~50℃の範囲で温度調節が可能です。温度調節を行いながら実験ができます。前面部は透明アクリル樹脂製なので内部を見ながら操作できます。温度制御しながらの操作が可能です
仕様温度分布幅: 3℃ 材質本体/アクリル・アルミニウム、コントロールBOX/鉄・アルミニウム 寸法(mm)本体/350×400×400、コントロールBOX/180×250×135 質量(kg)20 使用環境温度(℃)15~30 温度設定範囲(℃)0~50 制御温度(℃)(室温)-15~+30 アズワン品番4-2456-01 庫内寸法(mm)300×270×340 扉寸法(mm)(開口) 230×280
1個
711,000 税込782,100
33日以内出荷

上下開閉扉のため、省スペースかつ高温になった扉裏面に接触するリスクを低減できます。4面ヒーターにより均一で短時間の加熱が可能で、900℃まで30分、1100℃まで70分で到達します(無負荷時)。
内寸法(mm)195×310×135 温度制御方式PID制御 最高使用温度(℃)1100 外装粉体塗装スチール 温度設定範囲(℃)0~1110 アズワン品番4-2210-11 最高温度到達時間50分 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×133 温度分布精度±10℃(無負荷時) 温度設定単位1℃ 温調器精度(℃)±1(無負荷時)
1台
319,000 税込350,900
翌々日出荷

4面ヒーターにより均一かつ短時間の加熱が可能で、900℃まで15分、1100℃まで25分で到達します(無負荷時)。上下開閉扉のため、省スペースかつ高温になった扉裏面に接触するリスクを低減できます。
内寸法(mm)120×200×105 温度制御方式PID制御 最高使用温度(℃)1100 外装粉体塗装スチール 温度設定範囲(℃)0~1100 アズワン品番4-2209-11 最高温度到達時間35分 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×175×100 温度分布精度±10℃(無負荷時) 温度設定単位1℃ 温調器精度(℃)±1(無負荷時)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷