1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部環境の臭い(有機溶剤等)を繊維活性炭で脱臭し、浄化した空気をブース内部に供給します。 繊維活性炭は粒状活性炭よりも汚染物質との接触面積が大きいので、素早く臭いを吸着できます。
寸法(mm)700×500×500(649※)(※ファンユニット部含む。) 質量(kg)8.8(ユニット含む) 電源(V)AC100(50/60Hz)52/49W モーターACモーター 風量(m3/min)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター・繊維活性炭フィルター付き 風速(m/s)約0.5 パイプ径(Φmm)13 シート厚さ(mm)0.5、軟質PVC(塩化ビニル樹脂) アズワン品番3-2021-01 材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
1セット
101,970 税込112,167
当日出荷

おすすめ人気ランキング