クリーンブース :「エアーテック」の検索結果

クリーンブースは、クリーンルームの中でさらに清浄化されたスペースを確保するために使われます。組み立てが簡単な簡易クリーンブースは、半導体工場や食品工場などでの需要が多い製品です。軽量で消費電力が少ないため、取り扱いしやすい上にコストダウンにも役立ちます。組織培養や殺菌検査に利用できるのが、紫外線殺菌灯つきのクリーンブース。コンパクトな仕様も魅力で、限られたスペースのほこりを除去したい時に利用可能です。通常のクリーンブースとして使えるだけでなく、ブラックライトを使用して試料の反射物質をチェックできる製品もあります。
特価
本日6月23日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm)2000 付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V)AC100
1台ほか
279,800 税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本エアーテッククリーンブース
組み立て・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。2名で作業を行った場合15分以内での組み立てが可能です。
材質フレーム:31mm角鋼板製角パイプ焼付け塗装 カーテン:帯電防止PVC 厚さ0.2mm 電源AC100V 50/60Hz 清浄度ISOクラス6(クラス1000) 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
1台(1台)
349,800 税込384,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本エアーテックパイプフード
卓上に設置できる小型クリーンフードです。顕微鏡周囲や試料の一次的な保管場所など、限られたスペースの清浄化ができます。フレームはステンレス製のパイプを使用、場所を取らないので最大限スペースを確保できます。ビニールフード内は、クラス1,000(ISOクラス6)を満足します。
電源(V)AC100 1Φ 清浄度ISO6(クラス1000) 集塵要素HEPAフィルター、プレフィルター
1台
98,980 税込108,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)