クリーンブース :「パスボックス」の検索結果
クリーンブースは、クリーンルームの中でさらに清浄化されたスペースを確保するために使われます。組み立てが簡単な簡易クリーンブースは、半導体工場や食品工場などでの需要が多い製品です。軽量で消費電力が少ないため、取り扱いしやすい上にコストダウンにも役立ちます。組織培養や殺菌検査に利用できるのが、紫外線殺菌灯つきのクリーンブース。コンパクトな仕様も魅力で、限られたスペースのほこりを除去したい時に利用可能です。通常のクリーンブースとして使えるだけでなく、ブラックライトを使用して試料の反射物質をチェックできる製品もあります。
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。
高さ(mm)2000
付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)
材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン
電源(V)AC100
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88
電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
風量(m3/min)(吹出)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)13
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)99.97%以上
トラスコ品番827-9278
材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)
質量(kg)57
消費電力(W)60/64(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200
フィルターHEPA、不織布
清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
集塵効率(%)99.97(0.3μm )
換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
¥659,800
税込¥725,780
6日以内出荷
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
用途半導体、液晶工場食品工場など。
仕様超薄型ファンフィルタユニット搭載
材質フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装周囲:帯電防止ビニールカーテン
高さ(mm)2010
奥行(mm)1500
間口(mm)1500
電源(V)AC100
清浄度クラス100~1000(Fed/Std)
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。