クリーンブース :「塗装ブース フィルター」の検索結果

クリーンブースは、クリーンルームの中でさらに清浄化されたスペースを確保するために使われます。組み立てが簡単な簡易クリーンブースは、半導体工場や食品工場などでの需要が多い製品です。軽量で消費電力が少ないため、取り扱いしやすい上にコストダウンにも役立ちます。組織培養や殺菌検査に利用できるのが、紫外線殺菌灯つきのクリーンブース。コンパクトな仕様も魅力で、限られたスペースのほこりを除去したい時に利用可能です。通常のクリーンブースとして使えるだけでなく、ブラックライトを使用して試料の反射物質をチェックできる製品もあります。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本エアーテッククリーンブース
組み立て・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。2名で作業を行った場合15分以内での組み立てが可能です。
材質フレーム:31mm角鋼板製角パイプ焼付け塗装 カーテン:帯電防止PVC 厚さ0.2mm 電源AC100V 50/60Hz 清浄度ISOクラス6(クラス1000) 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
1台(1台)
349,800 税込384,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様フィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、前面吹出風量:約1m3/min以上、前面吹出風速:約0.5m/s以上、フード内有効寸法(mm):335×275×250(フード組み立て時)、搭載フィルター:溶菌・酵素HEPAフィルター 材質ユニット部/スチール(メラミン焼付塗装)、フード部/PMMA(アクリル)、プレフィルター/不織布 質量(kg)6.8 電源AC100V 50/60Hz 型番PC-EZHEPA 電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ) サイズ(mm)フード展開時/350×436×350、フード収納時/350×188×350 アズワン品番3-4050-02
1個
169,000 税込185,900
28日以内出荷

超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
用途半導体、液晶工場食品工場など。 仕様超薄型ファンフィルタユニット搭載 材質フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装周囲:帯電防止ビニールカーテン 高さ(mm)2010 奥行(mm)1500 間口(mm)1500 電源(V)AC100 清浄度クラス100~1000(Fed/Std)
1台
479,800 税込527,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。
電源AC100V 50/60Hz 集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97%以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×188×350(フード収納時) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×250(フード組立時) 風量(m3/min)約1以上 風速(m/s)約0.5以上
1台
94,900 税込104,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm)2000 付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V)AC100
1台ほか
279,800 税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KS240 卓上集塵器 アズワン 動画あり
アズワン卓上集塵器
研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
仕様本体 材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明 電源(V)AC100 50/60Hz 最大静圧(kPa)0.34/0.48 処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体) 本体サイズ(mm)240×358×250 アズワン品番4-2074-01 ファンシロッコファン
1個
67,900 税込74,690
当日出荷

アズワン卓上集塵器
研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
仕様0.4μm 70%以上、0.7μm 80%以上の粒子を捕集、中性能フィルターユニット 材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明 電源AC100V 50/60Hz 最大静圧(kPa)0.34/0.48 処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体) アズワン品番4-2074-02 ファンシロッコファン
1個
31,900 税込35,090
翌々日出荷

ナビス(アズワン)卓上クリーンスタンド
上下・左右角度調整可能ができ、クリーンエアーを当てたい箇所に調整できます。 使い勝手のよい卓上スタンドタイプでクリーン空間を創造します。 フィルター交換目安がリモコンのお知らせランプで確認できます。
仕様●サイズ(mm):約500×390×625~690●重量(kg):約24●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、取付アーム/スチール(エポキシ塗装仕上げ)●組み立て式(要工具)●※設置の際は必ず水平な面に設置してください。 アズワン品番8-712-01
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

部品の受け渡し時に人の出入りを避け、クリーンルーム内の清浄度を高く維持できます。
1台
327,000 税込359,700
20日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)