クリーンブース :「簡易クリーンブース」の検索結果

クリーンブースは、クリーンルームの中でさらに清浄化されたスペースを確保するために使われます。組み立てが簡単な簡易クリーンブースは、半導体工場や食品工場などでの需要が多い製品です。軽量で消費電力が少ないため、取り扱いしやすい上にコストダウンにも役立ちます。組織培養や殺菌検査に利用できるのが、紫外線殺菌灯つきのクリーンブース。コンパクトな仕様も魅力で、限られたスペースのほこりを除去したい時に利用可能です。通常のクリーンブースとして使えるだけでなく、ブラックライトを使用して試料の反射物質をチェックできる製品もあります。
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
72,600 税込79,860
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88 電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 風量(m3/min)(吹出)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 風速(m/s)(吹出)約0.5 パイプ径(Φmm)13 フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
用途半導体、液晶工場食品工場など。 仕様超薄型ファンフィルタユニット搭載 材質フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装周囲:帯電防止ビニールカーテン 高さ(mm)2010 奥行(mm)1500 間口(mm)1500 電源(V)AC100 清浄度クラス100~1000(Fed/Std)
1台
479,800 税込527,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単組立式でリーズナブルなクリーンブースです。 付属のクリーンボックスはISOクラス5の清浄能力を持ち、フレームにネジ留めすることができる安全設計です。 ビニールカーテンはファスナー開閉式で、全面跳ね上げの他、半開でも固定できる便利なスナップボタン付です。
材質ブース/組立式パイプフレーム(AAS樹脂製)、ファスナー式塩ビカーテン(静電気防止素材) 寸法(mm)クリーンボックス/250×255.5×130 風量(m3/min)1 フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 風速(m/s)0.48 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて) フレーム(mm)外寸818×488×588(底なし)
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
1個
71,500 税込78,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

限られたスペース・障害物のあるスペースにも設置可能な、「2段式・内吊り」仕様の折りたたみ式クリーンブースです。 天井にHEPAフィルターを設置し、空気を上から下に押し出すことでブース内をクリーンに保ちます。 ワンタッチ式で、だれでも簡単・短時間で設営できます。(設営人数・2人) 2室式にし、エアシャワーを導入することも可能です。 幕体は透明糸入り・防炎・帯電・抗菌仕様です。 フレームはアルミニウム製で、持ち運びもらくらくです。 使用しないときには、コンパクトに収納可能。お手軽にクリーン空間を実現できます。
用途工場・加工場のクリーン対策、作業時の異物混入防止 材質支柱:アルミニウム、幕体:透明糸入りビニール(防炎・帯電・抗菌仕様) 高さ(mm)2100 電源(V)AC100~240 洗浄度クラス1000基準 支柱(mm)【外】□38.3、【内】□34.3 寸法(mm)【桁】□25.0 仕様HEPAフィルター使用
1台
549,800 税込604,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm)2000 付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V)AC100
1台ほか
279,800 税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 吹出風速約0.5m/s
1個
71,100 税込78,210
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様支柱幅(mm):30×30 材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装) 質量(kg)14.5 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400 アズワン品番64-7945-72 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
1個
45,100 税込49,610
欠品中

ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
1セット
249,800 税込274,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊交換膜を通過するのは酸素と二酸化炭素のみで汚染された空気やチリを外部に排出することはありません。 約10分未満でクラス10,000(US209D)、約20分でクラス100に到達します。 ワンタッチ組立、特殊交換膜取付は5分程度で完了します。 緊急用の隔離スペースとしても使用できます。 ランニングコストが軽減できる簡易クリーンブース
材質カーテン/ポリエステル210D(生地)、フレーム/スチール 質量(kg)約9 サイズ(mm)2100×2100×1800 アズワン品番4-4563-01
1個
199,000 税込218,900
22日以内出荷

カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 風量(m3/min)約1 風速(m/s)約0.5 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm)200×200×50 電源220-240V(ファンユニット1台あたり)
1個
83,300 税込91,630
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm)700×500×500 質量(kg)約10 アズワン品番3-117-01 TGK品番3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

トラスコ品番827-9278 材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg)57 消費電力(W)60/64(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルターHEPA、不織布 清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%)99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

型番簡易型クリーンブース用 アズワン品番62-2988-56
1個
16,900 税込18,590
8日以内出荷

型番簡易型クリーンブース1型用 アズワン品番62-2985-94
1個
17,622 税込19,384
翌々日出荷

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm タイプ制電カバー 電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 風量(吹出)約1m3/min 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 吹出風速約0.5m/s 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
1個
80,500 税込88,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。 フィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
仕様ファンユニット1台・イオナイザー付き 材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC 寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ) サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm タイプ制電カバー 電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) 消費電力86/88W 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 風量(吹出)約1m3/min オゾン発生量0.05ppm未満(正面50mm) 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 吹出風速約0.5m/s イオンバランス±30V以内 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子) 除電時間(秒)5以下 サイズ(mm)700×500×550(765) アズワン品番3-390-06 イオン発生方式直流高圧コロナ放電式
1個
198,000 税込217,800
当日出荷

型番簡易型クリーンブース1W型用 アズワン品番62-2988-79
1個
57,900 税込63,690
当日出荷

型番簡易型クリーンブースIW用 アズワン品番62-2989-87
1個
33,000 税込36,300
8日以内出荷

必要な時だけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・溶菌し、二次汚染を防止します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。 必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース 簡単組立式!
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm タイプ制電カバー 電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、溶菌・酵素HEPAフィルター 風量(吹出)約1m3/min 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 吹出風速約0.5m/s 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
1個
116,000 税込127,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
電源(V)220~240(ファンユニット1台あたり) 消費電力(W)86/88 モーターACモーター 材質(シート)軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 風量(m3/min)約1 フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 風速(m/s)約0.5 フィルターサイズ(mm)200×200×50 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) シート厚さ(mm)0.5 材質(パイプ)Φ13mmステンレス(SUS304)
1個
74,900 税込82,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型番簡易型クリーンブース1型用 アズワン品番62-2988-78
1個
24,400 税込26,840
11日以内出荷

手軽に使用できる卓上サイズのクリーンブースです。 上部クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄なエアーが吹き出しブース内をクリーンな環境に維持します。
材質ブース/組立式パイプフレーム、透明塩ビ天板(5mm厚)、ファスナー付ビニールカーテン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×700
1個
特価
97,980 税込107,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番810-7556 アズワン品番1-8714-13
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC 寸法(mm)700×500×550 アズワン品番3-391-01 折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
36,100 税込39,710
当日出荷

ホーザン陽圧ブース
クリーンルーム並みの陽圧を設定可能な簡易ブース。陽圧を伴った清浄空間を手軽に実現できます。CL-909にはファンフィルターユニット、ブースが含まれております。
質量(kg)55(シート:14+フレーム:27.5+FFU13.5) 消費電力(W)64/60(50 / 60Hz) 定格電圧(V)AC100 50 / 60Hz 圧力陽圧:2~15.5Pa(50Hz)、3~22Pa(60Hz)(ダンパ4カ所全開~全閉時) 材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 厚さ0.3mm フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 風速(m/s)0.4 / 0.5(50 / 60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×850~2530 材質(フレーム)アルミ合金 吐出量(m3/min)9.0/10.5(50 / 60Hz) 容積(m3)3.74~11 捕集効率(%)99.97以上(0.3μm) 換気回数(回/h)144~49(50Hz)、168~57(60Hz) (縮小時~拡張時) 取扱説明書(14.4MB) 作動音(dB)61~51(50Hz)、70~44(60Hz)
1個
689,800 税込758,780
6日以内出荷

型番簡易型クリーンブースIW用 アズワン品番62-2990-56
1個
1,780 税込1,958
24日以内出荷

型番簡易型クリーンブースIW用 アズワン品番62-2990-55
1個
1,430 税込1,573
24日以内出荷

型番簡易型クリーンブース用 アズワン品番62-2989-91
1個
1,900 税込2,090
10日以内出荷