滅菌・消毒機器・用品とは、細菌の繁殖を抑え、物品を清潔な状態に保つ為の用品です。高温の蒸気や熱風で殺菌するオートクレーブ、紫外線で殺菌が出来る保管庫などがあります。加えて、滅菌済みの物をクリーンな状態で保管・配送する為のパックや、クリーンなパックに貼るテープやシートなども存在しています。細菌を除去する事で、MARS等の感染症対策に役立ち、さらに脱臭・消臭目的で滅菌・消毒機器・用品も活用されています。
413件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)135(20分)
1袋(20枚)ほか
1,604 税込1,764
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω
厚さ(mm)0.06
1袋(200枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オートクレーブ可
耐熱温度(℃)130 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.05
1袋(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正方形で使いやすいアルミシートです。 静電気による試薬の飛びはねを軽減できるため粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。
材質アルミ 厚さ(μm)15
1箱(500枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120
1箱(200枚)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実験や工作材料として幅広く使えます。
透明 大きさ厚口(120×750×t0.030)
1個(100枚)
650 税込715
当日出荷

オートクレーブ内のしつこい汚れを落とし内部洗浄します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。
仕様5回分 成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水
1本(1000mL)
8,898 税込9,788
当日出荷

様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。 オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
1箱(1巻)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム自体に消臭成分が練り込んであり、化学的反応により脱臭を行いますので、消臭効果に優れています。 ベルトで口締めをするので、汚物や異臭が漏れません。 WM・WLは耐熱性に優れた二重袋です。
1袋(10枚)ほか
1,388 税込1,527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
1箱(250枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。
仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分 寸法(mm)19×32 テープ幅(mm)19 アズワン品番2-6419-01
1箱(500枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)280×380 材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.035 耐熱温度(℃)140 アズワン品番1-1598-01
1袋(100枚)
3,490 税込3,839
当日出荷

オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
1パック(100枚)
3,069 税込3,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V) 材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%)約95以上 通液可温度(℃)1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナビス(アズワン)プロシェア滅菌バッグ
シーラー不要のテープシールタイプ 強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分 材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP) 有効幅(mm)115 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄 アズワン品番8-2601-14 幅×長さ(mm)135×300
1箱(200枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。 ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
テープ長さ(m)50
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)6.35
1個
6,760 税込7,436
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歯愛メディカルロール状滅菌バック FM
●オートクレーブとEOGの2つのインジケーター付き。
材質紙、ナイロン
1箱(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン角型滅菌缶
アルゴン溶接加工のため、水漏れしません。厚い板材を使用しており耐久性に優れています。
材質SUS304 板厚(mm)本体/t0.6、フタ/t0.7 フタ寸法(mm)66×89×61
1個
5,110 税込5,621
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

150℃~-196℃まで剥がれないラベルです。レーザープリンター仕様。
ホワイト
1セット(1040片)ほか
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口止め用のバンドタイと滅菌インジケーターテープが付属したオートクレーブバッグです。
付属品バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻 材質PP 耐熱温度(℃)132
1組(200枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm) 材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム 使用温度範囲(℃)-40~+90 滅菌済y線滅菌済
1袋(50枚)ほか
1,630 税込1,793
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
11,880 税込13,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容物が見える片面フィルムタイプです。 HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。 オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。
タイプヒートシールタイプ シール幅(mm)10
1箱(1000枚)ほか
9,590 税込10,549
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
寸法(mm)20×150 テープ幅(mm)20
1箱(250枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。
仕様滅菌条件:121℃・20分 寸法(mm)14×35 テープ幅(mm)14
1箱(1000枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)12.7
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)140
1袋(100枚)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。 一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。
材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)140
1箱(100枚)
13,100 税込14,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M TM コンプライ TM 化学的インジケータ テープ
高圧蒸気滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが白から黒に変色し、滅菌工程の通過を知らせます。全ての包装材にご使用いただけます。ISO1114-タイプ1に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ。ラインが白から黒に変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認ができます。
用途様々な包装材の固定に。 仕様ISO11140 化学的インジケーター規格:クラス1準拠 テープ長さ(m)55
1巻
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロセスインジケータが大きくなり、見やすくなりました。 サイズ表記を施し、サイズ判断がしやすくなりました。 高圧蒸気(AC)/酸エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバックです。 経済性・高品質を重視したフラットタイプ・滅菌ロールバックです。 バランスの取れた「シール性(はがれにくさ)とピール性(はがしやすさ)は滅菌処理時の圧力の変化に充分耐え、また使用時滅菌紙の破れや紙粉の発生を抑えるため、作業効率が高まります。 ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインク(ISO11140-1 クラス1)で印刷されています。これにより、滅菌処理前と後の取扱いミスを防ぐことが可能となります。 被滅菌物が見やすいグリーンフィルムを採用し、蒸気、ガス透過性と無菌保存性を持った紙フィルムタイプです。 ロールタイプのため、被滅菌物の長さに合わせて自由にカットしてご使用頂けます。
1函(4箱)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)130 アズワン品番8-7479-11
1袋(100本)
3,298 税込3,628
当日出荷

破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。
付属品口締め用ワイヤータイ 材質PP 厚さ(μm)51
1セット(200枚)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オートクレーブ内の水垢や付着物、配管内の汚れなどを洗い流します。 主成分は酒石酸なので安全に洗浄が行えます。
主成分酒石酸
1組(12袋×6g)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然植物より抽出した消臭成分パンシルを配合した消臭剤です。 パンシルが悪臭を包みこんで分解し、消臭効果を発揮します。 天然成分配合で、食品にも使用できます。 消臭能力は活性炭の数倍です。 内容積約20Lに2個程度入れると、蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
1本(110錠)
5,998 税込6,598
当日出荷

材質PP サイズ 寸法(mm)360×660 厚さ(mm)0.05 アズワン品番8-7479-21
1袋(50枚)
2,970 税込3,267
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]除菌庫
身近な物を除菌&乾燥。紫外線除菌。ボタンを押すだけ簡単操作。除菌率99.9%。16Lの大容量。哺乳瓶、食器、赤ちゃんの衣類、歯ブラシなども除菌、ドライ可能です。
セット内容本体×1 材質ABS、ガラス、ステンレス 寸法(mm)280×320×400 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)126 機能ドライ機能:40~55℃乾燥 形態包装:箱入り
1個
28,182 税込31,000
3日以内出荷

Merck(メルクミリポア)マイレクス(R) SLシリーズ
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE 耐熱温度(℃)45 形状(入口)メスルアーロック、(出口)オスルアースリップ ホールドアップ容量(μL)(残液量)80以下
1ケース(100個)ほか
21,199 税込23,319
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング