絞り込み
ブランド
  • アズワン(76)
  • ケニス(29)
  • 三商(19)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • 日油技研工業(15)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • TOHO(トーホー)(9)
  • ファーストレイト(8)
  • アルプ(8)
  • メディコムジャパン(7)
  • ホギ(7)
  • ナリカ(7)
  • ステム(6)
  • サンセイ医療器材(5)
  • サンエイ(5)
  • コクゴ(4)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • 積水化学工業(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
滅菌・消毒機器・用品とは、細菌の繁殖を抑え、物品を清潔な状態に保つ為の用品です。高温の蒸気や熱風で殺菌するオートクレーブ、紫外線で殺菌が出来る保管庫などがあります。加えて、滅菌済みの物をクリーンな状態で保管・配送する為のパックや、クリーンなパックに貼るテープやシートなども存在しています。細菌を除去する事で、MARS等の感染症対策に役立ち、さらに脱臭・消臭目的で滅菌・消毒機器・用品も活用されています。
412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートクレーブ用耐熱PPバッグ アズワンオートクレーブ用耐熱PPバッグアズワン(3件のレビュー)
1,604税込1,764
1袋(20枚)ほか
当日出荷
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
クリーンチャック袋 コクゴクリーンチャック袋コクゴ
2,698税込2,968
1袋(200枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω
厚さ(mm)0.06
滅菌用耐熱PP袋 インテリムジャパン滅菌用耐熱PP袋インテリムジャパン
2,798税込3,078
1袋(50枚)
当日出荷
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)130材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05
アルミシート ケニスアルミシートケニス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(500枚)
当日出荷
正方形で使いやすいアルミシートです。 静電気による試薬の飛びはねを軽減できるため粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。
材質アルミ厚さ(μm)15
簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(200枚)ほか
当日出荷
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120
滅菌テープ(オートクレーブ用) ケニス滅菌テープ(オートクレーブ用)ケニス
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌日出荷
滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
オートクレーブ廃棄バッグ アズワンオートクレーブ廃棄バッグアズワン(1件のレビュー)
3,069税込3,376
1パック(100枚)
当日出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
傘袋(厚口透明) ナリカ傘袋(厚口透明)ナリカ
650税込715
1個(100枚)
欠品中
実験や工作材料として幅広く使えます。
透明大きさ厚口(120×750×t0.030)
オートクレーブ洗浄液 TOMY(トミー精工)オートクレーブ洗浄液TOMY(トミー精工)
8,898税込9,788
1本(1000mL)
当日出荷
オートクレーブ内のしつこい汚れを落とし内部洗浄します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。
仕様5回分成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水
インジケーターテープ シャムロックインジケーターテープシャムロック(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
エスクリニカパック 積水化学工業エスクリニカパック積水化学工業
1,388税込1,527
1袋(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
フィルム自体に消臭成分が練り込んであり、化学的反応により脱臭を行いますので、消臭効果に優れています。 ベルトで口締めをするので、汚物や異臭が漏れません。 WM・WLは耐熱性に優れた二重袋です。
サニスペック滅菌バッグ アズワンサニスペック滅菌バッグアズワン(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1袋(100枚)
当日出荷
小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)280×380材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.035耐熱温度(℃)140アズワン品番1-1598-01
プロシェア滅菌バッグ ナビス(アズワン)プロシェア滅菌バッグナビス(アズワン)
1,898税込2,088
1箱(200枚)
欠品中
シーラー不要のテープシールタイプ 強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP)有効幅(mm)115変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄アズワン品番8-2601-14幅×長さ(mm)135×300
UV殺菌灯装置 環境テクノスUV殺菌灯装置環境テクノス
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
インジケーターテープ(オートクレーブ用) TOHO(トーホー)インジケーターテープ(オートクレーブ用)TOHO(トーホー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)12.7
乾熱滅菌ラベル 日油技研工業乾熱滅菌ラベル日油技研工業
3,998税込4,398
1箱(500枚)
当日出荷
特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。
仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分寸法(mm)19×32テープ幅(mm)19アズワン品番2-6419-01
オートクレーブ用滅菌カード 日油技研工業オートクレーブ用滅菌カード日油技研工業
3,998税込4,398
1箱(250枚)ほか
当日出荷
滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
3M TM コンプライ TM 化学的インジケータ テープ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M TM コンプライ TM 化学的インジケータ テープSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1,198税込1,318
1巻
翌々日出荷
高圧蒸気滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが白から黒に変色し、滅菌工程の通過を知らせます。全ての包装材にご使用いただけます。ISO1114-タイプ1に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープラインが白から黒に変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認ができます。
用途様々な包装材の固定に。仕様ISO11140 化学的インジケーター規格:クラス1準拠テープ長さ(m)55
プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ ナビス(アズワン)プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズナビス(アズワン)
2,998税込3,298
1箱(1巻)
当日出荷から翌々日出荷
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。 オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
EO滅菌インジケーターテープ ナビス(アズワン)EO滅菌インジケーターテープナビス(アズワン)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から翌々日出荷
滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。 ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
テープ長さ(m)50
オートクレーブ用廃棄バック アズワンオートクレーブ用廃棄バックアズワン
11,880税込13,068
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
インジケーターテープ アズワンインジケーターテープアズワン(1件のレビュー)
6,760税込7,436
1個
当日出荷から翌々日出荷
クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)6.35
滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルト インテリムジャパン滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルトインテリムジャパン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)130アズワン品番8-7479-11
マイレクス(R) SLシリーズ Merck(メルクミリポア)マイレクス(R) SLシリーズMerck(メルクミリポア)
21,199税込23,319
1ケース(100個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE耐熱温度(℃)45形状(入口)メスルアーロック、(出口)オスルアースリップホールドアップ容量(μL)(残液量)80以下
滅菌カード(オートクレーブ用) 日油技研工業滅菌カード(オートクレーブ用)日油技研工業
3,998税込4,398
1箱(250枚)
当日出荷
オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
寸法(mm)20×150テープ幅(mm)20
オートクレーブバッグ 家田貿易オートクレーブバッグ家田貿易
17,980税込19,778
1組(200枚)
当日出荷から翌日出荷
口止め用のバンドタイと滅菌インジケーターテープが付属したオートクレーブバッグです。
付属品バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻材質PP耐熱温度(℃)132
耐熱滅菌バッグ アズワン耐熱滅菌バッグアズワン
9,360税込10,296
1袋(100枚)
当日出荷
耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01寸法(mm)300×500×0.05t
角型滅菌缶 アズワン角型滅菌缶アズワン
5,110税込5,621
1個
当日出荷
アルゴン溶接加工のため、水漏れしません。厚い板材を使用しており耐久性に優れています。
材質SUS304板厚(mm)本体/t0.6、フタ/t0.7フタ寸法(mm)66×89×61
クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ TOHO(トーホー)クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプTOHO(トーホー)
14,980税込16,478
1セット(240片)ほか
当日出荷から15日以内出荷
150℃~-196℃まで剥がれないラベルです。レーザープリンター仕様。
ホワイト
滅菌缶 ケニス滅菌缶ケニス
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌日出荷
ピペットなどの滅菌に適した形状です。
用途ピペットの滅菌など材質ステンレスSUS304、アルゴン溶接加工
ビオラモ オートクレーブバッグ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ オートクレーブバッグVIOLAMO(ビオラモ)
13,100税込14,410
1箱(100枚)
当日出荷
耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。 一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。
材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)140
滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific滅菌表示付オートクレーブバッグThermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1箱(200枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)125厚さ(mm)0.05仕様口締めバンド付き
滅菌シールパウチ(オートクレーブ/EOガス用) メディコムジャパン滅菌シールパウチ(オートクレーブ/EOガス用)メディコムジャパン
9,698税込10,668
1箱(10箱)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
粘着シール付なので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。 インジケーターの色によって、滅菌済であることが分かります。
仕様200枚/箱
滅菌用耐熱PP袋 中 50枚入 アズワン滅菌用耐熱PP袋 中 50枚入アズワン
4,380税込4,818
1袋(50枚)
当日出荷
厚さ(mm)0.05寸法(mm)510×720材質PPサイズアズワン品番8-7479-22
KBrプレート KBr Cutting STJシリーズ アズワンKBrプレート KBr Cutting STJシリーズアズワン
30,900税込33,990
1箱(50ピース)
当日出荷から翌々日出荷
KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。
材質KBr
クライオタッグ 超低温保存用 ロールタイプ TOHO(トーホー)クライオタッグ 超低温保存用 ロールタイプTOHO(トーホー)
6,598税込7,258
1セット(1000片)
当日出荷から5日以内出荷
150℃~-196℃まで剥がれないラベル
テープ幅(mm)33ホワイト
滅菌表示テープ TSIシリーズ Thermo Fisher Scientific滅菌表示テープ TSIシリーズThermo Fisher Scientific
2,098税込2,308
1巻
当日出荷から翌々日出荷
蒸気滅菌にかけると濃茶色の斜線が現われます。健康や安全に配慮し、インク(鉛化合物)をエラストマーで2重にコーティングしてあります。しっかりと接着する一方、糊残りなくきれいに剥離できます。
テープ幅(mm)13
滅菌スクリューコップ 50mL 黄キャップ サンセイ医療器材滅菌スクリューコップ 50mL 黄キャップサンセイ医療器材
13,980税込15,378
1ケース(300個)
翌々日出荷
検体の持ち運びや保存に適しています。キャップとの密閉性に優れており、液体の採取に適しています。
材質本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン寸法(mm)Φ49×Φ43×58滅菌ガンマー滅菌キャップアズワン品番62-6282-34
メッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール) ホギメッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール)ホギ
9,590税込10,549
1箱(1000枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
内容物が見える片面フィルムタイプです。 HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。 オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。
タイプヒートシールタイプシール幅(mm)10
インジケーターテープ(乾熱滅菌用) シャムロックインジケーターテープ(乾熱滅菌用)シャムロック
6,598税込7,258
1巻
当日出荷から6日以内出荷
クロース布地でできたインジケーターテープです。酸、アルカリ、オイル、グリースにも耐性があります。 「STERILIZED」の文字表示で乾熱滅菌済である事を示します。
テープ長さ(m)6.35

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

消毒機器特集
おすすめ人気ランキング
滅菌/消毒機器用品