滅菌・消毒機器・用品とは、細菌の繁殖を抑え、物品を清潔な状態に保つ為の用品です。高温の蒸気や熱風で殺菌するオートクレーブ、紫外線で殺菌が出来る保管庫などがあります。加えて、滅菌済みの物をクリーンな状態で保管・配送する為のパックや、クリーンなパックに貼るテープやシートなども存在しています。細菌を除去する事で、MARS等の感染症対策に役立ち、さらに脱臭・消臭目的で滅菌・消毒機器・用品も活用されています。
661件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートクレーブ用耐熱PPバッグ アズワン

    オートクレーブ用耐熱PPバッグ

    アズワン(3件のレビュー)
    2,089税込2,298
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷
    135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
  • クリーンチャック袋 コクゴ

    クリーンチャック袋

    コクゴ
    2,698税込2,968
    1袋(200枚)ほか
    当日出荷
    ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω
    厚さ(mm)0.06
  • 傘袋(厚口透明) ナリカ

    傘袋(厚口透明)

    ナリカ
    880税込968
    1個(100枚)
    当日出荷
    実験や工作材料として幅広く使えます。
    透明大きさ厚口(120×750×t0.030)
  • 簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific

    簡易滅菌用パウチ

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷
    滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
    材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120
  • 滅菌用耐熱PP袋 インテリムジャパン

    滅菌用耐熱PP袋

    インテリムジャパン
    3,598税込3,958
    1袋(50枚)
    当日出荷
    オートクレーブ可
    耐熱温度(℃)130材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05
  • プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ ナビス(アズワン)

    プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ

    ナビス(アズワン)
    3,698税込4,068
    1箱(1巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。 オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
    材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
  • アルミシート ケニス

    アルミシート

    ケニス(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(500枚)
    当日出荷
    正方形で使いやすいアルミシートです。 静電気による試薬の飛びはねを軽減できるため粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。
    材質アルミ厚さ(μm)15
  • インジケーターテープ シャムロック

    インジケーターテープ

    シャムロック(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
    テープ長さ(m)12.7
  • 滅菌テープ(オートクレーブ用) ケニス

    滅菌テープ(オートクレーブ用)

    ケニス
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
    テープ長さ(m)50
  • エスクリニカパック 積水化学工業

    エスクリニカパック

    積水化学工業
    1,598税込1,758
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フィルム自体に消臭成分が練り込んであり、化学的反応により脱臭を行いますので、消臭効果に優れています。 ベルトで口締めをするので、汚物や異臭が漏れません。 WM・WLは耐熱性に優れた二重袋です。
  • ラミジップ 滅菌済 アズワン

    ラミジップ 滅菌済

    アズワン
    1,990税込2,189
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷
    スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
    性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
  • オートクレーブ洗浄液 TOMY(トミー精工)

    オートクレーブ洗浄液

    TOMY(トミー精工)
    8,898税込9,788
    1本(1000mL)
    当日出荷
    オートクレーブ内のしつこい汚れを落とし内部洗浄します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。
    仕様5回分成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水
  • オートクレーブ廃棄バッグ アズワン

    オートクレーブ廃棄バッグ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,911税込4,302
    1パック(100枚)
    当日出荷
    オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • インジケーターテープ アズワン

    インジケーターテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    7,070税込7,777
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
    テープ長さ(m)6.35
  • インジケーターテープ(オートクレーブ用) TOHO(トーホー)

    インジケーターテープ(オートクレーブ用)

    TOHO(トーホー)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
    テープ長さ(m)12.7
  • サニスペック滅菌バッグ アズワン

    サニスペック滅菌バッグ

    アズワン(3件のレビュー)
    4,540税込4,994
    1袋(100枚)
    当日出荷
    小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
    寸法(mm)280×380材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.035耐熱温度(℃)140アズワン品番1-1598-01
  • EO滅菌インジケーターテープ ナビス(アズワン)

    EO滅菌インジケーターテープ

    ナビス(アズワン)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。 ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
    テープ長さ(m)50
  • オートクレーブ用滅菌カード 日油技研工業

    オートクレーブ用滅菌カード

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(250枚)ほか
    当日出荷
    滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
    用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
  • 3M TM コンプライ TM 化学的インジケータ テープ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M TM コンプライ TM 化学的インジケータ テープ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    1,198税込1,318
    1巻
    翌々日出荷
    高圧蒸気滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが白から黒に変色し、滅菌工程の通過を知らせます。全ての包装材にご使用いただけます。ISO1114-タイプ1に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ。ラインが白から黒に変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認ができます。
    用途様々な包装材の固定に。仕様ISO11140 化学的インジケーター規格:クラス1準拠テープ長さ(m)55
  • 乾熱滅菌ラベル 日油技研工業

    乾熱滅菌ラベル

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(500枚)
    当日出荷
    特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。
    仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分寸法(mm)19×32テープ幅(mm)19アズワン品番2-6419-01
  • プロシェア滅菌バッグ ナビス(アズワン)

    プロシェア滅菌バッグ

    ナビス(アズワン)
    2,298税込2,528
    1箱(200枚)
    当日出荷
    シーラー不要のテープシールタイプ 強力粘着テープで容易に密封できます。
    仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP)有効幅(mm)115変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄アズワン品番8-2601-14幅×長さ(mm)135×300
  • UV殺菌灯装置 環境テクノス

    UV殺菌灯装置

    環境テクノス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
    付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
  • オートクレーブ用廃棄バック アズワン

    オートクレーブ用廃棄バック

    アズワン
    13,860税込15,246
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 角型滅菌缶 アズワン

    角型滅菌缶

    アズワン
    5,110税込5,621
    1個
    当日出荷
    アルゴン溶接加工のため、水漏れしません。厚い板材を使用しており耐久性に優れています。
    材質SUS304板厚(mm)本体/t0.6、フタ/t0.7フタ寸法(mm)66×89×61
  • メッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール) ホギ

    メッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール)

    ホギ
    10,980税込12,078
    1箱(1000枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    内容物が見える片面フィルムタイプです。 HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。 オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。
    タイプヒートシールタイプシール幅(mm)10
  • 滅菌カード(オートクレーブ用) 日油技研工業

    滅菌カード(オートクレーブ用)

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(250枚)
    欠品中
    オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
    寸法(mm)20×150テープ幅(mm)20
  • 滅菌カード(オートクレーブ用) ケニス

    滅菌カード(オートクレーブ用)

    ケニス
    2,298税込2,528
    1箱(200枚)
    当日出荷
    オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。
    仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
  • オートクレーブバッグ VIOLAMO(ビオラモ)

    オートクレーブバッグ

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(100枚)
    当日出荷
    材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)140
  • 滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルト インテリムジャパン

    滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルト

    インテリムジャパン(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)130アズワン品番8-7479-11
  • 滅菌缶 ケニス

    滅菌缶

    ケニス
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ピペットなどの滅菌に適した形状です。
    用途ピペットの滅菌など材質ステンレスSUS304、アルゴン溶接加工
  • 滅菌スクリューコップ 50mL 黄キャップ サンセイ医療器材

    滅菌スクリューコップ 50mL 黄キャップ

    サンセイ医療器材
    13,980税込15,378
    1ケース(300個)
    翌々日出荷
    検体の持ち運びや保存に適しています。キャップとの密閉性に優れており、液体の採取に適しています。
    材質本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン寸法(mm)Φ49×Φ43×58滅菌ガンマー滅菌キャップアズワン品番62-6282-34
  • 消臭クリニカパック ケニス

    消臭クリニカパック

    ケニス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1組(10枚)
    翌日出荷
    消臭効果を持つオートクレーブバックです。口締めベルト付です。 WM/WLは丈夫な二重袋構造です。
    耐熱温度(℃)121
  • エスクリニカパック アズワン

    エスクリニカパック

    アズワン
    2,380税込2,618
    1個
    翌々日出荷
    材質外袋/PP(ポリプロピレン)、内袋/PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.08オートクレーブの可否121℃(20分)
  • 滅菌用耐熱PP袋 小 50枚入 アズワン

    滅菌用耐熱PP袋 小 50枚入

    アズワン
    3,800税込4,180
    1袋(50枚)
    当日出荷
    材質PPサイズ寸法(mm)360×660厚さ(mm)0.05アズワン品番8-7479-21
  • ラブバッグ 三商

    ラブバッグ

    三商
    5,998税込6,598
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
  • 滅菌バッグ 両用 024シリーズ カワモト(川本産業)

    滅菌バッグ 両用 024シリーズ

    カワモト(川本産業)
    4,598税込5,058
    1巻
    翌々日出荷から13日以内出荷
    ピール性が良くキレイに開封できるので、紙粉が飛散しにくいです。耐パンク性に優れています。5cmごとにカットラインが入っているので、使用の際に便利です。AC・EOG滅菌に対応しています。
  • ステンレス丸かご ケニス

    ステンレス丸かご

    ケニス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。
    用途オートクレーブなど材質ステンレスSUS304金網線径(mm)Φ0.8×4メッシュ(内寸5mm)
  • ビオラモ オートクレーブバッグ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ オートクレーブバッグ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    16,980税込18,678
    1箱(100枚)
    当日出荷
    耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。 一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。
    材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)140
  • 滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示付オートクレーブバッグ

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)125厚さ(mm)0.05仕様口締めバンド付き
  • ラボホイル(研究実験用アルミホイル) ケニス

    ラボホイル(研究実験用アルミホイル)

    ケニス
    6,498税込7,148
    1個(1個)
    欠品中
    厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
    寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

消毒機器特集
おすすめ人気ランキング
滅菌/消毒機器用品