滅菌/消毒機器用品 :「実験用LED」の検索結果
PCRの実験が容易にできるコンパクトなサーマルサイクラーです。USB接続により、専用アプリケーションでプロトコルの作成や保存、稼動状態のモニターができます。単体での稼動でも、本体のLED表示で現在の運転モードが一目で判ります。
仕様サンプル形式: 8×0.2mLPCRチューブ×2列(ストリップ対応)、温度レート: 昇温/最大3.2℃/秒、降温/最大2.2℃/秒
寸法(mm)51×127×102
質量(g)450
電源AC100~240V 50/60Hz 70W
温度範囲(℃)周辺温度~99(前回プロトコル記憶方式)
対応OSWindows(R) 、Mac、Android
サンプル数(個)16
温度制御方式PID制御
アズワン品番3-9984-02
プロトコル本体保存1(パソコン接続にて新規プロトコル作成可能)
商品タイプレンタル品はこちら
1セット
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
- 器具洗浄/超音波洗浄器
- 薬液回収
- 滅菌済み用品
- 乾燥台/乾燥棚
- 実験研究用衛生用品
- 洗浄周辺用品
- 滅菌/消毒機器用品
- 実験研究用ブロワ・ウォーターガン
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。