四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)125
厚さ(mm)0.05
仕様口締めバンド付き
滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
材質PP
厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)125
四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。破れにくく耐熱性に優れたPP製です。オートクレーブ後は、インジケーター(四角形の少し黒ずんでいる表示部分)が黒に変色します。ASTMの耐衝撃および対引裂試験に合格しています。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)125
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
滅菌表示テープ。オートクレーブをかけると「斜線」が表示されます。しっかりと接着しますが、剥がすときは跡残りなくきれいに剥がれます。未滅菌。※ロットにより表示の濃淡の差がありますが不良品ではありません。滅菌条件(121℃、15分)に達さなくても、ある程度の高温で文字が現れます。滅菌条件の検知としての用途にはむきません。
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
- 器具洗浄/超音波洗浄器
- 薬液回収
- 滅菌済み用品
- 乾燥台/乾燥棚
- 実験研究用衛生用品
- 洗浄周辺用品
- 滅菌/消毒機器用品
- 実験研究用ブロワ・ウォーターガン
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。