滅菌/消毒機器用品 :「UV殺菌」の検索結果
関連キーワード
新型コロナウイルスを1.0秒以内で不活性化。強い殺菌効果を持つUV-Cを使用し、効率性を高め除菌する新しいスタイルの「コロナ対策空気除菌装置」です。空気を下部から吸気し。殺菌した空気を上方へ排出することで空間を効率的に循環。除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENAは空気を取り込み内部で浄化。人体への影響の心配がありません。
用途コロナ対策UVC空気除菌装置
仕様【広さ-風量による空気循環時間(min)】20畳(100m3)を30分で浄化、東日本50Hz/西日本60Hz共用機種
質量(kg)約14.5
材質(本体)筐体部鋼板
使用温度範囲(℃)20~30の室内環境下での使用を推奨
消費電力(W)65
交換目安推奨1回/2年(ランプユニット)
処理風量(m3/min)1.0/2.0/3.0
使用目的空中浮遊菌の除去
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
ランプ寿命8000時間
高さH×直径(mm×Φmm)本体:983×200(脚部270)
操作パネル機械式:電源・風量・タイマー・アラート
使用ランプ20W×2本
安全機構転倒センサ:傾斜で停止(アラート点灯)、復帰可。振動センサ:衝撃で停止(アラート点灯)、復帰可。回路異常で連動停止、復帰可。但し、操作パネルのLEDは点灯している場合もあります。
処理方法送風式紫外線照射
切タイマー切1/2/3h
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
- 器具洗浄/超音波洗浄器
- 薬液回収
- 滅菌済み用品
- 乾燥台/乾燥棚
- 実験研究用衛生用品
- 洗浄周辺用品
- 滅菌/消毒機器用品
- 実験研究用ブロワ・ウォーターガン
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。