絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • アズワン(76)
  • 三商(19)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • 日油技研工業(15)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • TOHO(トーホー)(9)
  • アルプ(8)
  • ナリカ(8)
  • メディコムジャパン(7)
  • ホギ(7)
  • ステム(6)
  • サンセイ医療器材(6)
  • 歯愛メディカル(5)
  • サンエイ(5)
  • コクゴ(4)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • 積水化学工業(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミシート ケニスアルミシートケニス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(500枚)
当日出荷
正方形で使いやすいアルミシートです。 静電気による試薬の飛びはねを軽減できるため粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。
材質アルミ厚さ(μm)15
滅菌テープ(オートクレーブ用) ケニス滅菌テープ(オートクレーブ用)ケニス
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌日出荷
滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
滅菌缶 ケニス滅菌缶ケニス
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌日出荷
ピペットなどの滅菌に適した形状です。
用途ピペットの滅菌など材質ステンレスSUS304、アルゴン溶接加工
ドライキャビネット ケニスドライキャビネットケニス
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から4日以内出荷
デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。
材質(本体)スチール電源(V)AC100消費電力(W)10材質(扉)強化ガラス湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
角型ピペット滅菌缶 ケニス角型ピペット滅菌缶ケニス
6,898税込7,588
1個(1個)
5日以内出荷
フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。
材質SUS304 2B材板厚(mm)0.4
ステンレス滅菌缶 ケニスステンレス滅菌缶ケニス
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から31日以内出荷
液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です。
材質ステンレスSUS304板厚(mm)1.0
滅菌ロールバッグ ケニス滅菌ロールバッグケニス
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
オートクレーブ・酸化エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバッグです。
長さ(m)200
滅菌カード(オートクレーブ用) ケニス滅菌カード(オートクレーブ用)ケニス
2,298税込2,528
1箱(200枚)
当日出荷
オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。
仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
ラボホイル(研究実験用アルミホイル) ケニスラボホイル(研究実験用アルミホイル)ケニス
6,498税込7,148
1個(1個)
翌日出荷
厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100
インジケーターテープ ケニスインジケーターテープケニス
1,898税込2,088
1巻
5日以内出荷
オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープには書き込みもできます。テープの縁に色の帯が印刷されており、色により識別できます。
紫外線殺菌消毒保管庫 ケニス紫外線殺菌消毒保管庫ケニス
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz殺菌灯6W×1本タイマー20分
消臭クリニカパック ケニス消臭クリニカパックケニス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(10枚)
翌日出荷
消臭効果を持つオートクレーブバックです。口締めベルト付です。 WM/WLは丈夫な二重袋構造です。
耐熱温度(℃)121
滅菌カード(EOガス用) ケニス滅菌カード(EOガス用)ケニス
5,998税込6,598
1箱(200枚)
翌日出荷
各滅菌条件のもとで、指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現できます。 滅菌条件を総合的に満たしたとき、ストライプが赤色から緑色に変化します。色調変化の不足は、滅菌不良の警告です。 滅菌前、滅菌後とも保存性に優れています。
仕様指標菌:枯草菌ATCC-6633(106)
滅菌カード(オートクレーブ用) ケニス滅菌カード(オートクレーブ用)ケニス
4,998税込5,498
1箱(500枚)
当日出荷
オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
使用条件121℃・20分
消臭クリニカパック ケニス消臭クリニカパックケニス
2,598税込2,858
1組(10枚)
翌日出荷
消臭効果を持つオートクレーブバッグです。口締めベルト付です。丈夫な二重袋構造です。
材質PE PP寸法(mm)外620×820 内615×840入数(枚)10耐熱温度(℃)121
小型ガラスビーズ滅菌器 ケニス小型ガラスビーズ滅菌器ケニス
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
温度(℃)滅菌/100~300表示精度≦±5℃ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120付属品ガラスビーズ(300g)
角型カスト ケニス角型カストケニス
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フタ・底開閉式のカストです。穴は閉状態にすることも可能です。
仕様穴あり材質ステンレスSUS304
バイオロジカルインジケーター(ACE test) ケニスバイオロジカルインジケーター(ACE test)ケニス
37,980税込41,778
1組(100本)
4日以内出荷
無菌操作を必要とせず簡単に培養できます。 24時間または48時間培養で、信頼度の高い滅菌効果の確認が行えます。 ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理の有無が一目で分かります。
ステンレス丸かご ケニスステンレス丸かごケニス
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。
用途オートクレーブなど材質ステンレスSUS304
オートクレーブ用消臭剤 ケニスオートクレーブ用消臭剤ケニス
5,998税込6,598
1本(110錠)
当日出荷
天然植物より抽出した消臭成分パンシルを配合した消臭剤です。 パンシルが悪臭を包みこんで分解し、消臭効果を発揮します。 天然成分配合で、食品にも使用できます。 消臭能力は活性炭の数倍です。 内容積約20Lに2個程度入れると、蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
白衣殺菌ロッカー ケニス白衣殺菌ロッカーケニス
259,800税込285,780
1個
30日以内出荷から45日以内出荷
白衣を紫外線で殺菌し、保管中も清潔な状態を保ちます。 庫内はSUS304研磨仕上げで、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力に殺菌できます。 MECL-01HPはHEPAフィルタ付換気ファンにより、庫内が常にクリーンな状態に保たれます。 内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。
付属品耐震金具×4 棚×2材質外装・内装:ステンレス SUS304内容積(L)246外寸(mm)455×515×1790内寸(mm)405×490×1240安全装置ドアリミットスイッチ機能定値運転殺菌灯15W×2本収納物白衣5着
ハイテックバッグエース ケニスハイテックバッグエースケニス
17,980税込19,778
1組(200枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
132℃オートクレーブ滅菌にも耐える特殊ポリプロピレン製バッグです。ソフトな感触で破れにくく、裂けにくくなっています。 アダプターにより、S/MでもL用ラックを使用することができます。
付属品インジケーターテープ材質PP耐熱温度(℃)132
卓上型オートクレーブ Saniclave ケニス卓上型オートクレーブ Saniclaveケニス
289,800税込318,780
1個
31日以内出荷
ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。
寸法(mm)318×381×330質量(kg)5.4使用圧力(MPa)0.1内容積(L)8電源(AC V)110 50/60Hz 1250Wディスプレイデジタルタイマー/温度表示処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可バスケット外寸法(mm)229Φ×203
交換用ガラスビーズ ケニス交換用ガラスビーズケニス
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
小物用カスト ケニス小物用カストケニス
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。
用途小物の滅菌に適しています仕様穴あり材質ステンレスSUS304
シャーレ滅菌缶 ケニスシャーレ滅菌缶ケニス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
シャーレ用の滅菌缶です。 10段タイプには、それぞれの段にシャーレが入るようになっています。
用途シャーレの滅菌用材質ステンレス
丸型カスト ケニス丸型カストケニス
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
汎用性の高い丸型カストです。 側面の穴はスライド式でふさぐことも可能です。
材質ステンレスSUS304
ハイテックバッグエース S/M用アダプタ ケニスハイテックバッグエース S/M用アダプタケニス
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
ハイテックバッグエース L用ラック ケニスハイテックバッグエース L用ラックケニス
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

滅菌/消毒機器用品