絞り込み
ブランド
- ケニス
- アズワン(17)
- 三商(14)
- 日油技研工業(8)
- ナリカ(8)
- メディコムジャパン(7)
- TOHO(トーホー)(6)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- コクゴ(4)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ヤマト科学(3)
- 家田貿易(3)
- 積水化学工業(2)
- Nasco(2)
- 栄研化学(2)
- 環境テクノス(2)
- シャムロック(2)
- ホギ(2)
- ブランドをもっと見る

滅菌テープ(オートクレーブ用)
ケニス¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から翌日出荷滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。テープ長さ(m)50
ステンレス丸かご
ケニス¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。用途オートクレーブなど材質ステンレスSUS304金網線径(mm)Φ0.8×4メッシュ(内寸5mm)
滅菌カード(オートクレーブ用)
ケニス¥2,298税込¥2,5281箱(200枚)当日出荷オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
ラボホイル(研究実験用アルミホイル)
ケニス¥6,498税込¥7,1481個(1個)当日出荷厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100
ドライキャビネット
ケニス¥49,980~税込¥54,978~1個翌日出荷デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。材質(本体)スチール電源(V)AC100消費電力(W)10材質(扉)強化ガラス湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
オートクレーブ用消臭剤
ケニス¥5,998税込¥6,5981本(110錠)当日出荷天然植物より抽出した消臭成分パンシルを配合した消臭剤です。 パンシルが悪臭を包みこんで分解し、消臭効果を発揮します。 天然成分配合で、食品にも使用できます。 消臭能力は活性炭の数倍です。 内容積約20Lに2個程度入れると、蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
角型ピペット滅菌缶
ケニス¥6,898~税込¥7,588~1個(1個)翌日出荷から5日以内出荷フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。材質SUS304 2B材板厚(mm)0.4
小物用カスト
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から5日以内出荷小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。用途小物の滅菌に適しています仕様穴あり材質ステンレスSUS304
滅菌カード(オートクレーブ用)
ケニス¥4,998税込¥5,4981箱(500枚)当日出荷オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。使用条件121℃・20分
消臭クリニカパック
ケニス¥3,898税込¥4,2881組(10枚)翌日出荷消臭効果を持つオートクレーブバッグです。口締めベルト付です。丈夫な二重袋構造です。材質PE PP寸法(mm)外620×820 内615×840入数(枚)10耐熱温度(℃)121
インジケーターテープ
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1巻翌日出荷から5日以内出荷オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープには書き込みもできます。テープの縁に色の帯が印刷されており、色により識別できます。
小型ガラスビーズ滅菌器
ケニス¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。付属品ガラスビーズ(300g)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120温度(℃)滅菌/100~300表示精度≦±5℃ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5
バイオロジカルインジケーター(ACE test)
ケニス¥37,980~税込¥41,778~1組(100本)4日以内出荷無菌操作を必要とせず簡単に培養できます。 24時間または48時間培養で、信頼度の高い滅菌効果の確認が行えます。 ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理の有無が一目で分かります。
滅菌カード(EOガス用)
ケニス¥5,998税込¥6,5981箱(200枚)当日出荷各滅菌条件のもとで、指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現できます。 滅菌条件を総合的に満たしたとき、ストライプが赤色から緑色に変化します。色調変化の不足は、滅菌不良の警告です。 滅菌前、滅菌後とも保存性に優れています。仕様指標菌:枯草菌ATCC-6633(106)
ハイテックバッグエース
ケニス¥21,980~税込¥24,178~1組(200枚)4日以内出荷から8日以内出荷132℃オートクレーブ滅菌にも耐える特殊ポリプロピレン製バッグです。ソフトな感触で破れにくく、裂けにくくなっています。 アダプターにより、S/MでもL用ラックを使用することができます。付属品インジケーターテープ材質PP耐熱温度(℃)132
卓上型オートクレーブ Saniclave
ケニス¥289,800税込¥318,7801個31日以内出荷ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。寸法(mm)318×381×330質量(kg)5.4使用圧力(MPa)0.1内容積(L)8電源(AC V)110 50/60Hz 1250Wディスプレイデジタルタイマー/温度表示処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可バスケット外寸法(mm)229Φ×203

































![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)