30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正方形で使いやすいアルミシートです。 静電気による試薬の飛びはねを軽減できるため粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。
材質アルミ 厚さ(μm)15
1箱(500枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。
用途オートクレーブなど 材質ステンレスSUS304
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケニス滅菌缶
ピペットなどの滅菌に適した形状です。
用途ピペットの滅菌など 材質ステンレスSUS304、アルゴン溶接加工
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然植物より抽出した消臭成分パンシルを配合した消臭剤です。 パンシルが悪臭を包みこんで分解し、消臭効果を発揮します。 天然成分配合で、食品にも使用できます。 消臭能力は活性炭の数倍です。 内容積約20Lに2個程度入れると、蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
1本(110錠)
5,998 税込6,598
当日出荷

各滅菌条件のもとで、指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現できます。 滅菌条件を総合的に満たしたとき、ストライプが赤色から緑色に変化します。色調変化の不足は、滅菌不良の警告です。 滅菌前、滅菌後とも保存性に優れています。
仕様指標菌:枯草菌ATCC-6633(106)
1箱(200枚)
5,998 税込6,598
翌日出荷

液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です。
材質ステンレスSUS304 板厚(mm)1.0
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消臭効果を持つオートクレーブバックです。口締めベルト付です。 WM/WLは丈夫な二重袋構造です。
耐熱温度(℃)121
1組(10枚)
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
使用条件121℃・20分
1箱(500枚)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープには書き込みもできます。テープの縁に色の帯が印刷されており、色により識別できます。
1巻
1,898 税込2,088
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

汎用性の高い丸型カストです。 側面の穴はスライド式でふさぐことも可能です。
材質ステンレスSUS304
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。
仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
1箱(200枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
寸法(幅Wmm×長さLm)155×100 厚さ(μm)30 大きさ155×100
1個(1個)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。
材質(本体)スチール 電源(V)AC100 消費電力(W)10 材質(扉)強化ガラス 湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無菌操作を必要とせず簡単に培養できます。 24時間または48時間培養で、信頼度の高い滅菌効果の確認が行えます。 ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理の有無が一目で分かります。
1組(100本)
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。
材質SUS304 2B材 板厚(mm)0.4
1個(1個)
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。
寸法(mm)318×381×330 質量(kg)5.4 使用圧力(MPa)0.1 内容積(L)8 電源(AC V)110 50/60Hz 1250W ディスプレイデジタルタイマー/温度表示 処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可 バスケット外寸法(mm)229Φ×203
1個
289,800 税込318,780
31日以内出荷

シャーレ用の滅菌缶です。 10段タイプには、それぞれの段にシャーレが入るようになっています。
用途シャーレの滅菌用 材質ステンレス
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ・酸化エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバッグです。
長さ(m)200
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケニス圧力鍋
植物用培地や食品素材などの簡易滅菌に使用できます。
容量(L)15 最高温度(℃)約120(1kgf/cm2) 内寸(mm)280Φ×242 安全弁圧力調整おもり付 作動圧力(kpa)98(約2気圧)
1個(1個)
99,980 税込109,978
6日以内出荷

132℃オートクレーブ滅菌にも耐える特殊ポリプロピレン製バッグです。ソフトな感触で破れにくく、裂けにくくなっています。 アダプターにより、S/MでもL用ラックを使用することができます。
付属品インジケーターテープ 材質PP 耐熱温度(℃)132
1組(200枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,569 税込3,926
5日以内出荷

フタ・底開閉式のカストです。穴は閉状態にすることも可能です。
仕様穴あり 材質ステンレスSUS304
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消臭効果を持つオートクレーブバッグです。口締めベルト付です。丈夫な二重袋構造です。
材質PE PP 寸法(mm)外620×820 内615×840 入数(枚)10 耐熱温度(℃)121
1組(10枚)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385 質量(kg)6.5 電源AC100V・50/60Hz 殺菌灯6W×1本 タイマー20分
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。
用途小物の滅菌に適しています 仕様穴あり 材質ステンレスSUS304
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

白衣を紫外線で殺菌し、保管中も清潔な状態を保ちます。 庫内はSUS304研磨仕上げで、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力に殺菌できます。 MECL-01HPはHEPAフィルタ付換気ファンにより、庫内が常にクリーンな状態に保たれます。 内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。
付属品耐震金具×4 棚×2 材質外装・内装:ステンレス SUS304 内容積(L)246 外寸(mm)455×515×1790 内寸(mm)405×490×1240 安全装置ドアリミットスイッチ 機能定値運転 殺菌灯15W×2本 収納物白衣5着
1個
239,800 税込263,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
温度(℃)滅菌/100~300 表示精度≦±5℃ ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 付属品ガラスビーズ(300g)
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷