滅菌器/オートクレーブ (8) 紫外線殺菌装置 (5) 滅菌缶/袋 (10) カテゴリ: 滅菌/消毒機器用品ブランド: アズワンすべて解除
殺菌保管庫 アポロンキーパーD3 アズワン 4日以内出荷
扉を閉めるとICタイマー(電子点灯方式)で消毒時間(20分間)を正確に管理消毒完了後は自動的に消灯横開きの強化ガラス扉を採用器内は2段式で広いスペースを確保LED表示タイマーで消毒時間を管理できるほか、器具の出し入れの際は紫外線照射が自動で止まるので、安心してお使いただけます。
仕様 紫外線殺菌灯:10W×2灯 ※定格寿命:約3000~4000時間 質量(kg) 7 色 ホワイト 電力(W) 24 外寸(mm) 幅430×奥行250×高さ330 電源電圧(V) AC100 アズワン品番 69-3856-44 棚板寸法(mm) W370×D21 ※ビニールコーティング加工 有効寸法(mm) (2段)幅370×奥行230×高さ220
クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ アズワン ¥ 35,300~税込 ¥ 38,830~
1袋(100本)
翌々日出荷 から 12日以内出荷
クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。
仕様 ●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003 材質 HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム 耐熱温度(℃) 121(20分)
オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入 アズワン 当日出荷
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。
CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。
環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質 PP(バイオマスPE10%配合) 厚さ(mm) 0.05 耐熱温度(℃) 135℃ サイズ(mm) 600×820 アズワン品番 4-5067-02
オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入 アズワン 当日出荷
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。
CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。
環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質 PP(バイオマスPE10%配合) 厚さ(mm) 0.05 耐熱温度(℃) 135℃ サイズ(mm) 500×700 アズワン品番 4-5067-01
リアルタイムPCRサーマルサイクラー アズワン 翌々日出荷
ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
仕様 最大加熱・冷却速度:6℃/sec、5℃/sec 質量(kg) 5.5 温度範囲(℃) リッド温度範囲:30~115 感度 検出感度:1コピー 温度精度 温度均一性:±0.25℃、温度コントロール精度±0.25℃ 検出器 高感度光電センサー 光源 長寿命LED 波長(nm) 励起波長:460~550 電源(AC V) 100~240 50/60Hz 校正 校正済み色素:F1/FAM/SYBR Green、F2/HEX/VIC/JOE/TET ディスプレイ 7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル サンプル量 0.2mLPCRチューブ×16本または、8連0.2mLPCRチューブ×2 温度設定範囲(℃) 0~100 サイズ(mm) 267×300×198 温度変動 ±0.1℃ アズワン品番 4-3838-01 反応 10~100uLが必要 発光波長(nm) 蛍光波長:F1/520~540、F2/540~580
パーソナル金庫 指紋認証タイプ アズワン 当日出荷
指紋認証(32個まで指紋の登録可能)で行うため薬品の管理等に適しています。緊急用の暗証番号、物理キーも使用できますので万が一の場合も安心です。指紋登録で管理しやすい!
仕様 登録数: 32データ、アンカーホール: 背面2穴(Φ20mm)※取り付けキット付属 材質 スチール 質量(kg) 10 電源 単3乾電池×4本(別売) 内寸法(mm) 325×245×230 棚 1段 外寸法(mm) 350×250×262 アズワン品番 4-2884-01
可視分光光度計 波長スキャンタイプ アズワン 当日出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様 迷光: 0.05%T(at360nm) 寸法(mm) 460×360×185 質量(kg) 11 測定範囲 透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C 測定方式 シングルビーム(1200ライン/mm) 測定精度 透過率/±0.5%T 再現性 (波長) 0.5nm 波長範囲(nm) 320~1100 アズワン品番 4-2874-01 バンド幅(nm) (スペクトルバンド)4 精度(nm) (波長)±1 商品タイプ レンタル品はこちら
生物顕微鏡 アズワン 翌々日出荷
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
電源 AC100V 50/60Hz 総合倍率 40~1000× 照明 透過/白色LEDライト(光量調整可) 焦点調整 一軸粗微動方 接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ アクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil) 鏡筒形式 360°回転式ヘッド・傾斜角45° アズワン品番 4-1955-01 ステージ寸法(mm) 124×110(前後移動25、左右移動65) コンデンサの種類 虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
サイエンスオートクレーブ 16L 出荷前点検検査書付 アズワン 10日以内出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
付属品 網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m) 材質 本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約26 容量(L) 【缶体】約16 電源 AC100V 50/60Hz 1200W 制御方式 マイコン制御式 外寸(mm) 330×340×510 安全装置 空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 寸法(Φ×mm) 【缶体】240×360 タイマー設定 (115℃)30~99分、(121℃)20~99分 アズワン品番 2-803-02-22 温度設定 115℃/121℃ 圧力計 ブルドン管式、0~0.4MPa 圧力(MPa) 【滅菌】(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
乾熱滅菌器 KMシリーズ アズワン 当日出荷
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途 右扉(左ハンドル右開き) 種別 右扉 左ハンドル右開き
乾熱滅菌器 KMシリーズ アズワン 当日出荷
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途 左扉(右ハンドル左開き) 種別 左扉 右ハンドル左開き
ガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ) アズワン 当日出荷
LED表示のデジタルタイプで温度設定でき、滅菌温度が一目でわかります。高温のガラスビーズ内に器具を10秒ほど差し込むだけで容易に滅菌できます。
サイエンスオートクレーブ(16L) アズワン 当日出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様 缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m) 材質 本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約26 制御方式 マイコン制御式 外寸(mm) 330×340×510 型番 NCC-16LV 安全装置 空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定 (121℃)20~99分、(132℃)5~99分 温度設定範囲(℃) 121/132 アズワン品番 2-803-01
オートクレーブ用耐熱PPバッグ アズワン (3件のレビュー) ¥ 1,604~税込 ¥ 1,764~
1袋(20枚)ほか
当日出荷
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質 PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃) 135(20分)
ラミジップ 滅菌済 アズワン ¥ 1,630~税込 ¥ 1,793~
1袋(50枚)ほか
当日出荷
スタンドタイプです。
5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
性能 透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3 /m2 (24h atm) 材質 PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム 使用温度範囲(℃) -40~+90 滅菌済 y線滅菌済
ドライキャビネット アズワン 当日出荷
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番 4-163-11 材質 (本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚 質量(kg) 21 電源(V) AC100(50/60Hz 7A) 消費電力(W) 400 温風温度(℃) 室温+30℃ 殺菌灯 100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm) タイマー設定 0.5s~30h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×370×842 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 598×349×600
耐熱滅菌バッグ アズワン 当日出荷
耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番 2-5830-01 寸法(mm) 300×500×0.05t
サイエンスオートクレーブ アズワン (1件のレビュー) 当日出荷
132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。
短時間で連続滅菌が可能です。
各種安全装置を装備しています。
コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。
マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。
タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 制御方式 マイコン制御式 使用圧力(MPa) 滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分) 安全装置 空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 圧力計(MPa) 0~0.4(ブルドン管式) 付属品 網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m) 外寸法(mm) 250×250×426 内寸法(mm) Φ150×220 アズワン品番 2-8059-01 質量(kg) 約12 電源 AC100V 50/60Hz 500W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×250×426 商品タイプ レンタル品はこちら
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific 税込 ¥ 5,498 ~ ¥ 4,998 ~
蓋付洗浄カゴ 新越ワークス(Three Snow) 税込 ¥ 6,158 ~ ¥ 5,598 ~