滅菌/消毒機器用品 :「光度計」の検索結果
滅菌・消毒機器・用品とは、細菌の繁殖を抑え、物品を清潔な状態に保つ為の用品です。高温の蒸気や熱風で殺菌するオートクレーブ、紫外線で殺菌が出来る保管庫などがあります。加えて、滅菌済みの物をクリーンな状態で保管・配送する為のパックや、クリーンなパックに貼るテープやシートなども存在しています。細菌を除去する事で、MARS等の感染症対策に役立ち、さらに脱臭・消臭目的で滅菌・消毒機器・用品も活用されています。
関連キーワード
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様迷光: 0.05%T(at360nm)
寸法(mm)460×360×185
質量(kg)11
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C
測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)
測定精度透過率/±0.5%T
再現性(波長) 0.5nm
波長範囲(nm)320~1100
アズワン品番4-2874-01
バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4
精度(nm)(波長)±1
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥307,000
税込¥337,700
当日出荷
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
- 器具洗浄/超音波洗浄器
- 薬液回収
- 滅菌済み用品
- 乾燥台/乾燥棚
- 実験研究用衛生用品
- 洗浄周辺用品
- 滅菌/消毒機器用品
- 実験研究用ブロワ・ウォーターガン
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。