滅菌/消毒機器用品 :「制御 タイマー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)330×340×510
型番NCC-16LV
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分
温度設定範囲(℃)121/132
アズワン品番2-803-01
1台
¥358,000
税込¥393,800
当日出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
付属品網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
容量(L)【缶体】約16
電源AC100V 50/60Hz 1200W
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)330×340×510
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
寸法(Φ×mm)【缶体】240×360
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
アズワン品番2-803-02-22
温度設定115℃/121℃
圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa
圧力(MPa)【滅菌】(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
¥379,000
税込¥416,900
15日以内出荷
132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。
短時間で連続滅菌が可能です。
各種安全装置を装備しています。
コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。
マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。
タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
制御方式マイコン制御式
使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
外寸法(mm)250×250×426
内寸法(mm)Φ150×220
アズワン品番2-8059-01
質量(kg)約12
電源AC100V 50/60Hz 500W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途右扉(左ハンドル右開き)
種別右扉 左ハンドル右開き
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き)
種別左扉 右ハンドル左開き
研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約14
容量(L)【缶体】約4
電源AC100V 50/60Hz 500W
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)250×250×426
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
寸法(Φ×mm)【缶体】150×220
設定温度(℃)115/121
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
アズワン品番2-8059-02-22
圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa
圧力(MPa)(【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
¥290,000
税込¥319,000
15日以内出荷
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)330×340×510
型番NCC-16LVB
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
温度設定範囲(℃)115/121
アズワン品番2-803-02
1個
¥367,000
税込¥403,700
当日出荷
仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約14
制御方式マイコン制御式
型番NCC-1701B
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
外寸法(mm)250×250×426
温度設定範囲(℃)115/121
アズワン品番2-8059-02
1個
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
- 器具洗浄/超音波洗浄器
- 薬液回収
- 滅菌済み用品
- 乾燥台/乾燥棚
- 実験研究用衛生用品
- 洗浄周辺用品
- 滅菌/消毒機器用品
- 実験研究用ブロワ・ウォーターガン
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。