滅菌/消毒機器用品 :「器具洗浄」の検索結果
関連キーワード
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚
質量(kg)21
電源(V)AC100(50/60Hz 7A)
消費電力(W)400
温風温度(℃)室温+30℃
殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)
タイマー設定0.5s~30h
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
¥250,000
税込¥275,000
当日出荷
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
- 器具洗浄/超音波洗浄器
- 薬液回収
- 滅菌済み用品
- 乾燥台/乾燥棚
- 実験研究用衛生用品
- 洗浄周辺用品
- 滅菌/消毒機器用品
- 実験研究用ブロワ・ウォーターガン
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。