乾熱滅菌器 KMシリーズアズワン当日出荷
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き)種別左扉 右ハンドル左開き
サイエンスオートクレーブアズワン(1件のレビュー)当日出荷
132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。
短時間で連続滅菌が可能です。
各種安全装置を装備しています。
コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。
マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。
タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)制御方式マイコン制御式使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)外寸法(mm)250×250×426内寸法(mm)Φ150×220アズワン品番2-8059-01質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 500W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426商品タイプレンタル品はこちら
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~