サーマルサイクラー 2Dグラジエント機能アズワン翌々日出荷
10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。
仕様最大温度上昇速度/下降速度:8℃/sec、6℃/sec、グラジエント設定範囲:30~105℃、グラジエント精度:±0.2℃、グラジエント幅:横/1~30℃、縦/1~24℃、ホットリッド温度範囲:30~115℃、最大ステップ数:40、最大サイクル数:100、継続時間:1秒~18時間材質ブロック材質:アルミニウム質量(kg)17温度精度温度均一性:<±0.2℃、温度コントロール精度:±0.1℃電源(AC V)100~240 50/60Hzディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル温度設定範囲(℃)0~105サイズ(mm)270×385×255アズワン品番4-3839-01適合容器0.2mLチューブ×96本プログラムメモリ容量20,000 +(USB FLASHメモリー)速度設定0.1~8℃
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~