10ページ目: 滅菌/消毒機器用品
材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム
電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き
安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー
温度表示デジタル(1℃単位)
加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)330×340×510
型番NCC-16LVB
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
温度設定範囲(℃)115/121
アズワン品番2-803-02
1個
¥367,000
税込¥403,700
当日出荷
仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約14
制御方式マイコン制御式
型番NCC-1701B
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
外寸法(mm)250×250×426
温度設定範囲(℃)115/121
アズワン品番2-8059-02
1個
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
短時間(約20分)で滅菌温度(825℃)まで昇温します。
2段階(500℃/825℃)の温度切替えが可能です。
寸法(mm)100×185×100(口内寸法Φ14×140)
質量(kg)1.3
電源AC100V(50/60Hz)、3Pプラグ
型番SAS-3000
電源コード(m)約1.3
アズワン品番2-3846-01
1個
¥85,900
税込¥94,490
当日出荷
フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。
電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A
使用温度範囲(℃)105~127(0.02~0.16MPa)
作動圧力範囲(MPa)0.18
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
EOG/高圧蒸気の滅菌工程の確認結果を迅速に提供します。
培養時のコンタミネーションによる疑陽性反応を防ぐため、滅菌処理が終了した後シールされるよう設計されています。
蒸気滅菌で24時間、EOG滅菌で48時間の培養で結果が得られます。
アズワン品番7-5342-01
仕様指標芽胞菌体(g)106以上
寸法(mm)Φ17×51
温度高圧蒸気滅菌の場合/55~59℃、EOG滅菌の場合/35~39℃
1箱(100バイアル)
¥162,000
税込¥178,200
33日以内出荷
132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。
短時間で連続滅菌が可能です。
各種安全装置を装備しています。
コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。
マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。
タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
制御方式マイコン制御式
使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
外寸法(mm)250×250×426
内寸法(mm)Φ150×220
アズワン品番2-8059-01
質量(kg)約12
電源AC100V 50/60Hz 500W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)
TGK品番656-58-25-03
型式TT-700
摘要ターンテーブル
1個
¥97,900
税込¥107,690
4日以内出荷
雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)
TGK品番656-58-25-02
型式7401
摘要噴射量8段切換え
1個
¥139,800
税込¥153,780
14日以内出荷
コンプライ ラベルシール専用のプリンティングアプリケータです。人間工学に基づいて作られており握りやすく使いやすいデザインです。印字の内容はダイヤルで変更することができ各ご施設の目的に応じて使い分けが可能です。用途:ラベルシールへの印字と貼付を行うためのプリンティングアプリケータ。
商品プリンティングアプリケータ
アズワン品番61-0498-63
1箱(1台)
¥38,998
税込¥42,898
4日以内出荷
●被滅菌物のロットトレース実施にお役立ていただけるラベルシールです。●各病院の運用に合わせてご使用いただけるよう、色やレイアウトの異なる9種類のバリエーションがあります。●専用のプリンティングアプリケータでご使用いただけます。●用途:医材のロット管理を行うためのラベルシール
ラベル数1125枚/巻
入数12巻/箱(インク1本入り)
手のひらに収まるコンパクトサイズ、読みやすい液晶表示、タイマー付き、ブザーで報知、プログラム機能を内蔵。温度と時間を最大9種類組み合わせ可能
2種類のBIを、1台のオートリーダーで24分判定、同時に4本まで培養が可能です、従来品より軽量・コンパクトで、限られたスペースでも運用が可能です
プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。タイベック(R)を使用して製造されています。
プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。タイベック(R)を使用して製造されています。
プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。
仕様●サイズ:75mm×150m●推奨シール温度:110℃~130℃●※シーラーによって温度差が生じる場合がありますので、ご使用前にテストシールを行ってください。●三層シール構造●入り数:2巻/箱
アズワン品番65-8734-98
1箱(2巻)
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。タイベック(R)を使用して製造されています。
仕様●サイズ:430mm×100m●推奨シール温度:110℃~130℃●※シーラーによって温度差が生じる場合がありますので、ご使用前にテストシールを行ってください。●三層シール構造●入り数:1巻/箱
アズワン品番65-8735-05
1巻
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。
滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。
シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
植物から抽出した天然消臭剤パンシル配合の強力消臭剤で、活性炭の数倍の消臭力を持ちます。
内容量約20~32Lにつき2錠程度を入れるだけで、高圧蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
タンク内に水と一緒に投入してご使用ください。
タイプオートクレーブ用消臭剤
1缶
¥5,990
税込¥6,589
10日以内出荷
オートクレーブ可
厚さ(mm)0.05
仕様耐熱温度:120℃材質:PP(ポリプロピレン)写真のベルトは別売(0621-23-67-04)です。
1袋
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。
121℃以下、20分以内でオートクレーブ可能です。
破れにくい材質の袋を二重にしたことで破損による液漏れを防止できます。
材質HDPE-PP製
仕様口締めタイ付き。
液漏れが非常に少なく、132℃対応の滅菌袋としては業界唯一の二重バッグです。
プリオン関連の滅菌や通常滅菌時(121℃)の不慮の温度上昇に対応できます。
開けやすいように袋の口部分を外側へ折り返してあります。
口締め用タイ付き。
タイプ廃棄物滅菌用
本体寸法(mm)500×700
1袋
¥24,900
税込¥27,390
5日以内出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
- 器具洗浄/超音波洗浄器
- 薬液回収
- 滅菌済み用品
- 乾燥台/乾燥棚
- 実験研究用衛生用品
- 洗浄周辺用品
- 滅菌/消毒機器用品
- 実験研究用ブロワ・ウォーターガン
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。