408件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビオラモ オートクレーブバッグ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ オートクレーブバッグVIOLAMO(ビオラモ)
13,100税込14,410
1箱(100枚)
当日出荷
耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。 一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。
材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)140
滅菌バッグ ケーエム(KM)滅菌バッグケーエム(KM)
33,980税込37,378
1袋(100枚)ほか
4日以内出荷から91日以内出荷
バクテリア バリア性、引裂強度、突刺強度、低発塵性で滅菌紙より優れたタイベック(R)を使用もう一方の面にはクリーンなポリエチレン・フィルムを使用ポリエチレン同士の溶着なので強固で安全なシール性(ピール性はありません。)滅菌後も長期間に渡り細菌の浸入を防ぎます。切り込み付で容易に開封出来ます。クリーンルームで製造し、2重包装しています。
用途クリーンルーム内でのオートクレーブ滅菌工程クリーンルーム内EO(エチレンオキサイド)ガス滅菌工程クリーンルーム内(過酸化水素低温)プラズマ滅菌工程ガンマ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む製品の包装用仕様●シール強度:>20N/15mm●表面清浄度:Level 200材質タイベック(R) :HDPE不織布、タイベック 1073B、クリーンPEフィルム:HDPEフィルム適合規格最終段階で滅菌される医療機器の包装:ISO 11607、食品と接触するポリオレフィン樹脂:FDA 21CFR 177.1520厚さ(μm)タイベック(R) :185、クリーンPEフィルム:90±10耐熱温度(℃)121/30分、(Max:124℃)
ドライキャビネット ケニスドライキャビネットケニス
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から4日以内出荷
デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。
材質(本体)スチール電源(V)AC100消費電力(W)10材質(扉)強化ガラス湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
KBrプレート KBr Cutting STJシリーズ アズワンKBrプレート KBr Cutting STJシリーズアズワン
30,900税込33,990
1箱(50ピース)
当日出荷から翌々日出荷
KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。
材質KBr
ラブバッグ 三商ラブバッグ三商
4,998税込5,498
1セット(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
バイオハザードオートクレーブバッグ フィッシャーバイオハザードオートクレーブバッグフィッシャー
9,498税込10,448
1セット(200枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。
付属品口締め用ワイヤータイ材質PP厚さ(μm)51
オートクレーブバッグ ナリカオートクレーブバッグナリカ
1,900税込2,090
1パック(10枚)
当日出荷
加熱処理済かどうか判断できる滅菌ラベル付き。
寸法(mm)305×660付属品結束バンド10本、滅菌ラベル10枚材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)132
メッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール) ホギメッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール)ホギ
9,590税込10,549
1箱(1000枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
内容物が見える片面フィルムタイプです。 HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。 オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。
タイプヒートシールタイプシール幅(mm)10
滅菌ラベル(オートクレーブ用) 日油技研工業滅菌ラベル(オートクレーブ用)日油技研工業
3,998税込4,398
1箱(1000枚)
当日出荷
滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。
仕様滅菌条件:121℃・20分寸法(mm)14×35テープ幅(mm)14
メッキンバッグ ホギメッキンバッグホギ
12,900税込14,190
1個
当日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ袋 SP sciencewareオートクレーブ袋SP scienceware
16,830税込18,513
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)130
角型ピペット滅菌缶 ケニス角型ピペット滅菌缶ケニス
6,898税込7,588
1個(1個)
5日以内出荷
フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。
材質SUS304 2B材板厚(mm)0.4
3M TM コンプライ TM 化学的インジケータ テープ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M TM コンプライ TM 化学的インジケータ テープSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
999税込1,099
1巻
翌々日出荷
高圧蒸気滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが白から黒に変色し、滅菌工程の通過を知らせます。全ての包装材にご使用いただけます。ISO1114-タイプ1に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ
用途高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープテープ幅(mm)12テープ長さ(m)55アズワン品番61-0498-31
エコ脱臭剤 ハニカム構造 アズワンエコ脱臭剤 ハニカム構造アズワン
4,790税込5,269
1個
翌々日出荷
薬品庫や悪臭の場所に設置するだけで、脱臭効果を発揮します。ハニカム構造の活性炭の表面に光触媒(TiO2)をコーティングした脱臭剤です。太陽光に照らせば繰り返し使えるエコ(省エネ)商品です。電源不要!。ハニカム構造で、太陽光でも内部まで光が照射され、再生速度が速いです。付属のマグネットシートを貼ることで、天面・側面に取り付け可能です。脱臭速度が速く、多様なにおい成分を脱臭し繰り返し使用可能です。
付属品マグネットシール材質脱臭剤/活性炭・二酸化チタン、ケース/PE寸法(mm)約123×127×34質量(kg)0.2有効期間約5年間※1アズワン品番4-6127-01
オートクレーブバッグ 09シリーズ nerbeplusオートクレーブバッグ 09シリーズnerbeplus
3,598税込3,958
1個(100枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
オートクレーブバッグビニール袋タイプのオートクレーブバッグ生物学的に危険な試料を容易に廃棄できます。傷つきにくく破れにくい丈夫な材質
F-スタフィロ「生研」 Denka(デンカ)F-スタフィロ「生研」Denka(デンカ)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
スライドラテックス凝集反応法を使用していますので、操作が容易です。コアグラーゼ産生試験等の従来法と成績がよく一致します。分離培地上のコロニーを直接試験する事ができます。反応時間は20秒間です。特異性に優れ、選択培地上の黄色ブドウ球菌以外の細菌とは反応しません。
セット内容感作ラテックス:6mL×1本、スライド凝集反応板×30枚、撹拌棒×120本タイプF-スタフィロ「生研」(100回用)アズワン品番6-8780-01保管環境冷蔵
可視分光光度計 波長スキャンタイプ アズワン可視分光光度計 波長スキャンタイプアズワン
307,000税込337,700
1個
当日出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様迷光: 0.05%T(at360nm)寸法(mm)460×360×185質量(kg)11測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性(波長) 0.5nm波長範囲(nm)320~1100アズワン品番4-2874-01バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4精度(nm)(波長)±1商品タイプレンタル品はこちら
ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用) TOHO(トーホー)ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)TOHO(トーホー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
クロース地でできており”STERILIZED”の文字により乾熱滅菌済みであることを表示します。どのような表面、形状にもくっつき287℃のドライオーブンの中でも剥がれません。耐酸、アルカリ、オイル、グリースにもすぐれています。
テープ長さ(m)6.35
インジケーターテープ オートクレーブ用 SIシリーズ シャムロックインジケーターテープ オートクレーブ用 SIシリーズシャムロック
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブでの滅菌処理を行うと’STERILIZED’の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示しますテープに書き込みが出来ますテープの淵にブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます
種別インディケーターテープブラック
ガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ) アズワンガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ)アズワン
71,300税込78,430
1個
当日出荷
LED表示のデジタルタイプで温度設定でき、滅菌温度が一目でわかります。高温のガラスビーズ内に器具を10秒ほど差し込むだけで容易に滅菌できます。
ポリ袋 アズワンポリ袋アズワン
15,100税込16,610
1袋(200枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質PE(ポリエチレン)
ステンレス滅菌缶 ケニスステンレス滅菌缶ケニス
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から31日以内出荷
液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です。
材質ステンレスSUS304板厚(mm)1.0
滅菌ロールバッグ ケニス滅菌ロールバッグケニス
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
オートクレーブ・酸化エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバッグです。
長さ(m)200
滅菌カード(オートクレーブ用) ケニス滅菌カード(オートクレーブ用)ケニス
2,298税込2,528
1箱(200枚)
当日出荷
オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。
仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
HP滅菌バッグ 日油技研工業HP滅菌バッグ日油技研工業
8,998税込9,898
1セット(100枚)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
HPSP R滅菌テープ 日油技研工業HPSP R滅菌テープ日油技研工業
17,900税込19,690
1箱(9巻)ほか
翌々日出荷
AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。 AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
滅菌バック ロールタイプ TGK(東京硝子器械)滅菌バック ロールタイプTGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
NEWリセラ ロール状滅菌バック マチなし 歯愛メディカルNEWリセラ ロール状滅菌バック マチなし歯愛メディカル
1,298税込1,428
1箱(1個)
6日以内出荷から10日以内出荷
●オートクレーブとEOGの2つのインジケーター付き。
材質紙、ナイロン
ラボホイル(研究実験用アルミホイル) ケニスラボホイル(研究実験用アルミホイル)ケニス
6,498税込7,148
1個(1個)
翌日出荷
厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100
乾熱滅菌缶 ステム乾熱滅菌缶ステム
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
全長270mmの柄付ループ・エーゼが入るシンプルな滅菌缶です。
材質ステンレス(SUS304)
3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータ アズワン3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータアズワン
29,600税込32,560
1箱(50本)
欠品中
AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
仕様●ハイスピード高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※鋼製小物等の緊急対応の滅菌器専用です。●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。アズワン品番8-3822-05
JY-500M専用UVランプ 8W 西村製作所JY-500M専用UVランプ 8W西村製作所
2,898税込3,188
1本
10日以内出荷
JY-500M専用8W UVランプ
アズワン品番64-6479-82
滅菌シールパウチ(オートクレーブ/EOガス用) メディコムジャパン滅菌シールパウチ(オートクレーブ/EOガス用)メディコムジャパン
9,698税込10,668
1箱(10箱)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
粘着シール付なので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。 インジケーターの色によって、滅菌済であることが分かります。
仕様200枚/箱
滅菌用耐熱PP袋 小 50枚入 アズワン滅菌用耐熱PP袋 小 50枚入アズワン
2,970税込3,267
1袋(50枚)
当日出荷
材質PPサイズ寸法(mm)360×660厚さ(mm)0.05アズワン品番8-7479-21
パーソナル金庫 指紋認証タイプ アズワンパーソナル金庫 指紋認証タイプアズワン
29,997税込32,997
1個
欠品中
指紋認証(32個まで指紋の登録可能)で行うため薬品の管理等に適しています。緊急用の暗証番号、物理キーも使用できますので万が一の場合も安心です。指紋登録で管理しやすい!
仕様登録数: 32データ、アンカーホール: 背面2穴(Φ20mm)※取り付けキット付属材質スチール質量(kg)10電源単3乾電池×4本(別売)内寸法(mm)325×245×2301段外寸法(mm)350×250×262アズワン品番4-2884-01
SPEバキュームマニホールド SVM12シリーズ アズワンSPEバキュームマニホールド SVM12シリーズアズワン
107,000税込117,700
1個
当日出荷
ポートそれぞれに流量調節バルブが付いているため、抽出時の流量再現が可能です。お求めやすい価格!
材質真空槽/ガラス、蓋/大理石、バルブ/PP質量(kg)約4サイズ真空槽外側/230×75×150mm、真空バルブ外径/6mmポート数12アズワン品番4-2854-01
UVディスポセルミクロ 100個入 70シリーズ アズワンUVディスポセルミクロ 100個入 70シリーズアズワン
6,732税込7,405
1箱(100個)
当日出荷
少量サンプル(70uL)からの測定が可能です。紫外線領域から可視領域(230~900nm)まで幅広く対応します。タンパク質・ssDNA・dsDNA・RNA・オリゴヌクレオチド等のUV領域での測定に適しています。
材質UV-Polymer
カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用) 日油技研工業カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)日油技研工業
4,998税込5,498
1セット(200枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。
インディケーターテープ TOHO(トーホー)インディケーターテープTOHO(トーホー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。一般的に使用されるオートクレーブ用です。
テープ長さ(m)12.7
インジケーターテープ ケニスインジケーターテープケニス
1,898税込2,088
1巻
5日以内出荷
オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープには書き込みもできます。テープの縁に色の帯が印刷されており、色により識別できます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

滅菌/消毒機器用品