408件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスバッグ 栄研化学ディスバッグ栄研化学
16,980税込18,678
1セット(100枚×4袋)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
クライオタッグ 超低温保存用 ブランクシート TOHO(トーホー)クライオタッグ 超低温保存用 ブランクシートTOHO(トーホー)
12,980税込14,278
1セット(20枚)
当日出荷
150℃~-196℃まで剥がれないラベル。必要なサイズにカットして使えます。
寸法(mm)216×279ホワイトテープ幅(mm)216
滅菌採水瓶 200ml サンエイ滅菌採水瓶 200mlサンエイ
21,980税込24,178
1セット(200個)
6日以内出荷
インナーリブ付キャップ。パッキン無し。本体材質:PE、キャップ材質:PP。電子線滅菌済。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×111
滅菌採水瓶 100ml サンエイ滅菌採水瓶 100mlサンエイ
17,980税込19,778
1セット(200個)
6日以内出荷
インナーリブ付キャップ。パッキン無し。本体材質:PE、キャップ材質:PP。電子線滅菌済。
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×85
滅菌フィルターバック 三商滅菌フィルターバック三商
13,980税込15,378
1セット(500個)
4日以内出荷
フィルター付で濾過した検液を採取できます。材質:ナイロン/PE。γ線滅菌済。
寸法(mm)190×300厚さ(mm)0.065
オートクレーブ用バック 三商オートクレーブ用バック三商
19,980税込21,978
1セット(100個)
4日以内出荷
丈夫なポリプロピレン製の2重バッグです。折たたみ式の便利なスタンドと合わせてご使用下さい。
材質ポリプロピレン製寸法(mm)620×820
クリーンポリ袋 コクゴクリーンポリ袋コクゴ
999税込1,099
1袋(100枚)
7日以内出荷から12日以内出荷
ライトブルーの透明タイプ(可視光透過率70%以上)の袋で、基板包装用等の使用に適しています。シルク印刷も可能です。抵抗値:10^9Ω
仕様奥行き:ヒートシール自由
エスクリニカルパック コクゴエスクリニカルパックコクゴ
1,098税込1,208
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
オートクレーブ用の滅菌パック。ベルトで口締めをしますので、汚物や異臭が漏れません。
滅菌バッグ 両用 024シリーズ カワモト滅菌バッグ 両用 024シリーズカワモト
4,598税込5,058
1巻
翌々日出荷から13日以内出荷
ピール性が良くキレイに開封できるので、紙粉が飛散しにくいです。耐パンク性に優れています。5cmごとにカットラインが入っているので、使用の際に便利です。AC・EOG滅菌に対応しています。
滅菌用バッグ ガゼット 024シリーズ カワモト滅菌用バッグ ガゼット 024シリーズカワモト
11,980税込13,178
1巻
8日以内出荷から17日以内出荷
ピール性が良くキレイに開封できるので、紙粉が飛散しにくいです。耐パンク性に優れています。5cmごとにカットラインが入っているので、使用の際に便利です。AC・EOG滅菌に対応しています。
オートクレーブバッグ 200枚入 12シリーズ サンセイ医療器材オートクレーブバッグ 200枚入 12シリーズサンセイ医療器材
15,980税込17,578
1ケース(200枚)
13日以内出荷
口締めバンド付き。耐熱性に優れ、増厚タイプです。
滅菌強化ポリ袋 02シリーズ サンセイ医療器材滅菌強化ポリ袋 02シリーズサンセイ医療器材
11,980税込13,178
1ケース(20袋×50枚)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
ストマッカー用検査袋(フィルター無し)
オートクレーバブルバッグ A-BAGシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)オートクレーバブルバッグ A-BAGシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
17,980税込19,778
1箱(100枚)
6日以内出荷から12日以内出荷
乾熱滅菌器 KMシリーズ アズワン乾熱滅菌器 KMシリーズアズワン
135,000税込148,500
1台
当日出荷
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き)種別左扉 右ハンドル左開き
小型ガラスビーズ滅菌器 ケニス小型ガラスビーズ滅菌器ケニス
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
温度(℃)滅菌/100~300表示精度≦±5℃ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120付属品ガラスビーズ(300g)
角型カスト ケニス角型カストケニス
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フタ・底開閉式のカストです。穴は閉状態にすることも可能です。
仕様穴あり材質ステンレスSUS304
バイオロジカルインジケーター(ACE test) ケニスバイオロジカルインジケーター(ACE test)ケニス
37,980税込41,778
1組(100本)
4日以内出荷
無菌操作を必要とせず簡単に培養できます。 24時間または48時間培養で、信頼度の高い滅菌効果の確認が行えます。 ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理の有無が一目で分かります。
傘袋(薄口半透明) ナリカ傘袋(薄口半透明)ナリカ
400税込440
1個(100枚)
3日以内出荷
実験や工作材料として幅広く使えます。
寸法(mm)薄口(120×750×t0.012)半透明
角型滅菌器 TGK(東京硝子器械)角型滅菌器TGK(東京硝子器械)
5,544税込6,098
1個
22日以内出荷
アルゴン溶接加工を施し、水漏れを解消しました。使用材も厚く、耐久性に優れます。
材質SUS304板厚(mm)(本体)0.6、(フタ)0.7寸法(縦×横)(mm)75×63
ガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ) アズワンガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ)アズワン
1,290税込1,419
1個
当日出荷
種別交換用ガラスビーズアズワン品番3-6549-11
オートクレーブ用廃棄バッグ(消臭機能付き) アズワンオートクレーブ用廃棄バッグ(消臭機能付き)アズワン
16,800税込18,480
1箱(200枚)
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ時の悪臭を抑えます。消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
滅菌缶 アズワン滅菌缶アズワン
8,390税込9,229
1個
当日出荷
乾熱滅菌し、そのままピンセット立てとして使えるフタ付き滅菌缶です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)内寸法(mm)Φ90×210アズワン品番2-6390-11
MPFシリコーンハケ 交換用スペアハケ アラムMPFシリコーンハケ 交換用スペアハケアラム
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
交換用スペアハケ。
用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質ハケ部:シリコンゴム、柄部:ポリプロピレン(SUS線材入り)ブルー使用温度範囲(℃)-20~180耐熱温度(℃)(持ち手)約80
ループシネレーター ヤマト科学ループシネレーターヤマト科学
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
滅菌作業を燃焼管内で行ないますので、菌や微生物が飛散することがなく、安全で簡便です。
質量(kg)1.5電源AC100V・50/60Hz・1.5A温度(℃)(滅菌)800~850(温度到達時間:10分)口径(Φmm)15ヒーター(W)130外寸法(mm)95×170×200
ステンレス丸かご ケニスステンレス丸かごケニス
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。
用途オートクレーブなど材質ステンレスSUS304
オートクレーブ専用クリーナー SKメディカル電子オートクレーブ専用クリーナーSKメディカル電子
5,498税込6,048
1組(12袋×6g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オートクレーブ内の水垢や付着物、配管内の汚れなどを洗い流します。 主成分は酒石酸なので安全に洗浄が行えます。
主成分酒石酸
オートクレーブ用消臭剤 ケニスオートクレーブ用消臭剤ケニス
5,998税込6,598
1本(110錠)
当日出荷
天然植物より抽出した消臭成分パンシルを配合した消臭剤です。 パンシルが悪臭を包みこんで分解し、消臭効果を発揮します。 天然成分配合で、食品にも使用できます。 消臭能力は活性炭の数倍です。 内容積約20Lに2個程度入れると、蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific滅菌表示付オートクレーブバッグThermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1組(200枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
材質PP厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)125
紫外線流水殺菌装置(サニトロン) セン特殊光源紫外線流水殺菌装置(サニトロン)セン特殊光源
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。 純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。
仕様使用水圧最大0.196MPa材質反応槽/パイレックスガラス、UVランプ保護管/石英ガラス入力電源定格電圧±5%使用場所屋内水温(℃)(処理)10~50
ナスコ・ワールパック Nascoナスコ・ワールパックNasco
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
材質PE使用温度範囲(℃)-210~+82
ラミジップ 滅菌済 アズワンラミジップ 滅菌済アズワン
6,340税込6,974
1袋(50枚)
当日出荷
材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90
滅菌バッグ アズワン滅菌バッグアズワン
6,890税込7,579
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ワンシールバッグ ホギワンシールバッグホギ
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
エスクリニカパック アズワンエスクリニカパックアズワン
1,870税込2,057
1個
翌々日出荷
材質外袋/PP(ポリプロピレン)、内袋/PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.08オートクレーブの可否121℃(20分)
殺菌線消毒保管庫 ナビス(アズワン)殺菌線消毒保管庫ナビス(アズワン)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ電源AC100V(50/60Hz)電源コード1.8m(2P)
ドライキャビネット アズワンドライキャビネットアズワン
263,000税込289,300
1台
当日出荷
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚質量(kg)21電源(V)AC100(50/60Hz 7A)消費電力(W)400温風温度(℃)室温+30℃殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)タイマー設定0.5s~30h外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
殺菌線消毒保管庫 アズワン殺菌線消毒保管庫アズワン(1件のレビュー)
94,900税込104,390
1台
翌々日出荷
アズワン品番1-7657-01仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)18電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8/2P殺菌灯15W×2灯外寸法(mm)490×382×600庫内寸法(mm)430×260×450
フォグマスター 8段切替タイプ 7401 TGK(東京硝子器械)フォグマスター 8段切替タイプ 7401TGK(東京硝子器械)
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷
雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-02型式7401摘要噴射量8段切換え
コンプライ TM ラベルシステム プリンティングアプリケータ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コンプライ TM ラベルシステム プリンティングアプリケータSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
38,998税込42,898
1箱(1台)
4日以内出荷
コンプライ ラベルシール専用のプリンティングアプリケータです。人間工学に基づいて作られており握りやすく使いやすいデザインです。印字の内容はダイヤルで変更することができ各ご施設の目的に応じて使い分けが可能です。用途:ラベルシールへの印字と貼付を行うためのプリンティングアプリケータ。
商品プリンティングアプリケータアズワン品番61-0498-63
オートクレーブ用廃棄バッグ 700×500mm 1箱 200個入 アテクトオートクレーブ用廃棄バッグ 700×500mm 1箱 200個入アテクト
16,980税込18,678
1箱(200個)
8日以内出荷
培養後のシャーレなどをオートクレーブ滅菌する際に使用する袋です口締め用バンド付き。耐熱性ポリプロピレン製厚さ0.06mmです。バイオハザードマークは印刷しておりません。
寸法(cm)70×50アズワン品番69-3856-36

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

滅菌/消毒機器用品