滅菌・消毒機器・用品とは、細菌の繁殖を抑え、物品を清潔な状態に保つ為の用品です。高温の蒸気や熱風で殺菌するオートクレーブ、紫外線で殺菌が出来る保管庫などがあります。加えて、滅菌済みの物をクリーンな状態で保管・配送する為のパックや、クリーンなパックに貼るテープやシートなども存在しています。細菌を除去する事で、MARS等の感染症対策に役立ち、さらに脱臭・消臭目的で滅菌・消毒機器・用品も活用されています。
413件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーレ滅菌缶 10段仕切シリーズ 野中理化器製作所シャーレ滅菌缶 10段仕切シリーズ野中理化器製作所
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
10段仕切付きでΦ90以下のシャーレを滅菌できます。そのまま収納としても使用できます。
材質ステンレス内径(Φmm)90以下
丸型シャーレ滅菌缶用ワイヤーラック 野中理化器製作所丸型シャーレ滅菌缶用ワイヤーラック野中理化器製作所
6,088税込6,697
1個
5日以内出荷
円筒型滅菌缶に使用するシャーレーラックです。
材質ステンレス内寸(mm)Φ90×250アズワン品番64-8945-53
オークレバッグライト(2重袋タイプ)LL ホワイト B6080WNシリーズ ステムオークレバッグライト(2重袋タイプ)LL ホワイト B6080WNシリーズステム
15,980税込17,578
1箱(100枚)
5日以内出荷
破れにくい2重構造で、オートクレーブ後の液モレを防ぎます。口を外側に折り返していますので、開けやすいです。薄厚の為、比較的軽い滅菌物であるが漏れをしっかり抑えたい場合にお勧めです。
仕様●色:白●サイズ(mm)外袋/500×780、内袋/490×780●入数:1箱(100枚入)●材質:耐熱PP(ポリプロピレン)●厚み(内/外):30/30μm●耐熱温度:121℃(20分)●口締め用タイ付きアズワン品番65-8767-67
SMS滅菌シーツ 004シリーズ イワツキSMS滅菌シーツ 004シリーズイワツキ
31,980税込35,178
1箱(200枚)
6日以内出荷
バリア性を備えた使い捨て滅菌用包装材メルトブロー不織布を強度の高いスパンボンド不織布で挟んだ3層構造(SMS)不織布バクテリアバリア性(BFE)、撥水性に優れ低リント性ですEOG滅菌、AC滅菌、プラズマ滅菌が可能です
仕様●サイズ:600×600mm●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-8740-28
MATBOX MBXシリーズ フジフレックスMATBOX MBXシリーズフジフレックス
34,980税込38,478
1個
17日以内出荷
オールシリコンの為、衝撃吸収が強く、割れない。器械収納時に本製品を落としても、収納器械に傷が付かない。
オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ Thermo Scientific Nalgeneオートクレーブ用バスケット 6917シリーズThermo Scientific Nalgene
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット完全な通気と排水が可能実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性滑らかな表面で実験器具を傷つけない使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(小)●サイズL×W×H(mm):156×104×104アズワン品番65-5643-56
SMS滅菌シーツ 004シリーズ イワツキSMS滅菌シーツ 004シリーズイワツキ
26,980税込29,678
1箱(100枚)
6日以内出荷
バリア性を備えた使い捨て滅菌用包装材メルトブロー不織布を強度の高いスパンボンド不織布で挟んだ3層構造(SMS)不織布バクテリアバリア性(BFE)、撥水性に優れ低リント性ですEOG滅菌、AC滅菌、プラズマ滅菌が可能です
仕様●サイズ:600×600mm●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-8740-29
オークレバッグライト(2重袋タイプ)LL ホワイト B6080WNシリーズ ステムオークレバッグライト(2重袋タイプ)LL ホワイト B6080WNシリーズステム
39,980税込43,978
1ケース(3箱×100枚)
5日以内出荷
破れにくい2重構造で、オートクレーブ後の液モレを防ぎます。口を外側に折り返していますので、開けやすいです。薄厚の為、比較的軽い滅菌物であるが漏れをしっかり抑えたい場合にお勧めです。
仕様●色:白●サイズ(mm)外袋/500×780、内袋/490×780●入数:1ケース(100枚×3箱入)●材質:耐熱PP(ポリプロピレン)●厚み(内/外):30/30μm●耐熱温度:121℃(20分)●口締め用タイ付きアズワン品番65-8767-68
オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ Thermo Scientific Nalgeneオートクレーブ用バスケット 6917シリーズThermo Scientific Nalgene
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット完全な通気と排水が可能実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性滑らかな表面で実験器具を傷つけない使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(中)●サイズL×W×H(mm):156×178×178アズワン品番65-5643-57
オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ Thermo Scientific Nalgeneオートクレーブ用バスケット 6917シリーズThermo Scientific Nalgene
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット完全な通気と排水が可能実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性滑らかな表面で実験器具を傷つけない使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(大)●サイズL×W×H(mm):233×239×239アズワン品番65-5643-58
3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータ アズワン3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータアズワン
29,600税込32,560
1箱(50本)
当日出荷
AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
仕様●高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。アズワン品番8-3822-06
バイオハザードバッグ用バッグホルダー B-1005-6シリーズ ビーエム機器バイオハザードバッグ用バッグホルダー B-1005-6シリーズビーエム機器
12,980税込14,278
1個ほか
4日以内出荷
ハイブリバッグ用ホルダー
バイオハザードバッグ 216x280mm B-1005-4シリーズ ビーエム機器バイオハザードバッグ 216x280mm B-1005-4シリーズビーエム機器
9,798税込10,778
1個(100枚)
4日以内出荷
バイオハザードバックチップやマイクロチューブなどを廃棄する際に最適バッグをホルダー(別売:B-1005-4)にかけることができます。標準的なバイオハザード表示と予防策が印刷済小型タイプなので場所を取りません。オートクレーブ処理可能
仕様●オートクレーブ処理可能●サイズ(WxH):216x280mmアズワン品番65-3801-06
バイオハザードバッグ 216x280mm B-1005-4シリーズ ビーエム機器バイオハザードバッグ 216x280mm B-1005-4シリーズビーエム機器
38,980税込42,878
1セット(4個×100枚)
4日以内出荷
バイオハザードバックチップやマイクロチューブなどを廃棄する際に最適バッグをホルダー(別売:B-1005-4)にかけることができます。標準的なバイオハザード表示と予防策が印刷済小型タイプなので場所を取りません。オートクレーブ処理可能
仕様●オートクレーブ処理可能●サイズ(WxH):216x280mmアズワン品番65-3801-07
オートクレーブバッグ 09シリーズ nerbeplusオートクレーブバッグ 09シリーズnerbeplus
35,980税込39,578
1セット(10個×100枚)
4日以内出荷
オートクレーブバッグビニール袋タイプのオートクレーブバッグ生物学的に危険な試料を容易に廃棄できます。傷つきにくく破れにくい丈夫な材質
仕様●オートクレーブ処理可能(134℃まで)●サイズ(WxH):200x300mm●厚さ:50μm●材質:CPPアズワン品番65-3755-60
オークレバッグライト(2重袋タイプ)LL ホワイト B6080WNシリーズ ステムオークレバッグライト(2重袋タイプ)LL ホワイト B6080WNシリーズステム
19,980税込21,978
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷
破れにくい2重構造で、オートクレーブ後の液モレを防ぎます。口を外側に折り返していますので、開けやすいです。薄厚の為、比較的軽い滅菌物であるが漏れをしっかり抑えたい場合にお勧めです。
バイオハザードオートクレーブバッグ(マークなし) 01シリーズ Thermo Fisher Scientificバイオハザードオートクレーブバッグ(マークなし) 01シリーズThermo Fisher Scientific
8,598税込9,458
1セット(200枚)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
オートクレーブ脱臭芳香剤 22-032シリーズ Thermo Fisher Scientificオートクレーブ脱臭芳香剤 22-032シリーズThermo Fisher Scientific
9,898税込10,888
1個(25粒)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
バイオハザードオートクレーブバッグ 01-828シリーズ Thermo Fisher Scientificバイオハザードオートクレーブバッグ 01-828シリーズThermo Fisher Scientific
22,980税込25,278
1セット(200枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
滅菌表示テープ BMTSIシリーズ Thermo Fisher Scientific滅菌表示テープ BMTSIシリーズThermo Fisher Scientific
2,199税込2,419
1巻
4日以内出荷
ホモジナイザーコードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザーエッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意ファルコン15/50mLチューブ用ホモジナイザー各ファルコンチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能高速回転する金属歯のホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動または低速型電動ツール使用時)。
仕様●サイズ:19mmx13mアズワン品番65-3825-29
オートクレーブバッグ ステムオートクレーブバッグステム
15,980税込17,578
1箱(200枚)ほか
7日以内出荷
破れにくい材質の二重袋タイプ廃棄物滅菌用バッグです。B60801N、B50701N、B5080CN、B5080BN、B40651N、B30651Nは121℃まで、BH5070Nは132℃まで対応。開けやすいように口部分を折り返してあります。口締め用のタイが付属しています。プリオン関連の滅菌や通常滅菌時の不慮の温度上昇に対応できます。
エスクリニカパックWM(二重袋) 積水マテリアルソリューションズエスクリニカパックWM(二重袋)積水マテリアルソリューションズ
17,980税込19,778
1箱(10枚×10袋)
7日以内出荷
病院・検査センターの医療廃棄物オートクレーブ用バッグ。C-CE21・C-CE22は丈夫な二重袋仕様です。
グリーン
滅菌用ガゼットパウチ GPシリーズ PMS Tip Teknolojileri滅菌用ガゼットパウチ GPシリーズPMS Tip Teknolojileri
24,980税込27,478
1箱(1000枚)ほか
翌々日出荷
ガゼットタイプのため、厚みのある物にも対応可能です。
オートクレーブバッグ 540シリーズ WATSONオートクレーブバッグ 540シリーズWATSON
25,980税込28,578
1箱(100枚)
6日以内出荷
内袋と外袋は材質が異なり二重構造になっています。
ニチメイトオ-トクレーブ用バスケット220 NICHIRYO(ニチリョー)ニチメイトオ-トクレーブ用バスケット220NICHIRYO(ニチリョー)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
ニチメイトオ-トクレーブ用バスケット
仕様本体と一緒に必ずお求めください。アズワン品番64-3187-73
ニチメイトオートクレーブ NICHIRYO(ニチリョー)ニチメイトオートクレーブNICHIRYO(ニチリョー)
649,800税込714,780
1台
3日以内出荷
マイクロピペットや小型機器の滅菌に最適な卓上横型タイプ。滅菌と乾燥を全自動
仕様滅菌温度:121℃/132℃ 乾燥温度:約100℃、送風機能あり。※滅菌と乾燥は単独運転可も可能。 外形寸法:430×453×367Hmm 重量:約27kgアズワン品番64-3187-72
小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付 アルプ小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付アルプ
439,800税込483,780
1台
40日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
仕様外寸法(mm):450×360×970●★缶体容量:50L●缶体寸法(mm):Φ300×640●使用温度範囲:110~125℃(設定/0.1℃間隔)●使用圧力範囲:0~0.16MPa●タイマー:1秒~99分59秒(デジタル温度調節)●缶体・フタ・表面板材質:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品●外板材質:鋼板・メラミン焼付塗装●空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ●過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)●安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa●ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)●ヒーター:1.9kW●電源:AC100V 50/60Hz●電源:19A●重量:48kg●付属ステンレス網カゴ:Φ270×300mm×2個●付属排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個●※本商品は医療機器ではありません。アズワン品番6-9743-35-22校正証明書点検・検査書
滅菌フィルターバッグ立 三商滅菌フィルターバッグ立三商
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
ホモジナイザーバッグに入れた検体の検量に。上部に両面テープを貼ることでバッグの口が楽に開けます。
材質塩ビ質量(g)約470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×280
おもちゃ用殺菌庫 イシダ厨機おもちゃ用殺菌庫イシダ厨機
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
スタート御2分間照射、その後自動OFF
用途本、おもちゃ、文房具の殺菌材質内装:SUS430、外装、鉄板塗装、柵:SUS304、窓:ポリカボネート質量(kg)約2電源AC100V 50/60Hz消費電力38W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×435×670内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×300×500運転スタート後2分間照射、その後自動OFF関連資料あらゆる菌種やウィルスを99.9%不活性化させます。(1.77MB)
K-389専用UVランプ 10W 西村製作所K-389専用UVランプ 10W西村製作所
3,198税込3,518
1本
22日以内出荷
K-389専用10W UVランプ
アズワン品番64-6479-83
殺菌灯 壁直付形 ES-GV0601Hシリーズ 英光ライティング殺菌灯 壁直付形 ES-GV0601Hシリーズ英光ライティング
99,980税込109,978
1個
91日以内出荷
GL6形6W殺菌ランプを採用し、小型・軽量化を実現(表1参照)。殺菌効果の高い紫外線波長の253.7nmの優れたランプを搭載。高効率設計により省電力で殺菌効果の高い性能を確保。空気中を浮遊する各種細菌やウイルスに有効。トイレ、食品加工工場、薬品工場等の室内空気殺菌に最適。
質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×58×168使用ランプGL6×1
滅菌ロール(オートクレーブ/EOガス用) メディコムジャパン滅菌ロール(オートクレーブ/EOガス用)メディコムジャパン
9,298税込10,228
1組(2巻)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットできます。 インジケーターをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを防止しています。
長さ(m)200
バイオロジカルインジケーター Mesa Labs Mesa Labsバイオロジカルインジケーター Mesa LabsMesa Labs
57,980税込63,778
1袋(100枚)
21日以内出荷から30日以内出荷
一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。 米国の薬局方第23局(FDA510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
寸法(mm)(試験紙)7×38×0.9温度(℃)(培養)B.atrophaeus・B.pumilus・B.subtilis/30~35、G.stearothermophilus/55~60
バイオハザード小型廃棄パウチ パウチ 200枚入 Bel-Art Productsバイオハザード小型廃棄パウチ パウチ 200枚入Bel-Art Products
48,980税込53,878
1箱(200枚)
10日以内出荷
丈夫な厚紙を使用しています。 スタンドと併用することにより、卓上型のディスポパウチとして使用できます。
材質厚さ(mm)約0.2サイズ140×330(折りたたみ時)アズワン品番4-4834-01
オートクレーブ用脱臭剤 インターサイエンスオートクレーブ用脱臭剤インターサイエンス
19,980税込21,978
1セット(50粒)
当日出荷から91日以内出荷
フレンチタッチの爽やかな香りでラボラトリーを快適に。 オートクレーブ内に1粒入れ、スイッチをつけるだけで庫内の嫌なにおいを取り除きます。 ANABACNATURALシリーズ 100%天然香料のオートクレーブ脱臭剤です。
効果(消臭)1粒で200L対応可能
オートクレーブ用脱臭剤 インターサイエンスオートクレーブ用脱臭剤インターサイエンス
21,980税込24,178
1セット(100粒)
当日出荷
フレンチタッチの爽やかな香りでラボラトリーを快適に。 オートクレーブ内に1粒入れ、スイッチをつけるだけで庫内の嫌なにおいを取り除きます。
香りベリーアズワン品番2-6361-06効果(消臭)1粒で200L対応可能
オートクレーブ廃棄バッグ アズワンオートクレーブ廃棄バッグアズワン
3,090税込3,399
1袋(100枚)
当日出荷
オートクレーブ(121℃・20分)が可能です。
材質PP厚さ(mm)0.05
噴霧器 オートクレーブ専用 アズワン噴霧器 オートクレーブ専用アズワン
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷
耐熱温度200℃で熱い液体の噴霧用途に使用可能です。
材質真鍮(錆止めリンス処理済)質量(kg)0.42タイプオートクレーブ専用容量(L)0.4アズワン品番4-182-06
サーマルサイクラー 2Dグラジエント機能 アズワンサーマルサイクラー 2Dグラジエント機能アズワン
899,000税込988,900
1個
翌々日出荷
10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。
仕様最大温度上昇速度/下降速度:8℃/sec、6℃/sec、グラジエント設定範囲:30~105℃、グラジエント精度:±0.2℃、グラジエント幅:横/1~30℃、縦/1~24℃、ホットリッド温度範囲:30~115℃、最大ステップ数:40、最大サイクル数:100、継続時間:1秒~18時間材質ブロック材質:アルミニウム質量(kg)17温度精度温度均一性:<±0.2℃、温度コントロール精度:±0.1℃電源(AC V)100~240 50/60Hzディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル温度設定範囲(℃)0~105サイズ(mm)270×385×255アズワン品番4-3839-01適合容器0.2mLチューブ×96本プログラムメモリ容量20,000 +(USB FLASHメモリー)速度設定0.1~8℃
リアルタイムPCRサーマルサイクラー アズワンリアルタイムPCRサーマルサイクラーアズワン
1,230,000税込1,353,000
1個
12日以内出荷
ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
仕様最大加熱・冷却速度:6℃/sec、5℃/sec質量(kg)5.5温度範囲(℃)リッド温度範囲:30~115感度検出感度:1コピー温度精度温度均一性:±0.25℃、温度コントロール精度±0.25℃検出器高感度光電センサー光源長寿命LED波長(nm)励起波長:460~550電源(AC V)100~240 50/60Hz校正校正済み色素:F1/FAM/SYBR Green、F2/HEX/VIC/JOE/TETディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセルサンプル量0.2mLPCRチューブ×16本または、8連0.2mLPCRチューブ×2温度設定範囲(℃)0~100サイズ(mm)267×300×198温度変動±0.1℃アズワン品番4-3838-01反応10~100uLが必要発光波長(nm)蛍光波長:F1/520~540、F2/540~580

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

滅菌/消毒機器用品