408件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアパッキン SAC-1型用 SIBATA(柴田科学)ドアパッキン SAC-1型用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
43日以内出荷
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。
用途オートクレーブのドアパッキンです。
ステリキャビ タイジステリキャビタイジ
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
UV-C殺菌灯で強力除菌ステンレス棚皿取外し可能10~60分タイマー付き取手抗菌樹脂採用※扉を開けると殺菌灯は消灯します。ガラス扉の為、中身の状態がわかります。
消費電力22W外形寸法(mm)幅450×奥行き419×高さ616庫内寸法(mm)幅350×奥行き250×高さ400質量(kg)15.5定格電圧(V)単相100(50/60Hz)庫内容量(L)35容量(L)35付属品棚皿4、変換プラグ1殺菌灯G10T8(GL10)10Wx2灯アズワン品番64-8090-45
バスケット SAC-1型用 SIBATA(柴田科学)バスケット SAC-1型用SIBATA(柴田科学)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型のオプション品です。被滅菌物を入れて使用します。
アズワン品番64-8272-93
ステリーフ 滅菌ロールバック ファーストレイトステリーフ 滅菌ロールバックファーストレイト
21,980税込24,178
1函(4箱)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
プロセスインジケータが大きくなり、見やすくなりました。 サイズ表記を施し、サイズ判断がしやすくなりました。 高圧蒸気(AC)/酸エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバックです。 経済性・高品質を重視したフラットタイプ・滅菌ロールバックです。 バランスの取れた「シール性(はがれにくさ)とピール性(はがしやすさ)は滅菌処理時の圧力の変化に充分耐え、また使用時滅菌紙の破れや紙粉の発生を抑えるため、作業効率が高まります。 ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインク(ISO11140-1 クラス1)で印刷されています。これにより、滅菌処理前と後の取扱いミスを防ぐことが可能となります。 被滅菌物が見やすいグリーンフィルムを採用し、蒸気、ガス透過性と無菌保存性を持った紙フィルムタイプです。 ロールタイプのため、被滅菌物の長さに合わせて自由にカットしてご使用頂けます。
インディケーターテープ 25mm TGK(東京硝子器械)インディケーターテープ 25mmTGK(東京硝子器械)
2,490税込2,739
1個
6日以内出荷
テープの縁にレッド、イエロー、グリーン、ブルーまたはブラックの帯が印刷されており、サンプルの識別ができます。
幅(mm)25長さ(m)12.7
インディケーターテープ 20mm TGK(東京硝子器械)インディケーターテープ 20mmTGK(東京硝子器械)
1,890税込2,079
1個
6日以内出荷
テープの縁にレッド、イエロー、グリーン、ブルーまたはブラックの帯が印刷されており、サンプルの識別ができます。
幅(mm)20長さ(m)12.7
インディケーターテープ TGK(東京硝子器械)インディケーターテープTGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
長さ(m)12.7
ステラワン SARAYA(サラヤ)ステラワンSARAYA(サラヤ)
6,998税込7,698
1本(500枚)
6日以内出荷
色の変化が分かりやすく、判定しやすいインジケータです。エチレンオキサイドガス滅菌用。EO混合ガス(EO20%、CO280%)を使用するボンベ式滅菌器専用の科学的インジケータです(最大1500回分使用可能)
タイプEO-500アズワン品番63-4059-95
放射性物質マーク付き廃棄袋 250枚入 VWR放射性物質マーク付き廃棄袋 250枚入VWR
45,980税込50,578
1巻(250枚)
10日以内出荷
放射線マークが印字された廃棄用ポリ袋です。ロール状になっており、ミシン目にそって容易に切り取れます。ケーブルタイ(1-9331-05)と一緒に利用すると便利です。
材質PE厚さ(mm)0.076寸法(mm)660.4×914.4アズワン品番4-1618-01
殺菌線消毒保管庫 490×382×750mm アズワン殺菌線消毒保管庫 490×382×750mmアズワン
112,000税込123,200
1個
当日出荷
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)22外形寸法(mm)490×382×750電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8×2P殺菌灯15W×2灯スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能アズワン品番1-7657-02庫内寸法(mm)430×260×600
空気除菌装置 eLENA インバーター対応 フジデノロ空気除菌装置 eLENA インバーター対応フジデノロ
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
新型コロナウイルスを1.0秒以内で不活性化。強い殺菌効果を持つUV-Cを使用し、効率性を高め除菌する新しいスタイルの「コロナ対策空気除菌装置」です。空気を下部から吸気し。殺菌した空気を上方へ排出することで空間を効率的に循環。除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENAは空気を取り込み内部で浄化。人体への影響の心配がありません。
用途コロナ対策UVC空気除菌装置仕様【広さ-風量による空気循環時間(min)】20畳(100m3)を30分で浄化、東日本50Hz/西日本60Hz共用機種質量(kg)約14.5材質(本体)筐体部鋼板使用温度範囲(℃)20~30の室内環境下での使用を推奨消費電力(W)65交換目安推奨1回/2年(ランプユニット)処理風量(m3/min)1.0/2.0/3.0使用目的空中浮遊菌の除去電源電圧(V)AC100(50/60Hz)ランプ寿命8000時間高さH×直径(mm×Φmm)本体:983×200(脚部270)操作パネル機械式:電源・風量・タイマー・アラート使用ランプ20W×2本安全機構転倒センサ:傾斜で停止(アラート点灯)、復帰可。振動センサ:衝撃で停止(アラート点灯)、復帰可。回路異常で連動停止、復帰可。但し、操作パネルのLEDは点灯している場合もあります。処理方法送風式紫外線照射切タイマー切1/2/3h
オゾン除菌システム SANY PLUS SANITY SYSTEMオゾン除菌システム SANY PLUSSANITY SYSTEM
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
オゾンの自然な酸化力だけで除菌を行い、酸素に戻るので危険な残留化学物質はありません。 空間サイズに合わせた適正なプログラムを施工することでオゾンが空間に広がり、織物素材にも浸透します。 病原菌などが繁殖しやすく手の届きづらい場所にも行き渡り除菌します。 自動プログラムによって適正な高濃度オゾンを発生させた後は残存オゾンを回収して酸素に還元するので室内の革製品、家具、内装や機械にもダメージを与えません。 除菌プロセスの最後に残存オゾンを酸素に戻し空間を安全な状態に戻します。 持ち運びが簡単で、コンセントにさして2タッチするだけの簡単操作です。 サニティーシステムの研究結果と認証について。 国際的に認知されているMedical University of Padua大学はEU基準EN14476 及び EN17272 に準拠するバイオセーフティレベル3実験室において、Sanity SystemがCOVID-19の原因であるSARS-CoV-2ウィルスに対して99.9%の効果がある事を実験結果として得ました。 Sanity Systemはイタリア農林水産省によりEUライセンスを発行されています。(PCS番号 100808)
用途会議室、病院、介護施設、レストラン等の除菌作業にトラスコ品番253-2988セット内容100V電源ケーブル質量(kg)13容量オゾン排出量:10000mg/h高さ(mm)620奥行(mm)260間口(mm)300消費電力(W)(50/60Hz)150電源電圧(V)110/250(50/60Hz)プログラム仕様P1: ショート、空間目安(最大100 m3)、施工時間(35分) / P2: ミディアム、空間目安(最大200 m3)、施工時間(45分) / P3: ロング、空間目安(最大400 m3)施工時間(85分)
UVC除菌装置 豊田合成UVC除菌装置豊田合成
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
トヨタグループの「豊田合成」が開発したUVC-LEDを搭載。 安心・安全品質の空間除菌機 ~ウィルス、菌を除菌しあなたの暮らしを守ります~ 吸入した空気中の細菌・ウイルスをフィルターでとらえ、 深紫外線を照射して除菌します。 送風の強さは3段階で調整可能。 吸引した空気中の細菌やウィルスをフィルターでとらえ深紫外線を 照射することで、部屋全体の空気除菌が可能です。
仕様ウイルス除去時間:50~350秒。循環回数:LOW:0.47回/h、Middle:0.94回/h、High:1.65回/h。HEPAフィルターにキャッチしたウィルス、菌を99.9%除菌。8畳(約13m2)のスペースで1時間に約1.2回の空気循環能力を有します。寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×310定格電圧(V)100~240風量LOW:0.25m2/min、Middle:0.5m2/min、High:0.88m2/minモード切替3段階モード(LOW/Middle/High)適合面積(m2)LOW:15/h、Middle:30/h、High:53/h騒音レベル(dB(A))LOW:35、Middle:45.5、High:54.8色(本体)ホワイトアズワン品番64-9078-41フィルター交換目安約6000時間適用畳数8畳(約13m2)/(約32m2)
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型 SIBATA(柴田科学)卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型SIBATA(柴田科学)
649,800税込714,780
1台
9日以内出荷
・マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。 ・100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。 ・デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。 ・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です。(培地等の液体の滅菌は不可) ・加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。
アズワン品番64-8272-92
F-スタフィロ「生研」 Denka(デンカ)F-スタフィロ「生研」Denka(デンカ)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
タイプ陽性コントロール(F-スタフィロ)(0.5mL分×1本凍結乾燥)アズワン品番6-8780-02保管環境冷蔵
DNA・タンパク質蛍光染色試薬 アズワンDNA・タンパク質蛍光染色試薬アズワン
9,390税込10,329
1箱(108個)
翌々日出荷
DNase/RNaseフリーです。各作成ゲル間でのゲル濃度がより均一になります。0.5%のゲルも作成可能です。これまでの粉末アガロースよりも安全で清潔に使用可能です。
仕様アガロースタブレット、(硫酸) 0.097: 0.12、ゲル強度(1%ゲル):1.365g/cm2、DNase/Rnase: 検出限界以下温度(℃)36.8(ゲル化)含有量(%)(水分) 5.07、(硫酸) 0.097融点(℃)87.9アズワン品番63-1272-70
スマート分光光度計 MP-1200 用オプション品 青光舎スマート分光光度計 MP-1200 用オプション品青光舎
39,980税込43,978
1セット
8日以内出荷
直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線グラフ、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろん、PC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは・Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様商品コード: 32-5000-2、ソフトウェアーアズワン品番63-1267-55
クリーンドライヤー1型 360×140×180mm 大社メディコクリーンドライヤー1型 360×140×180mm大社メディコ
49,980税込54,978
1箱
10日以内出荷
シロッコファン使用のため静かで大風量です。風量調節が可能です。風の吹出口は200mmあり、大量乾燥できます。堅牢設計です。
材質硬質塩ビ板・鉄板寸法(mm)360×140×180質量(g)2675電源AC100V消費電力0.3Aアズワン品番62-7053-19
DNA染色試薬 LDシリーズ GeneDireXDNA染色試薬 LDシリーズGeneDireX
29,980税込32,978
1個
当日出荷
本製品は、エチジウムブロマイド・SYBR Green Iに替わる次世代型蛍光染色試薬です。従来の物に比べ高感度にサンプルを検出することが可能です。検出は470nm・UVトランスイルミネーターのどちらでも検出することが可能です。
仕様Novel Green Plus容量(μL)500アズワン品番61-9703-41保管環境冷凍
プロテインラダーマーカー PMシリーズ BLUeye Prestained Protein Ladder GeneDireXプロテインラダーマーカー PMシリーズ BLUeye Prestained Protein LadderGeneDireX
17,980税込19,778
1個
当日出荷
本製品は、染色済みタンパク質ラダーマーカーです。青色を基調とした染色がされており、他に緑色・赤色各1本のバンドが確認できるよう設計されており非常に使用しやすくなっております。
容量(μL)500アズワン品番61-9703-39保管環境冷凍
プロテインラダーマーカー PMシリーズ BLUltra Prestained Protein Ladder GeneDireXプロテインラダーマーカー PMシリーズ BLUltra Prestained Protein LadderGeneDireX
17,980税込19,778
1個
当日出荷
本製品は、染色済みタンパク質ラダーマーカーです。青色を基調とした染色がされており、他に緑色1本・赤色2本のバンドが確認できるよう設計されており非常に使用しやすくなっております。
容量(μL)500アズワン品番61-9703-37保管環境冷凍
固相抽出カラム シリカゲルベースSilica SIシリーズ アズワン固相抽出カラム シリカゲルベースSilica SIシリーズアズワン
13,365税込14,702
1箱(50個)
当日出荷
すべての順相吸着剤の中で最も極性が高く、サンプル中の極性化合物、特に類似の構造を持つ化合物を保持できます。極性化合物の保持力が非常に高いです。類似の構造を持つ化合物を分離することができます。
仕様保持メカニズム: 順相表面積m2/g480細孔容積(mL/g)0.85
ポータブルサーマルサイクラー アズワンポータブルサーマルサイクラーアズワン
377,000税込414,700
1個
当日出荷
小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。パーソナルユースに最適!
仕様サンプル容量: 32×0.2mL PCRチューブ または 8連0.2mL PCRチューブ×4、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、昇温・冷却速度: 昇温:5℃/sec(Max)、降温:4℃/sec(Max)、グラジエント温度設定範囲: 30~100℃寸法(mm)267×190×115質量(kg)2.6温度範囲(℃)(蓋部) 30~110 or OFF温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃温度設定範囲(℃)4~100アズワン品番4-2886-01商品タイプレンタル品はこちら
サーマルサイクラー 280×370×250mm TC1000-Gシリーズ DLABサーマルサイクラー 280×370×250mm TC1000-GシリーズDLAB
472,000税込519,200
1個
12日以内出荷
見やすい7インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。画面上の指示に従ってタッチ入力を行うことで容易にプログラムが設定でき、すぐに実験をスタートできます。最大温度幅42℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。高精度かつ素早い温度コントロール、温度均一性を実現します。グラジエント機能で条件検討を行いやすく!
仕様サンプル容量: 96×0.2mL PCRチューブ、8×12PCRプレートまたは96ウェルプレート、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、温度・冷却速度: 3℃/sec(Max)寸法(mm)280×370×250質量(kg)11温度範囲(℃)(蓋部) 30~110温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃温度設定範囲(℃)4~105、(グラジエント) 30~99アズワン品番4-2885-01商品タイプレンタル品はこちら
UVディスポセルミクロ用キャップ 100個入 アズワンUVディスポセルミクロ用キャップ 100個入アズワン
3,564税込3,920
1箱(100個)
翌々日出荷から12日以内出荷
生物顕微鏡 アズワン生物顕微鏡アズワン
73,900税込81,290
1セット
翌々日出荷
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
電源AC100V 50/60Hz総合倍率40~1000×照明透過/白色LEDライト(光量調整可)焦点調整一軸粗微動方接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°アズワン品番4-1955-01ステージ寸法(mm)124×110(前後移動25、左右移動65)コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
サーマルサイクラー miniPCR QPシリーズ Amplyusサーマルサイクラー miniPCR QPシリーズAmplyus
239,800税込263,780
1セット
翌々日出荷
PCRの実験が容易にできるコンパクトなサーマルサイクラーです。USB接続により、専用アプリケーションでプロトコルの作成や保存、稼動状態のモニターができます。単体での稼動でも、本体のLED表示で現在の運転モードが一目で判ります。
仕様サンプル形式: 8×0.2mLPCRチューブ×2列(ストリップ対応)、温度レート: 昇温/最大3.2℃/秒、降温/最大2.2℃/秒寸法(mm)51×127×102質量(g)450電源AC100~240V 50/60Hz 70W温度範囲(℃)周辺温度~99(前回プロトコル記憶方式)対応OSWindows(R) 、Mac、Androidサンプル数(個)16温度制御方式PID制御アズワン品番3-9984-02プロトコル本体保存1(パソコン接続にて新規プロトコル作成可能)商品タイプレンタル品はこちら
細胞凍結保存液 BLBシリーズ トスク細胞凍結保存液 BLBシリーズトスク
11,980税込13,178
1箱(4本×20mL)ほか
3日以内出荷
ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。血清成分・アミノ酸・タンパク質成分を含んでいません。10%DMSOを含んでいます。無血清培地で培養した細胞の凍結に適しています。
タイプ無血清品名ラボバンカー2保管環境冷凍
細胞凍結保存液 BLBシリーズ トスク細胞凍結保存液 BLBシリーズトスク
13,980税込15,378
1箱(1本×100mL)ほか
3日以内出荷
ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。10%DMSOを含んでいます。あらゆる細胞の保存に使用できます。
保管環境冷凍品名ラボバンカー1タイプ血清
ヘルマ (R) 石英セル ウルトラマイクロ ヘルマヘルマ (R) 石英セル ウルトラマイクロヘルマ
75,980税込83,578
1個
12日以内出荷
仕様栓フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.5mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプウルトラマイクロ奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-31
ヘルマ (R) 石英セル スタンダード ヘルマヘルマ (R) 石英セル スタンダードヘルマ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
仕様栓フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.5mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)46タイプスタンダード奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-30
ヘルマ (R) 石英セル 蛍光用スタンダード ヘルマヘルマ (R) 石英セル 蛍光用スタンダードヘルマ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.25mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプ蛍光用スタンダード奥行(mm)12.5光路長(mm)10×10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-26
ヘルマ (R) 石英セル セミマイクロブラック ヘルマヘルマ (R) 石英セル セミマイクロブラックヘルマ
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプセミマイクロブラック奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-24
ヘルマ (R) 石英セル セミマイクロ ヘルマヘルマ (R) 石英セル セミマイクロヘルマ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプセミマイクロ奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-23
梨型沈澱管 Nalgeneオークリッジ PPCO製 Thermo Scientific Nalgene梨型沈澱管 Nalgeneオークリッジ PPCO製Thermo Scientific Nalgene
19,980税込21,978
1袋(10本)
7日以内出荷から43日以内出荷
50000×Gまで使用可能です。シーリングキャップが付いています。
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ネジ式
分光光度計 PD-307シリーズ APEL分光光度計 PD-307シリーズAPEL
299,800税込329,780
1個
10日以内出荷
アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。モーター制御による波長選択ができます。USB接続でPCからの操作によりデータ出力可能です。
波長範囲(nm)340~1000アズワン品番2-4451-32
分光光度計 PD-307シリーズ APEL分光光度計 PD-307シリーズAPEL
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。ハロゲンランプの寿命は約2,000時間です。
仕様工学システム: シングルビーム、回折格子、迷光: 0.5%T以下、受光体: 高感度シリコンフォトセル測定範囲吸光度/-0.200~3.000ABS、透過率/0.00~200.0%T、濃度/0.000~2000C目盛(最小波長目盛)1nm幅精度(波長) ±2nm(585及び879nmにて)波長範囲(nm)340~1000ディスプレイLCD測光精度±2%Tアズワン品番2-4451-31波長幅(nm)8 (全波長)
ガラス繊維濾紙 Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙Whatman(ワットマン)
3,598税込3,958
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷から123日以内出荷
100%硼珪酸ガラス繊維で製造しています。結合材を含まないため、結合材が溶出することがありません。速いろ過速度・高い荷重容量を実現しながら、微細粒子を保持できます。500℃までの高温に耐えるので、気体のろ過や揮発性物質の重量分析など、燃焼過程を含む手法にも用いることができます。
ステリベクス Merck(メルクミリポア)ステリベクスMerck(メルクミリポア)
28,699税込31,569
1箱(15個)
12日以内出荷
中量の濾過滅菌が容易にできます。ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続ろ過滅菌ができます。
仕様ベル無し 0.22μm材質(メンブレン)PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)サイズ(孔径) 0.22μm有効ろ過面積(cm2)10アズワン品番2-3069-11
メンブレンフィルター セルロース混合エステル Merck(メルクミリポア)メンブレンフィルター セルロース混合エステルMerck(メルクミリポア)
20,399税込22,439
1箱(100枚)ほか
3日以内出荷
生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。うすい酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
白色表面無地

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

滅菌/消毒機器用品