408件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌用包装紙 SS-25シリーズ 日油技研工業滅菌用包装紙 SS-25シリーズ日油技研工業
17,980税込19,778
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
高い撥水性を備えたラッピング材です。
ホワイト
滅菌用包装紙 WSシリーズ 日油技研工業滅菌用包装紙 WSシリーズ日油技研工業
24,980税込27,478
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
高い撥水性を備え、不織布よりも経済性に優れたラッピング材です。
ブルー
滅菌用包装紙 NWシリーズ 日油技研工業滅菌用包装紙 NWシリーズ日油技研工業
29,980税込32,978
1箱(150枚)ほか
5日以内出荷
強度と柔軟性、ドレープ性を兼ね備えたラッピング材です。
グリーン
XRラベル 放射線インジケータ 日油技研工業XRラベル 放射線インジケータ日油技研工業
12,980税込14,278
1箱(100枚)
当日出荷
X線15Gy照射により、インジケータの色が明瞭に変化します。血液バッグへの貼り付けが容易です。
寸法(mm)15×50テープ幅(mm)15アズワン品番61-0186-01保管環境冷蔵
テストシート 日油技研工業テストシート日油技研工業
7,398税込8,138
1箱(50枚)
翌々日出荷
ボウィー&ディック式試験用パックに用いる専用インジケータシート。滅菌後は白から黒褐色へ明瞭に色調が変化します。
サイズ(mm)210×270アズワン品番61-0185-15
ステリマックス・スマート用部品 東京エム・アイ商会ステリマックス・スマート用部品東京エム・アイ商会
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷
白金耳、ピンセット等を置くことができます。
種別モバイルトレイ材質ステンレス製アズワン品番62-2178-61
ステリマックス・スマート用部品 東京エム・アイ商会ステリマックス・スマート用部品東京エム・アイ商会
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
硬質ガラス製
種別石英ガラスチューブアズワン品番62-2178-60
ステリマックス・スマート用部品 東京エム・アイ商会ステリマックス・スマート用部品東京エム・アイ商会
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
白金耳3本置くことができます。
種別トレイ ステリマックス・スマート用材質ステンレス製アズワン品番62-2178-59
ステリマックス・スマート用部品 東京エム・アイ商会ステリマックス・スマート用部品東京エム・アイ商会
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
白金耳1本置くことができます。
種別マグネットツールトレイ材質ステンレス製アズワン品番62-2178-58
オートクレーブ用滅菌消臭バック 二重式 ユーグリーンパック W ユーアイ化成オートクレーブ用滅菌消臭バック 二重式 ユーグリーンパック Wユーアイ化成
30,980税込34,078
1箱(200枚)
12日以内出荷
低価格で経済的。二重式でやぶれにくくもれない。感染性廃棄物の処理に最適です。
外袋:透明 内袋:グリーン
オートクレーブ用消臭滅菌バック 二重式 ホワイトWパック ユーアイ化成オートクレーブ用消臭滅菌バック 二重式 ホワイトWパックユーアイ化成
43,980税込48,378
1箱(200枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
二重式でやぶれにくくもれない&消臭効果も抜群。感染性廃棄物の処理に最適です。
オートクレーブバッグ 二層式 12シリーズ サンセイ医療器材オートクレーブバッグ 二層式 12シリーズサンセイ医療器材
18,980税込20,878
1ケース(100枚)
13日以内出荷から17日以内出荷
袋を二重にした事で、破損による液漏れを防止できます。
オートクレーブバッグ 540シリーズ WATSONオートクレーブバッグ 540シリーズWATSON
20,980税込23,078
1箱(200枚)
8日以内出荷
内袋と外袋は材質が異なり二重構造になっています
オートクレーブバッグ 540シリーズ WATSONオートクレーブバッグ 540シリーズWATSON
29,980税込32,978
1箱(100枚)
10日以内出荷
132℃以下20分以内のオートクレーブに耐えます。液漏れに配慮した二重構造
種別132℃対応 50×70cmアズワン品番62-0893-04
滅菌缶 4711シリーズ WATSON滅菌缶 4711シリーズWATSON
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
オートクレーブバッグ用スタンド SBBシリーズ アズワンオートクレーブバッグ用スタンド SBBシリーズアズワン
20,100税込22,110
1個
10日以内出荷
底面はトレー形状になっていますのでバッグが安定します。
材質スチール(粉体塗装仕上げ)
滅菌ケース アルミニウム製 アズワン滅菌ケース アルミニウム製アズワン
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。パーティションで区切られたスペースにマットが付いて、繊細な器具も一緒に収納できます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
滅菌ケース アルミニウム製 アズワン滅菌ケース アルミニウム製アズワン
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
材質本体/アルミニウム、マット/シリコン滅菌(対応滅菌)オートクレーブ、EOG滅菌、浸漬滅菌、乾熱滅菌(182℃まで)
乾熱滅菌器 KMシリーズ アズワン乾熱滅菌器 KMシリーズアズワン
135,000税込148,500
1台
当日出荷
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途右扉(左ハンドル右開き)種別右扉 左ハンドル右開き
小物用カスト 松吉医科器械小物用カスト松吉医科器械
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。
仕様穴あり材質ステンレスSUS304
交換用ガラスビーズ ケニス交換用ガラスビーズケニス
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
呼気採取用ポリ袋 ナリカ呼気採取用ポリ袋ナリカ
150税込165
1枚
10日以内出荷
S75-5609吸気採取用ポリ袋の補充部品です。
炊事用手袋 ナリカ炊事用手袋ナリカ
700税込770
1個
3日以内出荷
用途通常の実験器具の洗浄用に材質塩化ビニルサイズM
植物光合成用気体採取ポリ袋 ナリカ植物光合成用気体採取ポリ袋ナリカ
3,988税込4,387
1パック(20枚)
8日以内出荷
光合成で出入りする気体を調べることができます。 逆流防止弁付なので、中の気体は抜けることがありません。 植物をポリ袋に入れ、逆流防止弁からストローを差し込んで中に数回息を吹き込みます。 二酸化炭素用(または酸素)の気体検知管で袋の中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、袋ごと日光に2~3時間当てます。 再び中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、日光に当てる前の濃度と比べます。
寸法(mm)480×340×0.08仕様チャック、逆流防止弁付き付属品ストロー20本セット内容植物光合成用気体採取ポリ袋20枚、ストロー20本材質ポリエチレン
食器洗浄機用ヒートラベル ミクロン食器洗浄機用ヒートラベルミクロン
95,980税込105,578
1個(1000枚)
5日以内出荷
貼るだけで表面温度を記録する。不可逆
種別TDI 12mm×12mm寸法(mm)12×12テープ幅(mm)12精度変色:±1%(1000℃以下:±1℃)変色温度(℃)71アズワン品番61-3816-49
水銀吸収用キット アズワン水銀吸収用キットアズワン
93,899税込103,289
1本
欠品中
水銀滴や微量の水銀元素を安全かつ完全に除去するために必要な試薬と付属品を一つにした製品です。面積約1m2を安全かつ簡単に浄化するのに十分な量が含まれています。
種別水銀用キットアズワン品番2-4295-01
ループ滅菌器 Solaris アズワンループ滅菌器 Solarisアズワン
211,000税込232,100
1個
当日出荷
数秒で約900℃まで昇温します。使用時のみ加熱するため、無駄な電力を消費せず、経済的です。赤外線センサーで作動するため、本体に触れずに操作できます。
種別152×210×195mmアズワン品番3-6463-01
バイオハザードバッグ アズワンバイオハザードバッグアズワン
9,790税込10,769
1箱(4袋×50枚)
当日出荷から翌々日出荷
バッグに内容物等必要事項を記入出来る様に白い書き込みスペースが付いています。
サイエンスオートクレーブ(16L) アズワンサイエンスオートクレーブ(16L)アズワン
358,000税込393,800
1台
当日出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
小物用カスト ケニス小物用カストケニス
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。
用途小物の滅菌に適しています仕様穴あり材質ステンレスSUS304
シャーレ滅菌缶 ケニスシャーレ滅菌缶ケニス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
シャーレ用の滅菌缶です。 10段タイプには、それぞれの段にシャーレが入るようになっています。
用途シャーレの滅菌用材質ステンレス
丸型カスト ケニス丸型カストケニス
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
汎用性の高い丸型カストです。 側面の穴はスライド式でふさぐことも可能です。
材質ステンレスSUS304
滅菌ディスポバッグ フナコシ滅菌ディスポバッグフナコシ
25,980税込28,578
1組(200枚)
3日以内出荷から46日以内出荷
オートクレーブパック ユーアイ化成オートクレーブパックユーアイ化成
35,980税込39,578
1組(250枚)ほか
4日以内出荷
耐久性に優れた二重式のダブルタイプとシングルタイプのオートクレーブ用パックです。口締めベルト付です。
寸法(mm)510×720材質PP耐熱温度(℃)131
ラボクレーブ SKメディカル電子ラボクレーブSKメディカル電子
279,800税込307,780
1個
30日以内出荷
コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。 LC-ⅡB、LC-ⅤBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。 LC-Ⅴシリーズは大容量モデルです。
付属品網カゴ、棚板、排水チューブ(2m)最高使用圧力(MPa)0.245安全装置空焚防止装置、安全弁、過電流・漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ温度制御方式マイコン制御式圧力計ブルドン管式0~0.4MPa
オートクレーブ用廃棄バッグ アズワンオートクレーブ用廃棄バッグアズワン
27,000税込29,700
1箱(200枚)
当日出荷
オートクレーブ時の悪臭を抑えます。 消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。 耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
寸法(mm)405×660仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分)材質PP機能消臭アズワン品番3-1489-02
自立式ワールパック Nasco自立式ワールパックNasco
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
高圧蒸気滅菌器 アルプ高圧蒸気滅菌器アルプ
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー温度表示デジタル(1℃単位)加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
サイエンスオートクレブ アズワンサイエンスオートクレブアズワン
367,000税込403,700
1個
当日出荷
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
オートクレーブ用脱臭剤 インターサイエンスオートクレーブ用脱臭剤インターサイエンス
23,265税込25,592
1個
12日以内出荷

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

滅菌/消毒機器用品