プロテクタ/転倒防止/火災防止 :「タイ」の検索結果
関連キーワード
足踏み開閉式で角度60°以上は開きません(UL準拠)。使用後は自動的に閉じます。ユニークなボディとデザインで効率的に出火可能性を減少させます。通気孔と底上げ構造で、内部温度上昇を防ぎます。
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)-20~+80
難燃性UL94水平燃焼試験適合
伸び1300%以上
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)-20~+80
難燃性UL94水平燃焼試験適合
伸び1300%以上
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)-20~+80
難燃性UL94水平燃焼試験適合
伸び1300%以上
仕様交換用バッグ厚さ:約0.025mm
材質PP
外寸法(mm)216×279
アズワン品番4-6546-11
オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
1袋(100枚)
¥6,190
税込¥6,809
翌々日出荷
筒部6インチ対応。輸送安定性の良い筒部長さ80mmのロングタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):220×220×100●圧縮荷重:14.99kN(1530kgf)
アズワン品番67-7114-02
1個
¥1,520
税込¥1,672
5日以内出荷
筒部6インチ対応。輸送安定性の良い筒部長さ80mmのロングタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):255×255×100●圧縮荷重:20.5kN(2090kgf)
アズワン品番67-7114-04
1個
¥1,850
税込¥2,035
5日以内出荷
『危機管理』には他にこんなカテゴリがあります
- プロテクタ/転倒防止/火災防止
- 洗眼器
- レーザー光しゃ光
- セーフティプロテクター
- 薬災防止
- 実験研究用ボンベスタンド
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。