ISO21501-4(JISB9921)適合で、さまざまな清浄度管理に適しています。USB端子を搭載しています。
付属品ACアダプタ、電源コード、キャリングケース、ゼロカウントフィルタ、ハンドストラップ、等速吸引プローブ、TSVダスンロードソフトウェア
寸法(mm)304×86.6×45.1
電源AC100~240V50/60Hz(ACアダプタ(付属)使用時)、リチウムイオン電池(内蔵型)
定格流量(L/min)2.83
光源半導体レーザー
データメモリ最大100回
粒径(μm)3段階0.3・0.5・5.0μm以上/2段階0.3・0.5μm以上/2段階0.5・5.0μm以上
アズワン品番2-5150-01
受光素子フォトダイオード
インターフェイスRS-232C
個数濃度(個/L)70000以上(計数損失5%時)、140000以上(計数損失10%時)
1台
¥389,800
税込¥428,780
12日以内出荷
粒径区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm。リアルタイムおよび履歴のグラフ表示。データインテグリティ対応。改ざん防止のため、データをPDFで出力。オーディットトレイルを搭載。パスワードにより、権限レベル(管理者/使用者/ゲスト)を区別。コミュニケーションドック(別売)を使用することで、。USBメモリによるデータコピーおよび多点モニタリングシステムに対応
用途クリーンルームの清浄度管理。半導体や電子部品の製造現場の環境管理。医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理。病院等の医療現場の清浄度管理
仕様保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー、別売品:ACアダプタ(国内専用品、USBケーブル C-C 別売)、ACアダプタ(CE適合品、電源コード含む、USBケーブルC-C別売)、充電スタンド、キャリングケース、ビニールチューブ、コミュニケーションドック、USB メモリ 8 GB、プリンタ DPU-S245、感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33、USB ケーブル(C-C)、USB ケーブル(C-miniB)、USB ケーブル(A-miniB)、USB ケーブル(A-B)、USBケーブル(miniB-C)、RPモニタ Evo10K1701 Ver.2/Ver.3、RPモニタ Evo10 K1701P Ver.2/Ver.3、チューブ径変換アダプタ、工場オプション:ISO 21501-4:2018対応校正/1 μm粒径改造(粒径区分 1、2、5、10、20、30 μm以上)、最大粒子個数濃度:140 000 000個/m3m3(計数損失10 %以内)、換算体積:1 L、28.3 L、1 000 L、換算無し、測定時間/測定体積:手動、任意時間(1秒~2時間)/283 mL(6秒)、1 L(21秒)、2.83 L(1分)、10 L(3分32秒)、28.3 L(10分)、測定条件の保存数:最大3パターン、測定結果保存回数:約10000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)
付属品ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ
寸法(mm)93×54×307
質量(g)約680
形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル
使用温度範囲(℃)10 ~40
電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 V、50/60 Hz) リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)
表示測定値:累積値、差分値
測定回数連続:最大99回
定格流量(L/min)2.83
表示部4.3インチカラー液晶パネル
機能パスワード:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能
光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)
アラーム内容粒子数の上限監視(設定値以上の場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)
測定間隔最大24時間(測定周期として設定)
操作方法タッチパネル、ボタン
外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)
言語表示日本語、英語
受光素子フォトダイオード
クラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1
使用環境湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)
粒子区分6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上
光学方式側方散乱方式
1台
¥639,800
税込¥703,780
61日以内出荷
ハンディタイプの基本機能を確保
ISO 21501-4(JIS B 9921)適合
3.2インチモノクロ液晶パネル
USB端子を搭載
用途クリーンルームの清浄度管理
半導体製造現場の環境管理
医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理
病院や医療現場の清浄度管理
仕様最大粒子個数濃度:140,000,000個/m3(計数損失10%以内)
区分(粒径)次の組み合せから選択【3段階】0.3μm以上、0.5μm以上、5.0μm以上(初期値)、【2段階】0.3μm以上、0.5μm以上、【2段階】0.5μm以上、5μm以上
質量(g)約780
電源内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100V~240V、50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約304×86.6×45.1(突起物を除く)
定格流量(L/min)2.83
光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)
RoHS指令(10物質対応)対応
光学方式側方散乱方式
1台
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
60日以内出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
1台
¥60,980
税込¥67,078
8日以内出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
60日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
61日以内出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- クリーンベンチ
- 排気用ホース・ゴム管
- 排気・クリーン装置
- クリーンブース
- クリーンルーム用集塵機
- パーティカルカウンター・アンビエントモニタ
- クリーンルーム用エアフィルター
- ドラフト
- グローブボックス
- クリーンルーム用ウェア類
- エアシャワー
- クリーンルーム用事務用品
- クリーンワイパー
- クリーンルーム用清掃用品
- 粘着マット
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。