パーティカルカウンター・アンビエントモニタ :「温湿度計測」の検索結果
パーティカルカウンター・アンビエントモニタは、空気中あるいは液体中の清浄度を計測する装置です。クリーンルームで使用すれば、微粒子やほこり、不純物をチェックできます。ハンディタイプの製品は軽量であり、グローブをはめたままでも操作が可能です。本体を持ち運べるので、室内の複数の場所で数値を測れます。便利なのは、六つの粒子の直径を同時に計測し、累積数量や粒径別数量を表示できる製品。室内の温度や湿度も測定できるので、多様な情報を得られます。「多数の測定データを内部メモリに保存可能」「計測結果を表計算ソフトへ出力できる」という機器もあり、データ管理がしやすいのも利点です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図、温湿度センサー
サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)
規格ISO21501-4、JIS B9921
電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)
チャンネル数6段階(可変)
光源半導体レーザー
吸引流量0.1CFM(流量自動調整)
効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%
モデル本体
粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
仕様(出荷時粒径)0.5・1.0・5.0以上μm、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)
付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図
サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)
規格ISO21501-4、JIS B9921
電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)
チャンネル数3段階(可変)
光源半導体レーザー
吸引流量0.1CFM(流量自動調整)
計測範囲(粒径)0.5~25.0μm
効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%
アズワン品番3-7595-25
モデル本体
1台
¥539,800
税込¥593,780
15日以内出荷
粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
仕様(出荷時粒径)0.3・0.5・1.0以上μm、(最大粒子個数濃度)4000000個/ft3(計数損失5%)、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)
付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図
サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)
規格ISO21501-4、JIS B9921
電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)
チャンネル数3段階(可変)
光源半導体レーザー
吸引流量0.1CFM(流量自動調整)
計測範囲(粒径)0.3~25.0μm
効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%
アズワン品番3-7595-21
モデル本体
1台
¥549,800
税込¥604,780
22日以内出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- クリーンベンチ
- 排気用ホース・ゴム管
- 排気・クリーン装置
- クリーンブース
- クリーンルーム用集塵機
- パーティカルカウンター・アンビエントモニタ
- クリーンルーム用エアフィルター
- ドラフト
- グローブボックス
- クリーンルーム用ウェア類
- エアシャワー
- クリーンルーム用事務用品
- クリーンワイパー
- クリーンルーム用清掃用品
- 粘着マット
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。