パーティカルカウンター・アンビエントモニタ :「温湿度計測」の検索結果
パーティカルカウンター・アンビエントモニタは、空気中あるいは液体中の清浄度を計測する装置です。クリーンルームで使用すれば、微粒子やほこり、不純物をチェックできます。ハンディタイプの製品は軽量であり、グローブをはめたままでも操作が可能です。本体を持ち運べるので、室内の複数の場所で数値を測れます。便利なのは、六つの粒子の直径を同時に計測し、累積数量や粒径別数量を表示できる製品。室内の温度や湿度も測定できるので、多様な情報を得られます。「多数の測定データを内部メモリに保存可能」「計測結果を表計算ソフトへ出力できる」という機器もあり、データ管理がしやすいのも利点です。
関連キーワード
6粒径同時計測でき、画面には累積個数と粒径別個数が温湿度データと同時に表示されます。
ディスプレイは、96.5mmの見やすいタッチスクリーンです。
グリップ部分に測定開始停止ボタンが配置されており、片手で操作できます。
付属品バッテリー、等速サンプリングプローブ(直結用)、パージフィルタ、温湿度プローブ、データ・トランスファーソフトウェア(LMS XChange)、アダプター電源コード
質量(kg)1
電源100~240V 50/60Hz
寸法(縦×横×厚さ)(mm)127×222.3×63.5
バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(取外可能)
メモリー3000回
アラーム内容カウント・ローバッテリー・センサーエラー
サンプル量0.1CFM(L)(流量)
外部接続RS-232(RJ-45)パソコンまたはプリンター
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- クリーンベンチ
- 排気用ホース・ゴム管
- 排気・クリーン装置
- クリーンブース
- クリーンルーム用集塵機
- パーティカルカウンター・アンビエントモニタ
- クリーンルーム用エアフィルター
- ドラフト
- グローブボックス
- クリーンルーム用ウェア類
- エアシャワー
- クリーンルーム用事務用品
- クリーンワイパー
- クリーンルーム用清掃用品
- 粘着マット
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。