絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • ベックマン・コールター(18)
  • リオン(13)
  • パーティクルプラス(11)
  • アズワン(10)
  • カノマックス(KANOMAX)(10)
  • バンドー化学(3)
  • ポリスフェア(3)
  • LightHouse(2)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • ニッタ(1)
  • Met ONE(1)
  • NTT-ATクリエイティブ(1)
  • CEM(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちりよけ 降下ばいじん計用 SIBATA(柴田科学)ちりよけ 降下ばいじん計用SIBATA(柴田科学)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
・デポジット・ゲージのガラス製びん ・受器用のオプション部品です。
材質塩化ビニル
ガラス円筒ダストジャーH型用 SIBATA(柴田科学)ガラス円筒ダストジャーH型用SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
ダストジャーH型に標準付属されているスペアパーツです。 衛生試験法に準拠した降下ばいじん採取装置のダストジャー(ガラスびん)用です。
材質ガラス寸法(Φmm)165
ガラス円筒 ダストジャー用 SIBATA(柴田科学)ガラス円筒 ダストジャー用SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ダストジャー(080050-05)用のガラス円筒
材質ガラス内径(Φmm)127外径×高さH(Φmm×mm)137×250
ポンプ FLD-1用 SIBATA(柴田科学)ポンプ FLD-1用SIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
屋外用粉じんモニター FLD-1用のポンプユニット用交換ポンプです。
アズワン品番64-3880-58
フィルターカートリッジ FLD-1型用 SIBATA(柴田科学)フィルターカートリッジ FLD-1型用SIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1箱(2個)
3日以内出荷
・屋外用 粉じんモニター FLD-1用の消耗品です。 ・ポンプ保護用フィルターと清浄空気用フィルターの交換用カートリッジです。1 セット2 個入りです。 ・ポンプ保護用と清浄空気用の区別はありません。
ゼロフィルター SIBATA(柴田科学)ゼロフィルターSIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
パーティクルカウンターGT-526S/804用です。
PM2.5用フィルターホルダー SIBATA(柴田科学)PM2.5用フィルターホルダーSIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
PM2.5サンプラーLV-250Rのスペアパーツです。
パーティクルカウンター 804型 SIBATA(柴田科学)パーティクルカウンター 804型SIBATA(柴田科学)
649,800税込714,780
1台
当日出荷
804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。
仕様濃度範囲:0~3000000個/立方フィート付属品専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、USBケーブルトラスコ品番799-5661型式804型測定範囲0.3、0.5、1.0、5.0μm以上質量(g)約790電源充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz)表示濃度(個/立方フィート)(個/L)、トータル粒子個数(個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.2×50.8×159測定時間3~60秒まで1秒間隔で設定可能測定回数1回、連続(ホールド機能あり)連続使用時間(時間)約8外部出力USB吸引流量0.1立方フィート/分(2.83L/min)測定モード個数濃度設定
ハンドヘルドパーティクルカウンター SPH-033 SIBATA(柴田科学)ハンドヘルドパーティクルカウンター SPH-033SIBATA(柴田科学)
319,800税込351,780
1台(1台)
4日以内出荷
ワイヤレス通信で記録もできる多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。大画面のタッチパネルを採用することにより操作性を向上。任意の3粒径の測定データを表示、記録、ダウンロードが可能です。自動流量制御機能内蔵。10,000のデータ保存が可能。約4時間の連続運転が可能。
用途クリーンルームの管理電源リチウムイオン電池、ACアダプター測定回数1~2000回または連続連続使用時間約4時間(電池)流量(L/min)2.83(0.1ft3/min) ±5%(自動流量制御)通信方法Bluetooth、USBサンプリング1秒~2時間測定モード手動、自動、個数濃度粒径(μm)【測定】0.3、0.5、5.0
ガラス円筒用キャップ SIBATA(柴田科学)ガラス円筒用キャップSIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
降下ばいじんの採取に用いるダストジャーH型用スペアパーツです。
材質シリコン寸法(Φ×mm)135×30
ガラス円筒用キャップ ダストジャー用 SIBATA(柴田科学)ガラス円筒用キャップ ダストジャー用SIBATA(柴田科学)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
・ダストジャーH型のスペアパーツです。 ・ガラス円筒に蓋をする場合に使用します。
ホースノズル口 FLD-1用 SIBATA(柴田科学)ホースノズル口 FLD-1用SIBATA(柴田科学)
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
※屋外用粉じんモニターFLD-1の吸気口にチューブを接続するための部品です。 ホースノズル口を使うことでFLD-1にチューブを接続でき、FC-M1を利用して吸引流量校正が可能になります。
アズワン品番64-8273-33
支柱取付金具 FLD-1型用 SIBATA(柴田科学)支柱取付金具 FLD-1型用SIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
・屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品です。 ・FLD-1を単管パイプ(外径Φ48.6mm)に取り付けるときに使用する金具です。FLD-1の背面に取り付けます。2個入りです。
PM2.5重量分析用PTFEサンプリングフィルター SIBATA(柴田科学)PM2.5重量分析用PTFEサンプリングフィルターSIBATA(柴田科学)
84,980税込93,478
1箱(50枚)
3日以内出荷
PM2.5サンプラーLV-250Rの重量分析用フィルターです。
寸法(Φmm)47
ダストジャー H型 SIBATA(柴田科学)ダストジャー H型SIBATA(柴田科学)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
ダストジャーによる降下ばいじんの採取法は取扱いが簡単、運搬が容易、価格が安い、風の影響を受けにくいなどの利点があります。本製品は衛生試験法注解2005に準じています。
型式H型寸法(mm)支柱付台/1700(H)×405(W)×400(W)質量(kg)約18外径×高さH(Φmm×mm)ガラス円筒/165×220(内径Φ157mm)
降下ばいじん計デポジット・ゲージ SIBATA(柴田科学)降下ばいじん計デポジット・ゲージSIBATA(柴田科学)
159,800税込175,780
1セット
32日以内出荷
屋外に設置して雨水および沈降物を受けるサンプラーです。通常、受器に留った雨水を蒸発分離して空気中の物質を分析します。工場および都市における公害調査に統一的に使用されるため、ロート口径は300±5mmに規定されております。上部にロート保護と鳥よけのため金網を備えています。架台は上下分離式となっていますので、移動、保管に便利です。
寸法(Φ×高さH)(mm)600×1150、分離時の高さ/約610構成フレーム金網付架台Φ600mmちりよけ(塩化ビニル製)硬質ガラスロートΦ300mmガラス製受器20L
ガラス円筒受け ダストジャー用 SIBATA(柴田科学)ガラス円筒受け ダストジャー用SIBATA(柴田科学)
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
・ダストジャー(080050-05)用のガラス円筒受け
フレーム金網付架台 降下ばいじん計用 SIBATA(柴田科学)フレーム金網付架台 降下ばいじん計用SIBATA(柴田科学)
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
降下ばいじん計 デポジット・ゲージ標準付属の専用架台です。
寸法(Φmm)600
パーティカルカウンター・アンビエントモニタ