パーティカルカウンター・アンビエントモニタは、空気中あるいは液体中の清浄度を計測する装置です。クリーンルームで使用すれば、微粒子やほこり、不純物をチェックできます。ハンディタイプの製品は軽量であり、グローブをはめたままでも操作が可能です。本体を持ち運べるので、室内の複数の場所で数値を測れます。便利なのは、六つの粒子の直径を同時に計測し、累積数量や粒径別数量を表示できる製品。室内の温度や湿度も測定できるので、多様な情報を得られます。「多数の測定データを内部メモリに保存可能」「計測結果を表計算ソフトへ出力できる」という機器もあり、データ管理がしやすいのも利点です。
96件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Multisizer 4/4e 丸底ビーカー ベックマン・コールターMultisizer 4/4e 丸底ビーカーベックマン・コールター
36,980税込40,678
1個
33日以内出荷
Multisizer 4/4e用Smart Technologyビーカー
仕様●ビーカーサイズ:400mLアズワン品番65-3696-32
新標準粒子 CCサイズスタンダード 15mL ベックマン・コールター新標準粒子 CCサイズスタンダード 15mLベックマン・コールター
65,980税込72,578
1本
48日以内出荷
アパチャーチューブの校正用
仕様粒子サイズ:5μm 容量:15mLアズワン品番65-3696-20
Multisizer 4/4e 丸底ビーカー ベックマン・コールターMultisizer 4/4e 丸底ビーカーベックマン・コールター
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
Multisizer 4/4e用Smart Technologyビーカー
仕様ビーカーサイズ:200mLアズワン品番65-3696-31
Accuvette ST キャップ付きサンプルカップ 25mL 200個入 ベックマン・コールターAccuvette ST キャップ付きサンプルカップ 25mL 200個入ベックマン・コールター
23,980税込26,378
1箱(200個)
8日以内出荷
ディスポーザブルサンプルカップ
仕様キュベット容量:25mLアズワン品番65-3696-36
ハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみ リオンハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみリオン
639,800税込703,780
1台
61日以内出荷
粒径区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μmリアルタイムおよび履歴のグラフ表示データインテグリティ対応改ざん防止のため、データをPDFで出力オーディットトレイルを搭載パスワードにより、権限レベル(管理者/使用者/ゲスト)を区別コミュニケーションドック(別売)を使用することで、USBメモリによるデータコピーおよび多点モニタリングシステムに対応
用途クリーンルームの清浄度管理半導体や電子部品の製造現場の環境管理医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理病院等の医療現場の清浄度管理仕様保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー、別売品:ACアダプタ(国内専用品、USBケーブル C-C 別売)、ACアダプタ(CE適合品、電源コード含む、USBケーブルC-C別売)、充電スタンド、キャリングケース、ビニールチューブ、コミュニケーションドック、USB メモリ 8 GB、プリンタ DPU-S245、感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33、USB ケーブル(C-C)、USB ケーブル(C-miniB)、USB ケーブル(A-miniB)、USB ケーブル(A-B)、USBケーブル(miniB-C)、RPモニタ Evo10K1701 Ver.2/Ver.3、RPモニタ Evo10 K1701P Ver.2/Ver.3、チューブ径変換アダプタ、工場オプション:ISO 21501-4:2018対応校正/1 μm粒径改造(粒径区分 1、2、5、10、20、30 μm以上)、最大粒子個数濃度:140 000 000個/m3m3(計数損失10 %以内)、換算体積:1 L、28.3 L、1 000 L、換算無し、測定時間/測定体積:手動、任意時間(1秒~2時間)/283 mL(6秒)、1 L(21秒)、2.83 L(1分)、10 L(3分32秒)、28.3 L(10分)、測定条件の保存数:最大3パターン、測定結果保存回数:約10000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)付属品ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ寸法(mm)93×54×307質量(g)約680形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル使用温度範囲(℃)10 ~40電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 V、50/60 Hz) リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)表示測定値:累積値、差分値測定回数連続:最大99回定格流量(L/min)2.83表示部4.3インチカラー液晶パネル機能パスワード:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)アラーム内容粒子数の上限監視(設定値以上の場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオードクラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1使用環境湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)粒子区分6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上光学方式側方散乱方式
パーティクルモニター アズワンパーティクルモニターアズワン
122,800税込135,080
1個
16日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。専用ソフトを使用して個数濃度を記録可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
仕様【センサ出力値】5min平均値・300s合計値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(デフォルト:30um以上 ※評価用ソフトで変更は可能です。)寸法(mm)125×76×110電源(V)DC24(ACアダプター付属)測定方式光散乱方式アナログ出力光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi)、出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信単位出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L(※変更になる可能性有)使用環境CLass10000~100000 推奨アラーム出力アズワン品番4-4055-01-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:5以上、30以上、5/10/20/30/50(※10/20/30/50は参考値)校正証明書一般校正
パーティクルモニター アズワンパーティクルモニターアズワン
114,400税込125,840
1個
16日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ空気中に浮遊する粒子を計測可能なモニターです。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで設置が容易です。
仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】×、【Reference表示】○(数um以上)付属品ACアダプター寸法(mm)120×46.5×87質量(kg)約0.21ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1測定方式光散乱方式アナログ出力電源電圧(V)12~24光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:×単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/Lアラーム出力アズワン品番4-3762-01-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:0.3以上校正証明書一般校正
高機能小型パーティクルカウンター PPシリーズ パーティクルプラス高機能小型パーティクルカウンター PPシリーズパーティクルプラス
879,800税込967,780
1台
15日以内出荷
リアルタイムで個数濃度・質量濃度換算(μg/m3)を表示します。 連続5時間測定が可能です。
規格ISO21501-4、JIS B9921チャンネル数6光源半導体レーザーバッテリー充電式リチウムイオン電池、ACアダプター(AC100V 50/60Hz)
パーティクルカウンター PARTICLES PLUS用オプション品 パーティクルプラスパーティクルカウンター PARTICLES PLUS用オプション品パーティクルプラス
41,980税込46,178
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
パーティクルカウンター PARTICLES PLUS用オプション品 パーティクルプラスパーティクルカウンター PARTICLES PLUS用オプション品パーティクルプラス
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
PP8303-BASIC、PP8306-BASIC用温湿度プローブ。 BASICシリーズに温湿度機能を搭載します。
アズワン品番3-7595-31
パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ パーティクルプラスパーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズパーティクルプラス
619,800税込681,780
1台
15日以内出荷
粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
仕様(出荷時粒径)0.5・1.0・5.0以上μm、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)規格ISO21501-4、JIS B9921電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)チャンネル数3段階(可変)光源半導体レーザー吸引流量0.1CFM(流量自動調整)計測範囲(粒径)0.5~25.0μm効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%アズワン品番3-7595-25モデル本体
パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ パーティクルプラスパーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズパーティクルプラス
839,800税込923,780
1台
15日以内出荷
粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図、温湿度センサーサイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)規格ISO21501-4、JIS B9921電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)チャンネル数6段階(可変)光源半導体レーザー吸引流量0.1CFM(流量自動調整)効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%モデル本体
パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ パーティクルプラスパーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズパーティクルプラス
639,800税込703,780
1台
22日以内出荷
粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
仕様(出荷時粒径)0.3・0.5・1.0以上μm、(最大粒子個数濃度)4000000個/ft3(計数損失5%)、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)規格ISO21501-4、JIS B9921電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)チャンネル数3段階(可変)光源半導体レーザー吸引流量0.1CFM(流量自動調整)計測範囲(粒径)0.3~25.0μm効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%アズワン品番3-7595-21モデル本体
ガラス円筒用キャップ ダストジャー用 SIBATA(柴田科学)ガラス円筒用キャップ ダストジャー用SIBATA(柴田科学)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
・ダストジャーH型のスペアパーツです。 ・ガラス円筒に蓋をする場合に使用します。
ホースノズル口 FLD-1用 SIBATA(柴田科学)ホースノズル口 FLD-1用SIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
※屋外用粉じんモニターFLD-1の吸気口にチューブを接続するための部品です。 ホースノズル口を使うことでFLD-1にチューブを接続でき、FC-M1を利用して吸引流量校正が可能になります。
アズワン品番64-8273-33
異物管理暴露保管ケース バンドー化学異物管理暴露保管ケースバンドー化学
15,980税込17,578
1箱(5個)
12日以内出荷
DEC-20用部品
異物管理暴露モニター板 バンドー化学異物管理暴露モニター板バンドー化学
55,980税込61,578
1箱(100枚)
12日以内出荷
DEC-20用部品
簡易異物検査ツール バンドー化学簡易異物検査ツールバンドー化学
659,800税込725,780
1個
12日以内出荷
操作が簡易な異物確認ツールです。製品の製造工程内の床や装置、作業台の上に堆積する不良に繋がる異物(20μm以上)を確認することができます。(虫、ティッシュ、ウール、皮脂、髪の毛など) DEC-20は軽量(950g)で持ち運びし易く、製造現場の異物をリアルに確認できます。 検出結果をデータ化が可能となっており、製造工程内の状況把握として役立てるものとなります。
用途製造工程内の堆積する異物の確認仕様【最小確認径】20μm以上質量(g)950寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×260×132有効画素数500万画素インターフェースUSB2.0最大解像度2592×1944ピクセル動作温度範囲(℃)5~35
ポンプ FLD-1用 SIBATA(柴田科学)ポンプ FLD-1用SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
屋外用粉じんモニター FLD-1用のポンプユニット用交換ポンプです。
アズワン品番64-3880-58
ハンドヘルドパーティクルカウンタ KCシリーズ 本体 リオンハンドヘルドパーティクルカウンタ KCシリーズ 本体リオン
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
ISO21501-4(JISB9921)適合で、さまざまな清浄度管理に適しています。USB端子を搭載しています。
付属品ACアダプタ、電源コード、キャリングケース、ゼロカウントフィルタ、ハンドストラップ、等速吸引プローブ、TSVダスンロードソフトウェア寸法(mm)304×86.6×45.1電源AC100~240V50/60Hz(ACアダプタ(付属)使用時)、リチウムイオン電池(内蔵型)定格流量(L/min)2.83光源半導体レーザーデータメモリ最大100回粒径(μm)3段階0.3・0.5・5.0μm以上/2段階0.3・0.5μm以上/2段階0.5・5.0μm以上アズワン品番2-5150-01受光素子フォトダイオードインターフェイスRS-232C個数濃度(個/L)70000以上(計数損失5%時)、140000以上(計数損失10%時)
ハンドヘルドパーティクルカウンター AeroTrak エアロトラック ニッタハンドヘルドパーティクルカウンター AeroTrak エアロトラックニッタ
1台
欠品中
ニッタ社のハンドヘルド気中パーティクルカウンタ(微粒子計測器)Model 9303は、3.6インチ大画面を採用し、見やすさ、使いやすさ、軽量を追求したシンプルデザインです。 パーティクルカウンタ本体に1,500件分のデータを自動保存、ダウンロードソフト(21CFR Part.11対応)を使ってパソコンへデータ転送できます。
仕様【最大可測粒子濃度】5,950,000個/28.3L、【データ保存件数】1500件、【測定サイクル】1~999回または連続測定付属品等速吸引プローブ/パージフィルタ/USBケーブル/バッテリーパック1個/電源ケーブル/取扱証明書/校正証明書/トレーサビリティー/検査成績書/ダウンロードソフト(Trak Pro LiteSecure)種別TM9303質量(kg)0.58(バッテリー含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×62×230連続使用時間(時間)4.5光源半導体レーザーインターフェースUSBデータダウンロードバッテリーリチウムイオン流量(L/min)【サンプリング】2.83(0.1CFM)粒径(μm)0.3/0.5/5.0(0.5は、1.0、2.0、2.5へ設定変更可能)表示単位個、個/CFT、個/m3(任意選択)アズワン品番1-2528-01チューブ長さ(m)【最大サンプリング】1以内
パーティクルカウンター 9306V2専用ケース アズワンパーティクルカウンター 9306V2専用ケースアズワン
24,900税込27,390
1個
121日以内出荷
寸法(mm)280×350×190質量(kg)2.5アズワン品番1-2528-12
パーティクルカウンター 9303専用ケース アズワンパーティクルカウンター 9303専用ケースアズワン
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
寸法(mm)440×320×120質量(kg)1.6アズワン品番1-2528-11
支柱取付金具 FLD-1型用 SIBATA(柴田科学)支柱取付金具 FLD-1型用SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
・屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品です。 ・FLD-1を単管パイプ(外径Φ48.6mm)に取り付けるときに使用する金具です。FLD-1の背面に取り付けます。2個入りです。
PM2.5重量分析用PTFEサンプリングフィルター SIBATA(柴田科学)PM2.5重量分析用PTFEサンプリングフィルターSIBATA(柴田科学)
79,980税込87,978
1箱(50枚)
3日以内出荷
PM2.5サンプラーLV-250Rの重量分析用フィルターです。
寸法(Φmm)47
ピエゾバランス式粉じん計 カノマックス(KANOMAX)ピエゾバランス式粉じん計カノマックス(KANOMAX)
297,900税込327,690
1セット
31日以内出荷
クリーニングは簡単・スピーディなカードスライド方式。オイルミスト(不水溶性切削油)の測定に最適。
仕様分粒特性(μm):450%cut、作業環境用(μm):1098%cut、吸引流量(L):1/min、洗浄機構:カードスライド式洗浄方式、通信ボーレート:4800bps、9600bps、19200bps、AC/DCアダプタ(input:AC100~240V) 、電源(2):Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)、付属品(μm):インパクター2種類(1098%cut、450%cut)、ACアダプター、肩掛けベルト、ソフトウェア、通信ケーブル、クリーニング用カートリッジ(スポンジつき)×3個、洗浄液ボトル(小)、純水ボトル(小)、キャリングケース、取扱説明書、別売品:プリンター、プリンターケーブル質量(kg)約1.75測定範囲0.01~5mg/m3外形寸法(mm)65(D)×180(W)×150(H)測定精度校正粒子に対して±10%測定時間120秒、24秒、1分~60分まで設定可能測定対象空気中に浮遊する粒子状物質の質量濃度通信方式標準RS232C記憶データ数500データ保存温度範囲(℃)-30~60アズワン品番61-4483-25動作温度範囲(℃)-10~40
ハンドヘルドパーティクルカウンター用台座 カノマックス(KANOMAX)ハンドヘルドパーティクルカウンター用台座カノマックス(KANOMAX)
29,700税込32,670
1台
当日出荷
種別台座アズワン品番2-1553-21
ハンドヘルドパーティクルカウンタ USB接続ケーブル リオンハンドヘルドパーティクルカウンタ USB接続ケーブルリオン
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
種別USB接続ケーブルケーブル長(m)1.8アズワン品番2-5150-12
ハンドヘルドパーティクルカウンタ プリンター リオンハンドヘルドパーティクルカウンタ プリンターリオン
60,980税込67,078
1台
8日以内出荷
種別プリンター寸法(mm)83×130×45アズワン品番2-5150-11
ダストジャー H型 SIBATA(柴田科学)ダストジャー H型SIBATA(柴田科学)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
ダストジャーによる降下ばいじんの採取法は取扱いが簡単、運搬が容易、価格が安い、風の影響を受けにくいなどの利点があります。本製品は衛生試験法注解2005に準じています。
型式H型寸法(mm)支柱付台/1700(H)×405(W)×400(W)質量(kg)約18外径×高さH(Φmm×mm)ガラス円筒/165×220(内径Φ157mm)
降下ばいじん計デポジット・ゲージ SIBATA(柴田科学)降下ばいじん計デポジット・ゲージSIBATA(柴田科学)
149,800税込164,780
1セット
32日以内出荷
屋外に設置して雨水および沈降物を受けるサンプラーです。通常、受器に留った雨水を蒸発分離して空気中の物質を分析します。工場および都市における公害調査に統一的に使用されるため、ロート口径は300±5mmに規定されております。上部にロート保護と鳥よけのため金網を備えています。架台は上下分離式となっていますので、移動、保管に便利です。
寸法(Φ×高さH)(mm)600×1150、分離時の高さ/約610構成フレーム金網付架台Φ600mmちりよけ(塩化ビニル製)硬質ガラスロートΦ300mmガラス製受器20L
パーティクルカウンター専用ケース LightHouseパーティクルカウンター専用ケースLightHouse
47,980税込52,778
1個
63日以内出荷
寸法(mm)380×300×175質量(kg)2.5電源-メモリー-測定レンジ-アラーム内容-測定粒子径(μm)-アズワン品番1-9268-11外部接続-
アンビエントモニタ用 スタンド アズピュア(アズワン)アンビエントモニタ用 スタンドアズピュア(アズワン)
5,030税込5,533
1個
当日出荷
アンビエントモニタと出力ユニットを取り付ける据置スタンドです。
アズワン品番1-9078-22サイズ(mm)253.4×92.8×146.8仕様据置スタンド寸法(mm)253.4×92.8×146.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253.4×92.8×146.8
パーティクルカウンター LightHouseパーティクルカウンターLightHouse
859,800税込945,780
1個
63日以内出荷
6粒径同時計測でき、画面には累積個数と粒径別個数が温湿度データと同時に表示されます。 ディスプレイは、96.5mmの見やすいタッチスクリーンです。 グリップ部分に測定開始停止ボタンが配置されており、片手で操作できます。
付属品バッテリー、等速サンプリングプローブ(直結用)、パージフィルタ、温湿度プローブ、データ・トランスファーソフトウェア(LMS XChange)、アダプター電源コード質量(kg)1電源100~240V 50/60Hz寸法(縦×横×厚さ)(mm)127×222.3×63.5バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(取外可能)メモリー3000回アラーム内容カウント・ローバッテリー・センサーエラーサンプル量0.1CFM(L)(流量)外部接続RS-232(RJ-45)パソコンまたはプリンター
接続ケーブル HIOKI(日置電機)接続ケーブルHIOKI(日置電機)
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷
全長(mm)1500使用温湿度範囲0~40℃、80% RH 以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000 mまで
丸底ビーカー 注ぎ口付 ベックマン・コールター丸底ビーカー 注ぎ口付ベックマン・コールター
23,980税込26,378
1個
48日以内出荷
Multisizer 3用ビーカー
アズワン品番65-3696-62
Multisizer 3用丸底ビーカー バッフル付 ベックマン・コールターMultisizer 3用丸底ビーカー バッフル付ベックマン・コールター
37,980税込41,778
1個
48日以内出荷
Multisizer 3用ビーカー
アズワン品番65-3696-63
Multisizer 3用アパチャー照明用ランプ 12V 12W ベックマン・コールターMultisizer 3用アパチャー照明用ランプ 12V 12Wベックマン・コールター
32,980税込36,278
1個
23日以内出荷
Multisizer 3用測定部照明用ランプ
アズワン品番65-3696-64
Multisizer 3 外部電極 ベックマン・コールターMultisizer 3 外部電極ベックマン・コールター
119,800税込131,780
1本
23日以内出荷
Multisizer 3用外部電極
アズワン品番65-3696-59
トラップガラスチューブ ベックマン・コールタートラップガラスチューブベックマン・コールター
64,980税込71,478
1本
33日以内出荷
Multisizer 4/4e用トラップガラスチューブ
アズワン品番65-3696-35
パーティカルカウンター・アンビエントモニタ