パーティカルカウンター・アンビエントモニタは、空気中あるいは液体中の清浄度を計測する装置です。クリーンルームで使用すれば、微粒子やほこり、不純物をチェックできます。ハンディタイプの製品は軽量であり、グローブをはめたままでも操作が可能です。本体を持ち運べるので、室内の複数の場所で数値を測れます。便利なのは、六つの粒子の直径を同時に計測し、累積数量や粒径別数量を表示できる製品。室内の温度や湿度も測定できるので、多様な情報を得られます。「多数の測定データを内部メモリに保存可能」「計測結果を表計算ソフトへ出力できる」という機器もあり、データ管理がしやすいのも利点です。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット カノマックス(KANOMAX)

    パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット

    カノマックス(KANOMAX)
    399,800税込439,780
    1セット
    15日以内出荷から30日以内出荷
    パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。
    電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
  • ハンドヘルドパーティクルカウンター SPH-033 SIBATA(柴田科学)

    ハンドヘルドパーティクルカウンター SPH-033

    SIBATA(柴田科学)
    319,800税込351,780
    1台(1台)
    4日以内出荷
    ワイヤレス通信で記録もできる多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。大画面のタッチパネルを採用することにより操作性を向上。任意の3粒径の測定データを表示、記録、ダウンロードが可能です。自動流量制御機能内蔵。10,000のデータ保存が可能。約4時間の連続運転が可能。
    用途クリーンルームの管理電源リチウムイオン電池、ACアダプター測定回数1~2000回または連続連続使用時間約4時間(電池)流量(L/min)2.83(0.1ft3/min) ±5%(自動流量制御)通信方法Bluetooth、USBサンプリング1秒~2時間測定モード手動、自動、個数濃度粒径(μm)【測定】0.3、0.5、5.0
  • ガラス円筒ダストジャーH型用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス円筒ダストジャーH型用

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    ダストジャーH型に標準付属されているスペアパーツです。 衛生試験法に準拠した降下ばいじん採取装置のダストジャー(ガラスびん)用です。
    材質ガラス寸法(Φmm)165
  • ハンドヘルドパーティクルカウンタ カノマックス(KANOMAX)

    ハンドヘルドパーティクルカウンタ

    カノマックス(KANOMAX)
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
    用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験付属品計測ソフトウェア( Windows7、10対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して) (ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)質量(g)650 (電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)、回数:1~999回 または連続計測動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、5.0標準装備品USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)データ形式CSV、最大10000個偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)校正証明書試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図の3点付属
  • ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続可) カノマックス(KANOMAX)

    ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続可)

    カノマックス(KANOMAX)
    449,800税込494,780
    1式
    3日以内出荷
    大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
    用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)質量(g)650(電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
  • ハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみ リオン

    ハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみ

    リオン
    639,800税込703,780
    1台
    61日以内出荷
    粒径区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm。リアルタイムおよび履歴のグラフ表示。データインテグリティ対応。改ざん防止のため、データをPDFで出力。オーディットトレイルを搭載。パスワードにより、権限レベル(管理者/使用者/ゲスト)を区別。コミュニケーションドック(別売)を使用することで、。USBメモリによるデータコピーおよび多点モニタリングシステムに対応
    用途クリーンルームの清浄度管理。半導体や電子部品の製造現場の環境管理。医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理。病院等の医療現場の清浄度管理付属品ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ仕様保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー、別売品:ACアダプタ(国内専用品、USBケーブル C-C 別売)、ACアダプタ(CE適合品、電源コード含む、USBケーブルC-C別売)、充電スタンド、キャリングケース、ビニールチューブ、コミュニケーションドック、USB メモリ 8 GB、プリンタ DPU-S245、感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33、USB ケーブル(C-C)、USB ケーブル(C-miniB)、USB ケーブル(A-miniB)、USB ケーブル(A-B)、USBケーブル(miniB-C)、RPモニタ Evo10K1701 Ver.2/Ver.3、RPモニタ Evo10 K1701P Ver.2/Ver.3、チューブ径変換アダプタ、工場オプション:ISO 21501-4:2018対応校正/1 μm粒径改造(粒径区分 1、2、5、10、20、30 μm以上)、最大粒子個数濃度:140 000 000個/m3m3(計数損失10 %以内)、換算体積:1 L、28.3 L、1 000 L、換算無し、測定時間/測定体積:手動、任意時間(1秒~2時間)/283 mL(6秒)、1 L(21秒)、2.83 L(1分)、10 L(3分32秒)、28.3 L(10分)、測定条件の保存数:最大3パターン、測定結果保存回数:約10000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)寸法(mm)93×54×307質量(g)約680形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル使用温度範囲(℃)10 ~40電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 V、50/60 Hz) リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)表示測定値:累積値、差分値測定回数連続:最大99回定格流量(L/min)2.83表示部4.3インチカラー液晶パネル機能パスワード:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)アラーム内容粒子数の上限監視(設定値以上の場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオードクラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1使用環境湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)粒子区分6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上光学方式側方散乱方式
  • ガラス円筒 ダストジャー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス円筒 ダストジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ダストジャー(080050-05)用のガラス円筒
    材質ガラス内径(Φmm)127外径×高さH(Φmm×mm)137×250
  • ポンプ FLD-1用 SIBATA(柴田科学)

    ポンプ FLD-1用

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    屋外用粉じんモニター FLD-1用のポンプユニット用交換ポンプです。
    アズワン品番64-3880-58
  • ダストジャー H型 SIBATA(柴田科学)

    ダストジャー H型

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    ダストジャーによる降下ばいじんの採取法は取扱いが簡単、運搬が容易、価格が安い、風の影響を受けにくいなどの利点があります。本製品は衛生試験法注解2005に準じています。
    型式H型寸法(mm)支柱付台/1700(H)×405(W)×400(W)質量(kg)約18外径×高さH(Φmm×mm)ガラス円筒/165×220(内径Φ157mm)
  • ハンドヘルドパーティカルカウンター リオン

    ハンドヘルドパーティカルカウンター

    リオン
    389,800税込428,780
    1台
    当日出荷
    ハンディタイプの基本機能を確保 ISO 21501-4(JIS B 9921)適合 3.2インチモノクロ液晶パネル USB端子を搭載
    用途クリーンルームの清浄度管理 半導体製造現場の環境管理 医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理 病院や医療現場の清浄度管理仕様最大粒子個数濃度:140,000,000個/m3(計数損失10%以内)区分(粒径)次の組み合せから選択【3段階】0.3μm以上、0.5μm以上、5.0μm以上(初期値)、【2段階】0.3μm以上、0.5μm以上、【2段階】0.5μm以上、5μm以上質量(g)約780電源内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100V~240V、50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約304×86.6×45.1(突起物を除く)定格流量(L/min)2.83光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)RoHS指令(10物質対応)対応光学方式側方散乱方式
  • 無塵感熱記録紙 リオン

    無塵感熱記録紙

    リオン
    15,980税込17,578
    1箱(6巻)
    60日以内出荷
  • ハンドヘルドパーティクルカウンター アリアテクニカ

    ハンドヘルドパーティクルカウンター

    アリアテクニカ
    319,800税込351,780
    1個
    25日以内出荷
    ・3粒径モデルと6粒径モデルをラインナップ。・0.1CFM (2.83 L/min) 自動流量制御機能内蔵。・タッチパネル式・大画面4.3インチ・カラーディスプレイ採用。・光源、流量、アラームの状態をリアルタイムにステータス表示。・リモートコントロールモード(BLE通信、ETHERNET通信)を標準装備。・排気にHEPA高効率エアフィルターを搭載。・リチウムイオン電池採用で約4時間の連続運転が可能。・2年間保証 (内蔵ポンプを除く)
    用途・クリーンルームの清浄度管理。・病院・医療・再生医療機関等での清浄度管理。・医薬品・食品・飲料他の製造工程の環境監視。・ISO、GMPガイドラインに沿った測定モード付属品スタンド、ACアダプター、USBケーブル、ゼロチェック用フィルター、リモート計測ソフトウェア、インレットキャップ、接続チューブ、試験成績書、取扱説明書、キャリングケースその他【粒子個数濃度】最大4000000 個/ft3 (計数損失 5%以内)質量(g)809外形寸法(mm)【本体】197×92×48(プローブ長:30)規格ISO 21501-4、ISO 14644-1:2015No.【部屋番号】0~99電源ACアダプター AC100~240 V (出力5 V/3 A)適合規格ISO21501-4、JIS-B9921 準拠チャンネル数3ch測定回数1~2000 回または連続分解能【粒子径】0.5 μm <15 % (ISO 21501-4に準拠)フィルター【排気エア】高効率エアフィルター内蔵機能【リモートコントロール】BLE光源レーザーダイオード吸引能力【吸引源】内蔵ポンプ充電時間約4.5 時間サンプリング1 秒~2 時間ディスプレイタッチパネル式動作環境【温度】5~35 ℃、20~95 %RH (結露なきこと)測定モード手動、自動、個数濃度保証期間2年間粒径(μm)0.3、0.5、5.0電池寿命連続使用 4 時間保存環境【温度】-20~50℃【湿度】0~98 %RH (結露なきこと)ホールド0 秒~2 時間遅延時間10 秒 (自動、手動モード)、1 分~2 時間 (ISO、GMPモード)セキュリティログインパスワード保護機能言語表示日本語、英語効率【計数】0.3 μm:±50 %、0.45μm:±100 %測定点数(点)1~100データ記録件数10000流量2.83(0.1 ft3/min) ±5 % (自動流量制御機能)偽計数<1 個以下 / 5 分アラーム電池残量、流量、光源対応ソフトウェア【サポート】リモートコントロール機能、データエクスポート機能通信インターフェースBLE、USB-B、USB-C材質(筐体)高強度射出成形プラスチック
  • ハンドヘルドパーティクルカウンター アリアテクニカ

    ハンドヘルドパーティクルカウンター

    アリアテクニカ
    459,800税込505,780
    1個
    25日以内出荷
    ・0.3~10.0μmのワイドな粒径範囲(6粒径モデル) 。・3粒径モデルと6粒径モデルをラインナップ。・0.1CFM (2.83 L/min) 自動流量制御機能内蔵。・15,000レコードのデータ保存容量(6粒径モデル)。・タッチパネル式・大画面4.3インチ・カラーディスプレイ採用。・光源、流量、アラームの状態をリアルタイムにステータス表示。・リモートコントロールモード(BLE通信、ETHERNET通信)を標準装備。・排気にHEPA高効率エアフィルターを搭載。・リチウムイオン電池採用で約4時間の連続運転が可能。・2年間保証 (内蔵ポンプを除く)
    用途・クリーンルームの清浄度管理。・病院・医療・再生医療機関等での清浄度管理。・医薬品・食品・飲料他の製造工程の環境監視。・ISO、GMPガイドラインに沿った測定モード付属品スタンド、ACアダプター、USBケーブル、ゼロチェック用フィルター、リモート計測ソフトウェア、インレットキャップ、接続チューブ、試験成績書、取扱説明書、キャリングケースその他【粒子個数濃度】最大4000000 個/ft3 (計数損失 5%以内)質量(g)809外形寸法(mm)【本体】197×92×48(プローブ長:30)規格ISO 21501-4、ISO 14644-1:2015No.【部屋番号】0~99電源ACアダプター AC100~240 V (出力5 V/3 A)温度範囲(℃)0~50 (32.0~122.0 °F)適合規格ISO21501-4、JIS-B9921 準拠チャンネル数6ch測定回数1~9999 回または連続分解能【粒子径】0.5 μm <15 % (ISO 21501-4に準拠)フィルター【排気エア】高効率エアフィルター内蔵温度精度±0.5 ℃機能【リモートコントロール】BLE、ETHERNET光源レーザーダイオード別売付属品温度・湿度プローブ吸引能力【吸引源】内蔵ポンプ充電時間約4.5 時間流量(L/min)2.83(0.1 ft3/min) ±5 % (自動流量制御機能)サンプリング1 秒~2 時間ディスプレイタッチパネル式動作環境【温度】5~35 ℃、20~95 %RH (結露なきこと)測定モード手動、自動、ISO(*1)、GMP(*2)、累積・差分、個数・個数濃度(*1 ISO 5-9(0.3-5.0 μm)、ISO 5(5.0 μm)を除く)(*2 GMP グレードA~C(作業時)、A~D(非作業時))保証期間2年間粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0電池寿命連続使用 4 時間保存環境【温度】-20~50℃【湿度】0~98 %RH (結露なきこと)ホールド0 秒~2 時間遅延時間10 秒 (自動、手動モード)、1 分~2 時間 (ISO、GMPモード)湿度精度±3 %RHセキュリティログインパスワード保護機能言語表示日本語、英語効率【計数】0.3 μm:±50 %、0.45μm:±100 %測定点数(点)1~100データ記録件数15000偽計数<1 個以下 / 5 分アラーム個数 (アラーム音)、アラーム設定、電池残量、流量、光源湿度範囲(%)3~98対応ソフトウェア【サポート】リモートコントロール機能、データエクスポート機能通信インターフェースLAN(RJ45)、BLE、USB-B、USB-C材質(筐体)高強度射出成形プラスチック
  • パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット カノマックス(KANOMAX)

    パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット

    カノマックス(KANOMAX)
    429,800税込472,780
    1セット
    15日以内出荷から30日以内出荷
    パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
    電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
  • パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット カノマックス(KANOMAX)

    パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット

    カノマックス(KANOMAX)
    589,800税込648,780
    1セット
    30日以内出荷
    パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
    付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、キャリングケース(3888-71)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
  • パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット カノマックス(KANOMAX)

    パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット

    カノマックス(KANOMAX)
    569,800税込626,780
    1セット
    30日以内出荷
    パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。
    付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
  • ガラス円筒用キャップ SIBATA(柴田科学)

    ガラス円筒用キャップ

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    降下ばいじんの採取に用いるダストジャーH型用スペアパーツです。
    材質シリコン寸法(Φ×mm)135×30
  • ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続不可) カノマックス(KANOMAX)

    ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続不可)

    カノマックス(KANOMAX)
    439,800税込483,780
    1式
    3日以内出荷
    大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
    用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)質量(g)650 (電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
  • KC-52A用キャリングケース リオン

    KC-52A用キャリングケース

    リオン
    19,980税込21,978
    1個
    60日以内出荷
    適合機種KC-52A
  • ガラス円筒用キャップ ダストジャー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス円筒用キャップ ダストジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    ・ダストジャーH型のスペアパーツです。 ・ガラス円筒に蓋をする場合に使用します。
  • ホースノズル口 FLD-1用 SIBATA(柴田科学)

    ホースノズル口 FLD-1用

    SIBATA(柴田科学)
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    ※屋外用粉じんモニターFLD-1の吸気口にチューブを接続するための部品です。 ホースノズル口を使うことでFLD-1にチューブを接続でき、FC-M1を利用して吸引流量校正が可能になります。
    アズワン品番64-8273-33
  • 異物管理暴露保管ケース バンドー化学

    異物管理暴露保管ケース

    バンドー化学
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    13日以内出荷
    DEC-20用部品
  • 異物管理暴露モニター板 バンドー化学

    異物管理暴露モニター板

    バンドー化学
    61,980税込68,178
    1箱(100枚)
    13日以内出荷
    DEC-20用部品
  • 簡易異物検査ツール バンドー化学

    簡易異物検査ツール

    バンドー化学
    729,800税込802,780
    1個
    13日以内出荷
    操作が簡易な異物確認ツールです。製品の製造工程内の床や装置、作業台の上に堆積する不良に繋がる異物(20μm以上)を確認することができます。(虫、ティッシュ、ウール、皮脂、髪の毛など) DEC-20は軽量(950g)で持ち運びし易く、製造現場の異物をリアルに確認できます。 検出結果をデータ化が可能となっており、製造工程内の状況把握として役立てるものとなります。
    用途製造工程内の堆積する異物の確認仕様【最小確認径】20μm以上質量(g)950寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×260×132有効画素数500万画素インターフェースUSB2.0最大解像度2592×1944ピクセル動作温度範囲(℃)5~35
  • ちりよけ 降下ばいじん計用 SIBATA(柴田科学)

    ちりよけ 降下ばいじん計用

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    ・デポジット・ゲージのガラス製びん ・受器用のオプション部品です。
    材質塩化ビニル
  • フレーム金網付架台 降下ばいじん計用 SIBATA(柴田科学)

    フレーム金網付架台 降下ばいじん計用

    SIBATA(柴田科学)
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    降下ばいじん計 デポジット・ゲージ標準付属の専用架台です。
    寸法(Φmm)600
  • 支柱取付金具 FLD-1型用 SIBATA(柴田科学)

    支柱取付金具 FLD-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    ・屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品です。 ・FLD-1を単管パイプ(外径Φ48.6mm)に取り付けるときに使用する金具です。FLD-1の背面に取り付けます。2個入りです。
  • フィルターカートリッジ FLD-1型用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターカートリッジ FLD-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    ・屋外用 粉じんモニター FLD-1用の消耗品です。 ・ポンプ保護用フィルターと清浄空気用フィルターの交換用カートリッジです。1 セット2 個入りです。 ・ポンプ保護用と清浄空気用の区別はありません。
  • ゼロフィルター SIBATA(柴田科学)

    ゼロフィルター

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    パーティクルカウンターGT-526S/804用です。
  • PM2.5用フィルターホルダー SIBATA(柴田科学)

    PM2.5用フィルターホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    PM2.5サンプラーLV-250Rのスペアパーツです。
  • PM2.5重量分析用PTFEサンプリングフィルター SIBATA(柴田科学)

    PM2.5重量分析用PTFEサンプリングフィルター

    SIBATA(柴田科学)
    84,980税込93,478
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    PM2.5サンプラーLV-250Rの重量分析用フィルターです。
    寸法(Φmm)47
  • 降下ばいじん計デポジット・ゲージ SIBATA(柴田科学)

    降下ばいじん計デポジット・ゲージ

    SIBATA(柴田科学)
    159,800税込175,780
    1セット
    32日以内出荷
    屋外に設置して雨水および沈降物を受けるサンプラーです。通常、受器に留った雨水を蒸発分離して空気中の物質を分析します。工場および都市における公害調査に統一的に使用されるため、ロート口径は300±5mmに規定されております。上部にロート保護と鳥よけのため金網を備えています。架台は上下分離式となっていますので、移動、保管に便利です。
    寸法(Φ×高さH)(mm)600×1150、分離時の高さ/約610構成フレーム金網付架台Φ600mmちりよけ(塩化ビニル製)硬質ガラスロートΦ300mmガラス製受器20L
  • パーティクルカウンター 804型 SIBATA(柴田科学)

    パーティクルカウンター 804型

    SIBATA(柴田科学)
    649,800税込714,780
    1台
    6日以内出荷
    804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。
    付属品専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、USBケーブル仕様濃度範囲:0~3000000個/立方フィートトラスコ品番799-5661型式804型測定範囲0.3、0.5、1.0、5.0μm以上質量(g)約790電源充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz)表示濃度(個/立方フィート)(個/L)、トータル粒子個数(個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.2×50.8×159測定時間3~60秒まで1秒間隔で設定可能測定回数1回、連続(ホールド機能あり)連続使用時間(時間)約8外部出力USB吸引流量0.1立方フィート/分(2.83L/min)測定モード個数濃度設定
  • パーティクルカウンター専用ケース LightHouse

    パーティクルカウンター専用ケース

    LightHouse
    47,980税込52,778
    1個
    39日以内出荷
    寸法(mm)380×300×175質量(kg)2.5電源-メモリー-測定レンジ-アラーム内容-測定粒子径(μm)-アズワン品番1-9268-11外部接続-
  • アンビエントモニタ用 スタンド アズピュア(アズワン)

    アンビエントモニタ用 スタンド

    アズピュア(アズワン)
    5,030税込5,533
    1個
    当日出荷
    アンビエントモニタと出力ユニットを取り付ける据置スタンドです。
    仕様据置スタンド寸法(mm)253.4×92.8×146.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253.4×92.8×146.8サイズ(mm)253.4×92.8×146.8アズワン品番1-9078-22
  • パーティクルカウンター LightHouse

    パーティクルカウンター

    LightHouse
    919,800税込1,011,780
    1個
    63日以内出荷
    6粒径同時計測でき、画面には累積個数と粒径別個数が温湿度データと同時に表示されます。 ディスプレイは、96.5mmの見やすいタッチスクリーンです。 グリップ部分に測定開始停止ボタンが配置されており、片手で操作できます。
    付属品バッテリー、等速サンプリングプローブ(直結用)、パージフィルタ、温湿度プローブ、データ・トランスファーソフトウェア(LMS XChange)、アダプター電源コード質量(kg)1電源100~240V 50/60Hz寸法(縦×横×厚さ)(mm)127×222.3×63.5バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(取外可能)メモリー3000回アラーム内容カウント・ローバッテリー・センサーエラーサンプル量0.1CFM(L)(流量)外部接続RS-232(RJ-45)パソコンまたはプリンター
  • 3888/3889用ゼロフィルター カノマックス(KANOMAX)

    3888/3889用ゼロフィルター

    カノマックス(KANOMAX)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。<主な機能>。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
    用途クリーンルームの清浄度管理。製品製造工程の環境管理。医療現場の清浄度管理。フィルター試験付属品計測ソフトウェア(※3)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※4)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源【内部電源】Li-ion充電池(取り出し可能)【外部電源】ACアダプター(入力100~240V)定格流量(L/min)2.83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55サンプリング【回転】1~999回 または連続計測【時間】6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境【温度】10~40℃【湿度】0~85%RH(結露なきこと)インターバル6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)【3888】0.3、0.5、5.0 【3889、3889-01(※1)】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0通信機能【標準装備】USB(保存した計測データをCSV形式で転送)【別売品(台座)】 Ethernet、Wi-Fi(※2)、RS485言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)効率【計数】50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)連続動作時間5時間(単純計測)警報機能計測累積値Σの表示上限値を設定計測機能繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)データ形式CSV形式(最大10,000個)最大濃度(cf/個)【可測濃度】2,000,000(計数損失10%以内)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)モデル【Model 3888】0.3、0.5、5.0 μm(3粒径)【Model 3889 / 3889-01 】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm(6粒径)
  • KC-52A用充電スタンド リオン

    KC-52A用充電スタンド

    リオン
    19,980税込21,978
    1台
    60日以内出荷
    KC-52Aを立てた状態で、測定することができます。ACアダプタをUSBケーブル(C-C)で接続する事ができます。
  • USBケーブル(C-miniB) リオン

    USBケーブル(C-miniB)

    リオン
    1,998税込2,198
    1本
    60日以内出荷
    KC-52Aに、プリンタDPU-S245を接続する時に使用します。
  • KC-52A用コミュニケーションドック リオン

    KC-52A用コミュニケーションドック

    リオン
    99,980税込109,978
    1台
    61日以内出荷
    形状は充電スタンド(KC-52-S52)と同じです。USBメモリも取付られます。
パーティカルカウンター・アンビエントモニタ