絞り込み
ブランド
  • 日本無機
  • 日本バイリーン(4)
  • ホーザン(4)
  • アズワン(2)
  • ケルヒャー(2)
  • ユー・イー・エス(2)
  • 日本エアーテック(1)
  • 三共空調(1)
  • コトヒラ工業(1)
  • テシオン(1)
風量(m3/min)
  • 12(1)
  • 17(2)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 28(4)
  • 31(2)
  • 32(1)
  • 35(3)
  • 36(1)
  • 56(2)
  • 70(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター) 日本無機ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター)日本無機
57,980税込63,778
1台
当日出荷から11日以内出荷
水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。幅(m)1.6材質ポリエステル使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
低圧力損失中性能フィルタ レルフィ 日本無機低圧力損失中性能フィルタ レルフィ日本無機
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から44日以内出荷
独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ 日本無機防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ日本無機
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
ろ材に防かび剤を付与しました。ろ材上に捕集したかびの増殖が抑制されるため、二次汚染を改善することが出来ます。
用途食品工場。一般ビル空調用。タイプ流出側材質フレーム:アルミニウム、ろ材:エレクトレット不織布(防カビ)、シール材:ポリウレタン、ガスケット:クロロプレン使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
高風量ミニプリーツHEPAフィルタ 日本無機高風量ミニプリーツHEPAフィルタ日本無機
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から40日以内出荷
ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。 ラス網は標準装備です。
用途一般産業空調用。 HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム使用温度(℃)60以下圧力損失(初期)245Pa(最終)498Pa使用湿度(%RH)95以下
塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ 日本無機塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ日本無機
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。
用途海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
コスモフィルターろ材(ガラス繊維) 日本無機コスモフィルターろ材(ガラス繊維)日本無機
22,980税込25,278
1セット(20枚)
6日以内出荷
厚さ(mm)50寸法(mm)500×500
アストロン(耐熱中性能フィルター) 日本無機アストロン(耐熱中性能フィルター)日本無機
50,980税込56,078特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。 クリーンオーブン。使用湿度(%RH)95以下
ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ 日本無機ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ日本無機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から25日以内出荷
独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
アトモス 耐熱350℃(HEPAフィルター) 日本無機アトモス 耐熱350℃(HEPAフィルター)日本無機
319,800税込351,780
1台
40日以内出荷
350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。風量(m3/min)24トラスコ品番418-6681材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:ステンレス、シール剤:ガラス繊維、ガスケット:ガラス繊維質量(kg)13.0タイプ多風量タイプ使用温度(℃)350以下最高使用温度(℃)400以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150圧力損失(初期)250Pa(最終)500Pa使用湿度(%RH)95以下
アトモス 耐熱250℃(HEPAフィルター) 日本無機アトモス 耐熱250℃(HEPAフィルター)日本無機
99,980税込109,978特価
1台
当日出荷から45日以内出荷
250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。使用温度(℃)250℃以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150使用湿度(%RH)95以下
アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター) 日本無機アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター)日本無機
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン使用温度(℃)150℃以下(最高使用温度圧力損失(初期)245Pa(最終)490Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱ダスクリーンフィルタ(プレフィルター) 日本無機耐熱ダスクリーンフィルタ(プレフィルター)日本無機
14,980税込16,478
1台
29日以内出荷
高温域でプレフィルターが必要な際にご使用いただけます。
用途乾燥ライン。塗装ライン。風量(m3/min)12トラスコ品番418-6842材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:不織布質量(kg)1.0寸法(縦×横×奥行)(mm)500×500×25圧力損失(初期)45Pa(最終)90Pa使用湿度(%RH)95以下
超低圧力損失HEPAフィルタ ATMPK 日本無機超低圧力損失HEPAフィルタ ATMPK日本無機
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
従来品に比べ約30%の初期圧力損失低減を実現しました。空調機内に設置するフィルター台数を削減でき、省資源化、省スペース化に寄与します。
用途空調機の最終フィルター。材質フレーム:ガルバリウム鋼板、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下圧力損失(初期)245±20Pa(最終)498Pa使用湿度(%RH)95以下
クリーンルーム用エアフィルター