ブロワ・ウォーターガンとは、「洗浄ガン」と呼ばれる事もある水や空気(エアー)を使用し洗浄を行う器具の事です。高圧で空気を発射し汚れを落とす洗浄用エアガンが「ブロワ」と呼ばれています。高圧で水を発射させ汚れを落とすウォーターガンは、油を混入・使用させないオイルフリーもあり、油分が流出する事もありません。ハンドタイプのウォーターガンは、ガラス基板洗浄装置や半導体シリコンウェハーの槽内洗浄に多く使用されています。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアガン アズワンエアガンアズワン(1件のレビュー)
16,260税込17,886
1個
当日出荷
有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)質量(g)120外径(Φmm)ホースニップル:9使用流体空気、窒素耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4]外寸法(mm)170×140
エアガン用 オプション アズワンエアガン用 オプションアズワン
1,050税込1,155
1個ほか
当日出荷
インラインフィルタ KITZ(キッツ)インラインフィルタKITZ(キッツ)
6,298税込6,928
1袋(2個)
当日出荷
中空糸膜フィルタを用いたガスろ過用のコンパクトフィルタです。 高ろ過精度で分析機器、医療機器、半導体製造装置等の装置への搭載に最適なフィルタです。
用途気中パーティクルカウンターのゼロ補正 ガス分析機器の供給エアーのろ過 半導体製造装置の供給エアーのろ過 医療機器の給気、排気用フィルタ材質ケース:ポリカーボネイト、中空糸膜フィルタ:ポリプロピレン、ポッティング材:ポリウレタン接続口径1/4'チューブ(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.5ろ過精度(μm)0.003(メーカー測定条件によります)使用流体空気、窒素面積270(mm2)アズワン品番1-2665-01使用圧力(kPa)-90(真空)最大許容差圧(MPa)0.25
ユニポア ウォーターガン キッツマイクロフィルターユニポア ウォーターガンキッツマイクロフィルター
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.4使用流体純水
PPエアガン アズワンPPエアガンアズワン
2,230税込2,453
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアガンは耐薬品性に優れ、大容量のエアーが供給できます。
ハイミニエアフィルタ KITZ(キッツ)ハイミニエアフィルタKITZ(キッツ)
6,598税込7,258
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ろ過精度0.01μm処理空気量(L/min(ANR))70耐圧(MPa)0.8使用温度(℃)50以下適合微粒子除去用フィルター、精密洗浄2重クリーンパック、ディスポタイプ
ユニポアウォーターガン アズワンユニポアウォーターガンアズワン
12,801税込14,081
1個
当日出荷
純水精密洗浄用ハンドスプレーです。 オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。 純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。 プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。 半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
ロングノズル付きエアガンセット アズワンロングノズル付きエアガンセットアズワン
18,380税込20,218
1式
当日出荷
狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。 ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。 超軽量のため作業の負担になりません。
アズワン品番1-5588-01仕様ロングノズル付エアガンセットセット内容エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個材質(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP)全長(mm)(エアガン)170、(ロングノズル)140材質(本体)ABS樹脂ろ過精度(μm)0.01吐出口径(Φmm)2×1穴接続M14 P=1.0メスネジ
エアーガン用交換カートリッジ 2個入 KITZ(キッツ)エアーガン用交換カートリッジ 2個入KITZ(キッツ)
8,098税込8,908
1組
当日出荷
ろ過精度0.01μm使用温度(℃)50以下本体寸法(mm)Φ21×45適合精密洗浄2重クリーンパック
フィルター付エアーガン SNKバイオフィルター付エアーガンSNKバイオ
8,798税込9,678
1個
当日出荷
中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。小型軽量で作業性が良好です。性能を維持して流量も豊富です。(0.4MPa:120L/min)
材質本体:タフナイロン、フィルタろ材:ポリプロピレン寸法(mm)大きさ:170×130×30質量(g)130接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番64-0915-09
エアガン用交換用ロングノズル アズワンエアガン用交換用ロングノズルアズワン
2,560税込2,816
1本
当日出荷
仕様交換用ロングノズルアズワン品番1-5588-02
エアーガン用取付フィルター 接続G1/8 SNKバイオエアーガン用取付フィルター 接続G1/8SNKバイオ
4,998税込5,498
1本
8日以内出荷
お使いのエアーガンにフィルターが取付できます。ノズルもそのまま使用可能です。中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。
仕様材質:フィルタろ材/ポリプロピレン、継手/アルミ 接続:G1/8 精度:0.01μm 最大使用圧力:0.4MPa 対象ガス:空気・窒素アズワン品番65-3673-14
ダストブロアー スーパーフレッシュze 300g エア・ウォーターダストブロアー スーパーフレッシュze 300gエア・ウォーター
3,398税込3,738
1本
当日出荷
パソコン・通信機・光学機器の掃除に使用可能です。環境にやさしく安全性の高いHFO-1234zeガスのダストブロワーです。
用途グリーン購入法適合グリーン購入法適合アズワン品番3-8478-01
中空糸ラインフィルター LFシリーズ アイ・エイ・シー中空糸ラインフィルター LFシリーズアイ・エイ・シー
9,298税込10,228
1セット(2本)
当日出荷から7日以内出荷
取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。2本1セット
マイクロバブル発生器 ケーピーエス工業マイクロバブル発生器ケーピーエス工業
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
マイクロバブルを精製できる装置。ワンパス方式で常に清潔なマイクロバブル水を供給します
用途油脂等の洗浄効率や部品の洗浄などに。仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm)質量(kg)11電源(V)AC100消費電力(W)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324RoHS指令(10物質対応)対応流量10(L)吸込口径(吐出口)Rc1/2(15A)
スプレーガン フロロウエアー/インテグリススプレーガンフロロウエアー/インテグリス
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
精密洗浄用エアガン アズワン精密洗浄用エアガンアズワン(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガスフィルターガン フロロウエアー/インテグリスガスフィルターガンフロロウエアー/インテグリス
38,980税込42,878
1個
当日出荷
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
アズワン品番1-5671-01仕様本体材質本体・トリガー/ナイロン、バルブシステム/ステンレス(SUS303)、フィルターシール・ハウジング用O-リング/EPDM寸法(mm)172×113×30質量(g)150接続方法1/4NPTメス耐圧(MPa)最大許容入口側圧力/0.4MPa(at20℃)、最大許容逆差圧/0.03MPa(at20℃)使用流体CDA(クリーンドライエア)、窒素
エアーガン用コイルホース カプラ付 KITZ(キッツ)エアーガン用コイルホース カプラ付KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
本体寸法外径Φ8×内径Φ5、有効長4m適合精密洗浄2重クリーンパック
円錐状放射ノズル付フィルタエアーガン SNKバイオ円錐状放射ノズル付フィルタエアーガンSNKバイオ
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
円錐状に放射するノズルにより効率よくブローができ微粒子・水滴を除去します。中空糸フィルターにより微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。
材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン/ABS寸法(mm)170×130×30質量(g)140接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番69-3150-92
ロングノズル付きフィルターエアーガン CFA-3シリーズ SNKバイオロングノズル付きフィルターエアーガン CFA-3シリーズSNKバイオ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
ロングノズルにより、狭い場所や袋詰め作業に適しています。中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。
材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素
小型増風ターボダスターガン アズワン小型増風ターボダスターガンアズワン
3,030税込3,333
1個
8日以内出荷
風量調整機能付きの小型増風エアーダスターガン。 風量を約2倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。
仕様●重量(約):230g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャストアズワン品番68-4101-21
強力増風ターボダスターガン アズワン強力増風ターボダスターガンアズワン
3,440税込3,784
1個
8日以内出荷
風量調整機能付きの増風エアーダスターガン。 風量を約3倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。
仕様●重量(約):270g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャストアズワン品番68-4101-20
オゾンマイクロバブル発生器 ケーピーエス工業オゾンマイクロバブル発生器ケーピーエス工業
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
オゾン水とマイクロバブル水を融合させた洗浄、除菌装置。薬剤不使用で除菌可能なSDGsに適した洗浄装置。薬剤は不要で原料は空気を使用し、オゾン水を生成し除菌を行います。オゾン水はマイクロバブルとなっておりますので洗浄性の向上も期待できます
用途食品の洗浄や除菌。農業や畜産にも。仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm)質量(kg)11サイズ(吸込口径/吐出口)Rc1/2(15A)電源(V)AC100消費電力(W)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324オゾン濃度0.3ppmRoHS指令(10物質対応)対応流量10L
ジェットダスター 岩谷産業ジェットダスター岩谷産業
659税込725
1本
当日出荷
手を汚さず隙間の掃除ができます。360°どんな角度でも使用でき、逆さ使用しても液漏れしません。
アズワン品番4-1314-01
ウォーターガン KITZ(キッツ)ウォーターガンKITZ(キッツ)
16,980税込18,678
1本ほか
8日以内出荷
精密洗浄品。 純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。 ハンドグリップ式で作業性は抜群。 用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。
交換フィルター SNKバイオ交換フィルターSNKバイオ
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
交換フィルター:フィルター付エアーガン(CFA-1)小型コンパクトろ過材:中空糸
材質フィルターろ材:ポリプロピレン質量(g)5寸法(Φ×mm)大きさ:16×42精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番64-0915-10
ガスフィルター MSTシリーズ テクネ計測ガスフィルター MSTシリーズテクネ計測
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
内部電解研磨されたステンレス製(SUS316L)ハウジングで耐久性に優れています。真空から高圧までの幅広い圧力と、200℃までの高温に対応可能です。高純度ガス、腐食性ガスのろ過が可能です。分析計用ガスの前処理、化学プラント、熱処理での使用に適しています。
材質(ハウジング)SUS316L仕様【内部電解研磨処理】有接続径1/8″NPT使用圧力(MPa)10Pa~35(絶対圧)最高使用温度(℃)200
中空糸ラインフィルター LFシリーズ アイ・エイ・シー中空糸ラインフィルター LFシリーズアイ・エイ・シー
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
入口/出口共にRc1/4メネジで、好きな継手が付けられるタイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。
接続口径Rc1/4メネジアズワン品番62-0955-60
中空糸ラインドライヤー Φ6 アイ・エイ・シー中空糸ラインドライヤー Φ6アイ・エイ・シー
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
中空糸膜のエアードライヤーで電源不要。取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。ドレンの発生がなくメンテナンスフリー。低パージエアータイプ。
仕様使用圧力範囲(Pa):0.1~0.7M、出口空気流量目安(L):1~30/min、大気圧露点:-5℃~-15℃※プレフィルターとして中空糸ラインフィルター(LF-6)を推奨します。接続口径Φ6ワンタッチ(出口/入口共)型番LD3-6アズワン品番62-0955-61
ガン用PPコイルホース アズワンガン用PPコイルホースアズワン
20,300税込22,330
1個
当日出荷
型番ガン用PPコイルホースHOSE-WP-1アズワン品番9-4018-24
ユニポアウォーターガン用 ノズル キッツマイクロフィルターユニポアウォーターガン用 ノズルキッツマイクロフィルター
4,898税込5,388
1個
欠品中
ガスフィルターガン用 オプション フロロウエアー/インテグリスガスフィルターガン用 オプションフロロウエアー/インテグリス
20,980税込23,078
1個ほか
翌々日出荷
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用ブロワ・ウォーターガン