絞り込み
エコロジープロダクト
ブロワ・ウォーターガンとは、「洗浄ガン」と呼ばれる事もある水や空気(エアー)を使用し洗浄を行う器具の事です。高圧で空気を発射し汚れを落とす洗浄用エアガンが「ブロワ」と呼ばれています。高圧で水を発射させ汚れを落とすウォーターガンは、油を混入・使用させないオイルフリーもあり、油分が流出する事もありません。ハンドタイプのウォーターガンは、ガラス基板洗浄装置や半導体シリコンウェハーの槽内洗浄に多く使用されています。

ロングノズル付きエアガンセット
アズワン¥20,300税込¥22,3301式当日出荷狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。 ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。 超軽量のため作業の負担になりません。仕様ロングノズル付エアガンセットセット内容エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個材質(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP)全長(mm)(エアガン)170、(ロングノズル)140材質(本体)ABS樹脂ろ過精度(μm)0.01吐出口径(Φmm)2×1穴接続M14 P=1.0メスネジアズワン品番1-5588-01
ユニポアウォーターガン
アズワン¥12,801~税込¥14,081~1個当日出荷純水精密洗浄用ハンドスプレーです。 オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。 純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。 プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。 半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
ガスフィルターガン
フロロウエアー/インテグリス¥41,899税込¥46,0891個欠品中0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。仕様本体材質本体・トリガー/ナイロン、バルブシステム/ステンレス(SUS303)、フィルターシール・ハウジング用O-リング/EPDM寸法(mm)172×113×30質量(g)150接続方法1/4NPTメス耐圧(MPa)最大許容入口側圧力/0.4MPa(at20℃)、最大許容逆差圧/0.03MPa(at20℃)使用流体CDA(クリーンドライエア)、窒素アズワン品番1-5671-01
オゾンマイクロバブル発生器
ケーピーエス工業¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷オゾン水とマイクロバブル水を融合させた洗浄、除菌装置。薬剤不使用で除菌可能なSDGsに適した洗浄装置。薬剤は不要で原料は空気を使用し、オゾン水を生成し除菌を行います。オゾン水はマイクロバブルとなっておりますので洗浄性の向上も期待できます用途食品の洗浄や除菌。農業や畜産にも。仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm)質量(kg)11サイズ(吸込口径/吐出口)Rc1/2(15A)電源(V)AC100消費電力(W)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324オゾン濃度0.3ppmRoHS指令(10物質対応)対応流量10L
マイクロバブル発生器
ケーピーエス工業¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷マイクロバブルを精製できる装置。ワンパス方式で常に清潔なマイクロバブル水を供給します用途油脂等の洗浄効率や部品の洗浄などに。仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm)質量(kg)11電源(V)AC100消費電力(W)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324RoHS指令(10物質対応)対応流量10(L)吸込口径(吐出口)Rc1/2(15A)
ガスフィルターガン用 オプション
フロロウエアー/インテグリス¥22,699~税込¥24,969~1個ほか翌々日出荷0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。