絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
ブロワ・ウォーターガンとは、「洗浄ガン」と呼ばれる事もある水や空気(エアー)を使用し洗浄を行う器具の事です。高圧で空気を発射し汚れを落とす洗浄用エアガンが「ブロワ」と呼ばれています。高圧で水を発射させ汚れを落とすウォーターガンは、油を混入・使用させないオイルフリーもあり、油分が流出する事もありません。ハンドタイプのウォーターガンは、ガラス基板洗浄装置や半導体シリコンウェハーの槽内洗浄に多く使用されています。

ロングノズル付きエアガンセット
アズワン¥20,300税込¥22,3301式当日出荷狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。 ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。 超軽量のため作業の負担になりません。仕様ロングノズル付エアガンセットセット内容エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個材質(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP)全長(mm)(エアガン)170、(ロングノズル)140材質(本体)ABS樹脂ろ過精度(μm)0.01吐出口径(Φmm)2×1穴接続M14 P=1.0メスネジアズワン品番1-5588-01
インラインフィルタ
KITZ(キッツ)¥6,298税込¥6,9281袋(2個)当日出荷中空糸膜フィルタを用いたガスろ過用のコンパクトフィルタです。 高ろ過精度で分析機器、医療機器、半導体製造装置等の装置への搭載に最適なフィルタです。用途気中パーティクルカウンターのゼロ補正 ガス分析機器の供給エアーのろ過 半導体製造装置の供給エアーのろ過 医療機器の給気、排気用フィルタ材質ケース:ポリカーボネイト、中空糸膜フィルタ:ポリプロピレン、ポッティング材:ポリウレタン接続口径1/4'チューブ(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.5ろ過精度(μm)0.003(メーカー測定条件によります)使用流体空気、窒素面積270(mm2)アズワン品番1-2665-01使用圧力(kPa)-90(真空)最大許容差圧(MPa)0.25
フィルター付エアーガン
SNKバイオ¥8,798税込¥9,6781個欠品中中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。小型軽量で作業性が良好です。性能を維持して流量も豊富です。(0.4MPa:120L/min)材質本体:タフナイロン、フィルタろ材:ポリプロピレン寸法(mm)大きさ:170×130×30質量(g)130接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番64-0915-09
エアーガン CAGN-14
KITZ(キッツ)¥15,980税込¥17,5781組当日出荷適合微粒子除去用フィルター本体寸法(mm)140×170使用温度(℃)50以下耐圧(MPa)0.4ろ過精度0.01μm
ユニポアウォーターガン
アズワン¥12,801~税込¥14,081~1個当日出荷純水精密洗浄用ハンドスプレーです。 オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。 純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。 プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。 半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
中空糸ラインフィルター LFシリーズ
アイ・エイ・シー¥9,298税込¥10,2281セット(2本)当日出荷取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。2本1セット
ダストブロアー スーパーフレッシュze 300g
エア・ウォーター¥3,398税込¥3,7381本当日出荷パソコン・通信機・光学機器の掃除に使用可能です。環境にやさしく安全性の高いHFO-1234zeガスのダストブロワーです。用途グリーン購入法適合アズワン品番3-8478-01グリーン購入法適合
ハイミニエアフィルタ
KITZ(キッツ)¥6,598~税込¥7,258~1箱(2個)当日出荷から7日以内出荷適合微粒子除去用フィルター、精密洗浄2重クリーンパック、ディスポタイプ使用温度(℃)50以下耐圧(MPa)0.8処理空気量(L/min(ANR))70ろ過精度0.01μm
エアーガン用取付フィルター 接続G1/8
SNKバイオ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷お使いのエアーガンにフィルターが取付できます。ノズルもそのまま使用可能です。中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。仕様材質:フィルタろ材/ポリプロピレン、継手/アルミ 接続:G1/8 精度:0.01μm 最大使用圧力:0.4MPa 対象ガス:空気・窒素アズワン品番65-3673-14
ガスフィルターガン
フロロウエアー/インテグリス¥41,899税込¥46,0891個当日出荷0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。仕様本体材質本体・トリガー/ナイロン、バルブシステム/ステンレス(SUS303)、フィルターシール・ハウジング用O-リング/EPDM寸法(mm)172×113×30質量(g)150接続方法1/4NPTメス耐圧(MPa)最大許容入口側圧力/0.4MPa(at20℃)、最大許容逆差圧/0.03MPa(at20℃)使用流体CDA(クリーンドライエア)、窒素アズワン品番1-5671-01
マイクロバブル発生器
ケーピーエス工業¥299,800税込¥329,7801台欠品中マイクロバブルを精製できる装置。ワンパス方式で常に清潔なマイクロバブル水を供給します用途油脂等の洗浄効率や部品の洗浄などに。仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm)質量(kg)11電源(V)AC100消費電力(W)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324RoHS指令(10物質対応)対応流量10(L)吸込口径(吐出口)Rc1/2(15A)
交換フィルター
SNKバイオ¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷交換フィルター:フィルター付エアーガン(CFA-1)小型コンパクトろ過材:中空糸材質フィルターろ材:ポリプロピレン質量(g)5寸法(Φ×mm)大きさ:16×42精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番64-0915-10
ガスフィルターガン用 オプション
フロロウエアー/インテグリス¥22,699~税込¥24,969~1個ほか翌々日出荷0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
円錐状放射ノズル付フィルタエアーガン
SNKバイオ¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷円錐状に放射するノズルにより効率よくブローができ微粒子・水滴を除去します。中空糸フィルターにより微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン/ABS寸法(mm)170×130×30質量(g)140接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番69-3150-92
ロングノズル付きフィルターエアーガン CFA-3シリーズ
SNKバイオ¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷ロングノズルにより、狭い場所や袋詰め作業に適しています。中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素
小型増風ターボダスターガン
豊光¥3,030税込¥3,3331個8日以内出荷風量調整機能付きの小型増風エアーダスターガン。 風量を約2倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。仕様●重量(約):230g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャストアズワン品番68-4101-21
強力増風ターボダスターガン
アズワン¥3,440税込¥3,7841個8日以内出荷風量調整機能付きの増風エアーダスターガン。 風量を約3倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。仕様●重量(約):270g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャストアズワン品番68-4101-20
オゾンマイクロバブル発生器
ケーピーエス工業¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷オゾン水とマイクロバブル水を融合させた洗浄、除菌装置。薬剤不使用で除菌可能なSDGsに適した洗浄装置。薬剤は不要で原料は空気を使用し、オゾン水を生成し除菌を行います。オゾン水はマイクロバブルとなっておりますので洗浄性の向上も期待できます用途食品の洗浄や除菌。農業や畜産にも。仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm)質量(kg)11サイズ(吸込口径/吐出口)Rc1/2(15A)電源(V)AC100消費電力(W)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324オゾン濃度0.3ppmRoHS指令(10物質対応)対応流量10L
ウォーターガン
KITZ(キッツ)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか8日以内出荷精密洗浄品。 純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。 ハンドグリップ式で作業性は抜群。 用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。
ガスフィルター MSTシリーズ
テクネ計測¥89,980~税込¥98,978~1個8日以内出荷から33日以内出荷内部電解研磨されたステンレス製(SUS316L)ハウジングで耐久性に優れています。真空から高圧までの幅広い圧力と、200℃までの高温に対応可能です。高純度ガス、腐食性ガスのろ過が可能です。分析計用ガスの前処理、化学プラント、熱処理での使用に適しています。仕様【内部電解研磨処理】有使用圧力(MPa)10Pa~35(絶対圧)材質(ハウジング)SUS316L最高使用温度(℃)200接続径1/8″NPT
中空糸ラインフィルター LFシリーズ
アイ・エイ・シー¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷入口/出口共にRc1/4メネジで、好きな継手が付けられるタイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。接続口径Rc1/4メネジアズワン品番62-0955-60
中空糸ラインドライヤー Φ6
アイ・エイ・シー¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷中空糸膜のエアードライヤーで電源不要。取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。ドレンの発生がなくメンテナンスフリー。低パージエアータイプ。仕様使用圧力範囲(Pa):0.1~0.7M、出口空気流量目安(L):1~30/min、大気圧露点:-5℃~-15℃※プレフィルターとして中空糸ラインフィルター(LF-6)を推奨します。接続口径Φ6ワンタッチ(出口/入口共)型番LD3-6アズワン品番62-0955-61
















































![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)