実験研究用ブロワ・ウォーターガン :「エア供給」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中空糸膜フィルタを用いたガスろ過用のコンパクトフィルタです。
高ろ過精度で分析機器、医療機器、半導体製造装置等の装置への搭載に最適なフィルタです。
用途気中パーティクルカウンターのゼロ補正
ガス分析機器の供給エアーのろ過
半導体製造装置の供給エアーのろ過
医療機器の給気、排気用フィルタ
材質ケース:ポリカーボネイト、中空糸膜フィルタ:ポリプロピレン、ポッティング材:ポリウレタン
接続口径1/4'チューブ(IN/OUT)
使用温度範囲(℃)5~50
最高使用圧力(MPa)0.5
ろ過精度(μm)0.003(メーカー測定条件によります)
使用流体空気、窒素
面積270(mm2)
アズワン品番1-2665-01
使用圧力(kPa)-90(真空)
最大許容差圧(MPa)0.25
1袋(2個)
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。