実験研究用ブロワ・ウォーターガン :「面積 測定」の検索結果
ブロワ・ウォーターガンとは、「洗浄ガン」と呼ばれる事もある水や空気(エアー)を使用し洗浄を行う器具の事です。高圧で空気を発射し汚れを落とす洗浄用エアガンが「ブロワ」と呼ばれています。高圧で水を発射させ汚れを落とすウォーターガンは、油を混入・使用させないオイルフリーもあり、油分が流出する事もありません。ハンドタイプのウォーターガンは、ガラス基板洗浄装置や半導体シリコンウェハーの槽内洗浄に多く使用されています。
関連キーワード
中空糸膜フィルタを用いたガスろ過用のコンパクトフィルタです。
高ろ過精度で分析機器、医療機器、半導体製造装置等の装置への搭載に最適なフィルタです。
用途気中パーティクルカウンターのゼロ補正
ガス分析機器の供給エアーのろ過
半導体製造装置の供給エアーのろ過
医療機器の給気、排気用フィルタ
材質ケース:ポリカーボネイト、中空糸膜フィルタ:ポリプロピレン、ポッティング材:ポリウレタン
接続口径1/4'チューブ(IN/OUT)
使用温度範囲(℃)5~50
最高使用圧力(MPa)0.5
ろ過精度(μm)0.003(メーカー測定条件によります)
使用流体空気、窒素
面積270(mm2)
アズワン品番1-2665-01
使用圧力(kPa)-90(真空)
最大許容差圧(MPa)0.25
1袋(2個)
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。