6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 投込型超音波霧化ユニット アズワン

    投込型超音波霧化ユニット

    アズワン
    ¥9,190~税込¥10,109~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
  • 投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フロート アズワン

    投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フロート

    アズワン
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷
    適正水位を保つための投込型超音波霧化ユニットIM1-24専用のフロートです。
    仕様●外形寸法:Φ52 ×91mm(H)●外装:鉄●表面処理:ラッカー塗装●適用製品:IM1-24アズワン品番65-5724-63
  • 投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フード アズワン

    投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フード

    アズワン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    水の飛散を防止するフード。超音波霧化ユニットIM1-24専用です。
    仕様●外形寸法:D112 ×H66mm●素材:プラスチック●適用製品:IM1-24アズワン品番65-5724-64
  • 投込型超音波霧化ユニット交換用振動子 アズワン

    投込型超音波霧化ユニット交換用振動子

    アズワン
    ¥4,540~税込¥4,994~
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
  • 消音庫 Xシリーズ アズワン

    消音庫 Xシリーズ

    アズワン
    ¥108,000税込¥118,800
    1個
    当日出荷
    騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。側面にΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
    種別横型材質フレーム/アルミニウム、コーナー/ABS樹脂、扉(パネル)/PMMA(アクリル)、底板/SUS304、吸音材/ウレタンフォーム外寸(mm)630×457×650内寸(mm)550×350×550アズワン品番3-9135-02
  • 消音庫 Xシリーズ アズワン

    消音庫 Xシリーズ

    アズワン
    ¥109,000税込¥119,900
    1個
    当日出荷
    騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。ホモジナイザーや粉砕機、横型はポットミル・回転台に適しています。天面パネルにΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
    種別縦型アズワン品番3-9135-01
装置組込み周辺用品