装置組込み周辺用品 :「校正軸」の検索結果

装置組込み周辺用品は、機器など何らかの装置を設置したり、組み込む際に使用します。ラック&オピニオン方式のものは、素早い送りができるのが特徴で、移動する際にもスムーズです。また、粗動・微動の調整が簡単にできるもの、使用頻度が多い場合やストロークが必要な場合に適しているものなどの中にはステージ面を移動させても本体からはみ出ないようになっています。2つの軸から移動ができるものもあるので、使用により選択ができます。他にも顕微鏡専用の組り込みもあり、サブミクロン領域の精度に応える高精度のユニットもあります。いずれもスムーズにより良い効果が期待できます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。 ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
材質真鍮 ストローク粗360°微±5°(回転) 精度0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転) 表面処理スーパーブラッククローム
1個
25,200 税込27,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)