絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(318)
  • 東亜DKK(257)
  • HORIBA(229)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(71)
  • アズワン(65)
  • セムコーポレーション(47)
  • カスタム(40)
  • REX[科学研究・開発用品](39)
  • 佐藤計量器製作所(35)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(30)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(28)
  • TOKO(東興化学研究所)(26)
  • オーハウス(24)
  • マザーツール(23)
  • 堀場製作所(23)
  • A-Gas Japan(23)
  • ケニス(20)
  • testo(テストー)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10mlpH試験液 エスコ10mlpH試験液エスコ
1,000税込1,100
1個
欠品中
仕様色の変化によって一目でペーハー値が確認できます。測定範囲pH4.0/pH11.5容量10mlメーカーパナソニック
[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液 エスコ[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
pH9.18ほう酸塩標準液。
エスコ品番EA776AL-23
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
29,000税込31,900
1台
翌日出荷
3点キャリブレーション機能pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)(※pH値は温度25℃の場合※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(別売)の購入をお勧めします。※pH標準液は別売です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。)。ACアダプタ(オプション)使用により連続測定が可能。RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能(RS-232C接続ケーブルはオプション)。トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。用途・目的に応じたセンサが選択可能。自動温度補償(ATC)機能付 (PHP-31センサプローブ使用時)。20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付。pH精度 ±(0.3+1digit)pH (0~2pH)±(0.1+1digit)pH (2~12pH)±(0.4+1digit)pH (12~14pH)、温度精度 ±0.5℃(20~30℃) ±0.7℃(その他の範囲)、
仕様質量指示計/220g(電池含む)付属品標準(補充不可)センサー(PHP-31)×1本、ガラス電極保護ボトル×1個、pH標準液(pH4、pH7、pH10×各1個)、指示計ビニールカバー×11個)、ハードケース×11個)、取扱説明書寸法(mm)サイズセンサ電極/Φ12×L135電源9V電池×1個(付属)またはACアダプター(別売)コード長さ(m)1測定範囲(pH)0.00~14.00寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サイズ指示計/72×32×182センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ温度測定範囲(℃)0.0~50.0分解能(℃)pH:0.01pH、温度:0.1機能自動温度補償(ATC)、マニュアル温度設定、最高・最低値記憶、オートパワーオフ・バックライト使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命連続測定 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時 )電極質量センサ/76g
ペーハー計/導電率計 エスコペーハー計/導電率計エスコ
34,500税込37,950
1台
翌日出荷
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18)付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他寸法(mm)163×40×26測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃質量(g)100電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)電源自動OFF8分校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正使用環境使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)アズワン品番64-7922-19
防水PHメーター エスコ防水PHメーターエスコ
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他材質ABS寸法(mm)40×26×163測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度±0.1pH/±0.5℃分解能0.1pH0.1℃測定対象水溶液電源自動OFF8分校正自動で1点または2点アズワン品番64-7922-18商品タイプ日常防水型
校正標準液 エスコ校正標準液エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
EA776BC-31の校正時に。導電率値…1413μS/cm。
サイズ35 (W)×35 (D)×57 (H)質量(g)40内容量(mL)30
ペーハー計[防水型] エスコペーハー計[防水型]エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付アズワン品番65-9283-16
[EA776AG-20用]高感度センサー エスコ[EA776AG-20用]高感度センサーエスコ
25,700税込28,270
1個
8日以内出荷
水道水や飲料水などの測定に適しています。
用途【EA776AG-20用】高感度センサー。材質ガラス寸法(mm)35×35×160測定範囲pH0~14pH、温度0~80℃質量(g)45
[EA776AG-20用]純水用センサー エスコ[EA776AG-20用]純水用センサーエスコ
21,800税込23,980
1個
8日以内出荷
低導電率の純水やイオン交換水の測定に適しています。
用途【EA776AG-20用】純水用センサー。材質ガラス寸法(mm)35×35×160測定範囲pH0~12pH、温度0~80℃質量(g)45
[EA776AG-20用]対ペーストセンサー エスコ[EA776AG-20用]対ペーストセンサーエスコ
25,700税込28,270
1個
8日以内出荷
先端が尖っているので、測定対象物に挿入しやすい形状です。
用途【EA776AG-20用】対ペーストセンサー。材質PA・30%GF寸法(mm)35×35×160測定範囲pH2~12pH、温度0~80℃質量(g)40
[EA776AG-20用]細径ロングセンサー エスコ[EA776AG-20用]細径ロングセンサーエスコ
30,600税込33,660
1個
8日以内出荷
試験管等のチューブ状の測定対象物に適しています。
用途【EA776AG-20用】細径センサー。材質ガラス寸法(mm)35×35×160測定範囲pH0~12pH、温度0~80℃質量(g)35
[EA776AG-20用]細径センサー エスコ[EA776AG-20用]細径センサーエスコ
50,300税込55,330
1個
8日以内出荷
狭いところに差し込みやすいだけでなく、微量な測定対象物にも適しています。。
用途【EA776AG-20用】細径センサー。材質ガラス寸法(mm)35×35×160測定範囲pH0~12pH、温度0~80℃質量(g)35
[EA776AG-20用]ケーブル付センサー エスコ[EA776AG-20用]ケーブル付センサーエスコ
12,300税込13,530
1個
8日以内出荷
本体とセンサーを離して測定することができます。
用途【EA776AG-20用】ケーブル付センサー。材質PC寸法(mm)20×20×180測定範囲pH0~14pH、温度0~80℃質量(g)90
[EA776AG-20用]中心型ロングセンサー エスコ[EA776AG-20用]中心型ロングセンサーエスコ
24,500税込26,950
1個
8日以内出荷
土壌、肉、果物などの硬いものに刺して使用する事ができます。
用途【EA776AG-20用】中心型センサー。材質PA・30%GF寸法(mm)35×35×160測定範囲pH2~12pH、温度0~80℃質量(g)40
[EA776AG-20用]中心型ショートセンサー エスコ[EA776AG-20用]中心型ショートセンサーエスコ
22,600税込24,860
1個
8日以内出荷
土壌、肉、果物などの硬いものに刺して使用する事ができます。
用途【EA776AG-20用】中心型センサー。材質ABS寸法(mm)35×35×50測定範囲pH2~14pH、温度0~60℃質量(g)25
[EA776AG-20用]標準センサー エスコ[EA776AG-20用]標準センサーエスコ
5,130税込5,643
1個
8日以内出荷
センサー面(約Φ18.5 mm)を 測定対象に当てて測定できます。
用途【EA776AG-20用】標準センサー。材質樹脂寸法(mm)18.5×40測定範囲pH0.00~14.00pH、温度0~60℃質量(g)20
導電率標準液 25パック エスコ導電率標準液 25パックエスコ
7,000税込7,700
1箱(25パック)
翌日出荷
容量(mL)20
電極洗浄液 ペーハー計 エスコ電極洗浄液 ペーハー計エスコ
7,600税込8,360
1箱(25パック)
翌日出荷
用途一般用
校正標準液 EA776BCシリーズ エスコ校正標準液 EA776BCシリーズエスコ
1,310税込1,441
1本
翌日出荷
容量(mL)約40質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×34×68
[PH10.01] 炭酸塩pH標準液 エスコ[PH10.01] 炭酸塩pH標準液エスコ
3,650税込4,015
1袋(35mL×5袋)
翌日出荷
仕様●仕様:pH10.01 炭酸塩標準液●内容量:35mlアズワン品番65-2217-35
[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液 エスコ[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液エスコ
3,650税込4,015
1袋(35mL×5袋)
翌日出荷
仕様●仕様:pH9.18 ほう酸塩標準液●内容量:35mlアズワン品番65-2217-34
[PH 6.86] 中性りん酸塩pH標準液 エスコ[PH 6.86] 中性りん酸塩pH標準液エスコ
3,650税込4,015
1袋(35mL×5袋)
翌日出荷
仕様●仕様:pH6.86 中性りん酸標準液●内容量:35mlアズワン品番65-2217-33
[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液 エスコ[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液エスコ
3,650税込4,015
1袋(35mL×5袋)
8日以内出荷
仕様●仕様:pH4.01 フタル酸塩標準液●内容量:35mlアズワン品番65-2217-32
[防水型] 導電率計 エスコ[防水型] 導電率計エスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃質量(g)130電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1分解能導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)アズワン品番65-2217-38
[EA776BC-5,-6用]導電率センサー エスコ[EA776BC-5,-6用]導電率センサーエスコ
5,510税込6,061
1個
8日以内出荷
寸法(mm)25(W)×25(D)×70(H)質量(g)約22
[EA776AG-2用]交換用PHセンサー エスコ[EA776AG-2用]交換用PHセンサーエスコ
6,810税込7,491
1個
翌日出荷
寸法(mm)25(W)×25(D)×70(H)質量(g)約23
ペーハー計(ペン型) エスコペーハー計(ペン型)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
測定範囲pH:2.00/12.00pH 温度:0.0/50.0℃分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01、pH6.86、pH10.01)サイズ37(W)×42(D)×150(H)mm質量(g)77g電源CR2032×2個(付属)測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃ (at20/30℃)、 ±0.8℃(上記以外)
ペーハー計(ペン型) エスコペーハー計(ペン型)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
測定範囲pH:2.0/12.0pH 温度:0.0/50.0℃仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01)付属品ハンドストラップサイズ直径38×171mm質量(g)82g電源LR44×4個(付属)
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)2.00/12.00仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-2寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01
[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液 エスコ[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液エスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
仕様pH4.01フタル酸塩標準液エスコ品番EA776AL-21容量(mL)500
[EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ[EA776AL用] 投げ込み型センサーエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-2形状投げ込み型質量(g)460寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×144コード長さ(m)3
[EA776AL用] 標準センサー エスコ[EA776AL用] 標準センサーエスコ
30,500税込33,550
1個
翌日出荷
用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-1形状標準型質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×152コード長さ(m)1
ペーハーメーター エスコペーハーメーターエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)1.0/12.0仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12エスコ品番EA776AK-1質量(g)90使用温度範囲(℃)0~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170精度(pH)±0.1電池LR44×4個分解能(pH)0.1

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液