絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(318)
  • 東亜DKK(252)
  • HORIBA(227)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(71)
  • アズワン(60)
  • セムコーポレーション(47)
  • REX[科学研究・開発用品](39)
  • 佐藤計量器製作所(35)
  • エスコ(33)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(30)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(28)
  • TOKO(東興化学研究所)(25)
  • オーハウス(24)
  • マザーツール(23)
  • 堀場製作所(23)
  • A-Gas Japan(23)
  • ケニス(20)
  • testo(テストー)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用pHセンサー カスタム交換用pHセンサーカスタム(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
pH標準液 カスタムpH標準液カスタム
1,298税込1,428
1本(40mL)
当日出荷
適合本体PH-6011/6011ARoHS指令(10物質対応)対応
導電率計用校正液 カスタム導電率計用校正液カスタム(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(40mL)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防水導電率計 カスタム防水導電率計カスタム(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37.5外形寸法(mm)375Φ×170H測定項目導電率温度補償ATC(自動温度補正機能)つき機能ATC(自動温度補正機能)校正不可使用電池リチウム電池 CR2032 2個サンプリング約3回/秒表示項目導電率オートパワーオフ約5分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57湿度測定範囲(%RH)80(結露のない場合)
導電率用1.413ms校正標準液 カスタム導電率用1.413ms校正標準液カスタム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(100mL)
当日出荷
導電率1.413ms校正用の標準液
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SD内容量(mL)約100RoHS指令(10物質対応)対応
防水pH計 カスタム防水pH計カスタム(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)37.5Φ×170H電源CR2032 リチウム電池×2個測定項目pH寸法(Φ×高さH)(mm)37.5×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×37.5×170電源自動OFF約5分校正不可電池CR2032 リチウム電池 × 2個使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57相対湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
防水ORP・PH計 カスタム防水ORP・PH計カスタム(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。
用途各水質検査など。トラスコ品番421-2941セット内容取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済)材質ABS樹脂幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)測定項目pH・ORP・温度精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃測定範囲(pH)0~14センサータイプpHセンサー(PH-6600S)測定精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃分解能0.01PH/1mV/0.1℃温度測定範囲(℃)0~+90測定範囲 ORP-1,000~+1,000(mV)使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×2個防塵防水性能IP57測定範囲(mV)-1000~+1000検出単位0.01PH/1mV/0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水IP57
防水ORP・PH計用ORPセンサー カスタム防水ORP・PH計用ORPセンサーカスタム
8,998税込9,898
1台
当日出荷
用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサ測定範囲(mV)-1000~1000分解能1mV質量(g)23.4トラスコ品番421-2932材質ABS樹脂測定精度±2%F.S温度測定範囲(℃)0~+40防塵防水性能IP57検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応
KCL溶液(30ml) カスタムKCL溶液(30ml)カスタム
849税込934
1本
当日出荷
PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際に本品で補充します。
用途PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際の補充。トラスコ品番266-8856適合機種PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PE
pH9.18校正標準液 カスタムpH9.18校正標準液カスタム
899税込989
1本(30mL)
当日出荷
質量(g)40
pH6.86校正標準液 カスタムpH6.86校正標準液カスタム
819税込901
1本(30mL)
当日出荷
質量(g)40
pH4.01校正標準液 カスタムpH4.01校正標準液カスタム
999税込1,099
1本(30mL)
当日出荷
質量(g)40
防水pH計 カスタム防水pH計カスタム
24,980税込27,478
1組
10日以内出荷
分解能0.01pH、0.1℃精度±0.1pH、温度:±1℃サンプリング約3回/秒防塵防水性能IP67準拠オートパワーオフ約10分(解除不可)使用温湿度範囲本体:0~50℃/75%RH(但し結露なきこと)、センサー部:0~60℃保存温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(但し結露なきこと)電源単4乾電池×1本質量(g)約130(電池含む)付属品取扱説明書、pH4.01校正標準液、pH6.86校正標準液測定範囲(pH)0.0~14.0温度測定範囲(℃)0~60電池寿命(時間)約120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×185×48
交換用導電率センサー カスタム交換用導電率センサーカスタム
4,998税込5,498
1本
当日出荷
適合CD-6021・6021A共用TGK品番219-80-76-14RoHS指令(10物質対応)対応
微粒子用pHセンサー カスタム微粒子用pHセンサーカスタム
20,980税込23,078
1本
欠品中
質量(g)40
塩水用pHセンサー カスタム塩水用pHセンサーカスタム
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷
質量(g)50
対ペーストpHセンサー カスタム対ペーストpHセンサーカスタム
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
質量(g)40
防水ORP・PH計用PHセンサー カスタム防水ORP・PH計用PHセンサーカスタム
5,998税込6,598
1台
当日出荷
用途各水質検査など。PH-6600用PHセンサトラスコ品番421-2959材質ABS樹脂質量(g)22.7測定範囲(pH)0~14測定精度±0.1(PH)分解能0.01pH温度測定範囲(℃)0~40防塵防水性能IP57検出単位(pH)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ORPセンサー カスタム交換用ORPセンサーカスタム
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
TGK品番219-80-78-17トラスコ品番756-7405測定範囲-1999~1999mV精度2%FS分解能1mV測定機能ORP使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(但し、結露のない場合)検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応
防水pH計 校正証明書付 PHシリーズ カスタム防水pH計 校正証明書付 PHシリーズカスタム
30,980税込34,078
1台
9日以内出荷
持ち運びに便利なポケットサイズです。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.0~14.0測定精度±0.2pH分解能0.1pH寸法(Φ×mm)37.5×170アズワン品番2-1287-02-20防水IP57準拠校正証明書一般校正
防水pH計 校正証明書付 PHシリーズ カスタム防水pH計 校正証明書付 PHシリーズカスタム
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
持ち運びに便利なポケットサイズです。
仕様校正証明書付付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.00~14.00測定精度±0.1pHアズワン品番2-1287-03-20防水性IP57準拠分解能(pH)0.01校正証明書一般校正
防水pH計(センサーなし) カスタム防水pH計(センサーなし)カスタム
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
質量(g)40
防水pH計 カスタム防水pH計カスタム
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
質量(g)40
ブレード カスタムブレードカスタム
7,798税込8,578
1本
5日以内出荷
質量(g)90
ロングpHセンサー カスタムロングpHセンサーカスタム
8,898税込9,788
1本
5日以内出荷
質量(g)90
オーガニック用pHセンサー カスタムオーガニック用pHセンサーカスタム
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
質量(g)90
耐フッ酸用pHセンサー カスタム耐フッ酸用pHセンサーカスタム
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷
質量(g)50
高感度pHセンサー カスタム高感度pHセンサーカスタム
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
質量(g)50
純水用pHセンサー カスタム純水用pHセンサーカスタム
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
質量(g)50
細径試験管用pHセンサー カスタム細径試験管用pHセンサーカスタム
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
質量(g)30
細径pHセンサー カスタム細径pHセンサーカスタム
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
質量(g)30
ケーブル付きpHセンサー カスタムケーブル付きpHセンサーカスタム
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
質量(g)90
ブレード対応ロングpHセンサー カスタムブレード対応ロングpHセンサーカスタム
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
質量(g)40
ブレード対応ショートpHセンサー カスタムブレード対応ショートpHセンサーカスタム
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
質量(g)20
pH計用標準センサー カスタムpH計用標準センサーカスタム
5,298税込5,828
1本
5日以内出荷
質量(g)40
防水ORP計用標準センサー カスタム防水ORP計用標準センサーカスタム
14,880税込16,368
1本
5日以内出荷
質量(g)40
防水ORP計 カスタム防水ORP計カスタム
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
付属品取扱説明書(保証書付き)、ORP計用校正標準液(品番:ORPW-1000)幅(mm)40高さ(mm)185質量(g)130奥行(mm)48電源単4形乾電池×1本測定項目ORP・温度精度±2%FS測定精度±2%FS分解能1mV温度測定範囲(℃)0~+60校正不可測定範囲(mV)-1000~+1000電池寿命約120時間(アルカリ電池使用時)防水IP67
防水導電率計用標準センサー カスタム防水導電率計用標準センサーカスタム
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
質量(g)10
防水導電率計 カスタム防水導電率計カスタム
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
質量(g)10
防水ORP計 カスタム防水ORP計カスタム(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
TGK品番219-80-78-04トラスコ品番756-7391材質ABS樹脂幅(mm)37.5測定範囲-1999~+1999mV高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5外形寸法(mm)Φ37.5×170H電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個精度±2%FS測定精度±2%FS分解能1mV測定機能ORP使用電池CR2032 リチウム電池×2個測定範囲(mV)-1999~1999検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水IP57

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液